8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエック浴槽 INAX(LIXIL)ポリエック浴槽INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷から14日以内出荷
豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水短辺中央
壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽 INAX(LIXIL)壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽INAX(LIXIL)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽
タイプ1方全
ステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」 ワクイステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」ワクイ
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷
ステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」は、燕三条の職人が手仕事で仕上げた、耐久性・高火力にも耐える高品質なステンレス製です。錆びにくいので屋外に置いておくのにも最適です。電気は不要で薪でお湯を沸かしてお風呂に入る、昔ながらの入浴体験をお楽しみいただけます。
用途テントサウナなどパーソナルにサウナを楽しむ時に。青空の下、青い海を見ながら砂浜でアウトドアを満喫する時に。材質【本体】SUS304ステンレス【スノコ】木製(付属品)直径(Φmm)625高さ(mm)1100本体質量(kg)約28直径×高さ(mm)625×1100
コンパクト沐浴ユニット コンビコンパクト沐浴ユニットコンビ
569,800税込626,780
1個
5日以内出荷
お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm24ヵ月児まで使用できる広々シンクしっかりつかまれるハンドルグリップ必要な長さで使用できる収納ホースサーモスタット付水栓金具保育室やさまざまな施設にあわせやすいサイズとカラーリング高さ300mm(シンク底面から600mm)のサイド・バックパネルで安心ガード。壁への水はねの心配もありませんシンク底面には滑り止めエンボス付き※給湯、給水、排水工事が必要です。MU31と一緒に「Combi エンジェルKおむつ交換台」を併設すると便利です。おむつ交換台の上に敷けて、水に溶けず、引っ張りにも強い「Combi 直接触れない ペーパーシート」を別途ご用意しています。
材質キャビネット本体・扉/化粧合板(ポリエステル)・カウンタートップ/FRP質量(kg)44ライトベージュ外形寸法(mm)W1,040×D615×H1,150深さ(mm)浴槽:229(最大)対象使用対象月齢:生後0ヵ月~2才(24ヵ月)まで
沐浴ユニット コンビ沐浴ユニットコンビ
769,800税込846,780
1個
5日以内出荷
首の座らない乳児から、お座りのできる乳幼児がサーモスタット付温水シャワーで汗を流したり、お湯を入れて入浴できる浴槽作業するかたが手を洗ったりできる中央ミニシンクおむつ交換台付きお子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm温度調節、水量調節一体型水栓レバー保育室やさまざまな施設になじむ清潔感のあるカラーリング必要な長さで使用できる収納ホースレバー式排水機構うれしい備品スペース※給湯、給水、排水工事が必要です。
材質キャビネット本体:化粧合板(ポリエステル)、カウンタートップ:FRP、扉:化粧合板(高圧メラニン)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:合成皮革質量(kg)64ライトベージュ外形寸法(mm)W1,500×D730×H1,000(タオルハンガーを含むH1,184)深さ(mm)沐浴槽:240(最大)
バスタブ 浴槽 INAX(LIXIL)バスタブ 浴槽INAX(LIXIL)
359,800税込395,780
1個
22日以内出荷
シンプルで美しいフォルムが空間をスタイリッシュに演出します。
仕様エプロンなし質量(kg)23ホワイトタイプ和洋折衷タイプ内寸法(mm)1330×610×500機能プッシュワンウェイ、ハンドグリップ、底面凸凹模様底面サイズ(mm)1138×506排水ボタン:左外寸法(mm)1500×750×560関連資料(0.04MB)別売品番専用組フタ:YFK-1575C(5)対応色FW1満水容量(L)230
ポリーナ浴槽 INAX(LIXIL)ポリーナ浴槽INAX(LIXIL)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
手軽さがうれしい取替用のFRP浴槽。
排水短辺中央リーリックブルー
幼児用シャワーパン 排水トラップ・目皿付 TOTO幼児用シャワーパン 排水トラップ・目皿付TOTO
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
セット内容サーモスタット付シャワー金具×1式、フィルター付ストレート型止水栓(長)×1、フィルター付ストレート型止水栓(短)×1、排水トラップ・目皿か1式、水栓保護カバー×1式寸法(mm)1100×750×1115

浴室』には他にこんなカテゴリがあります

浴槽