暖房機・乾燥機 :「排気ダクト工事」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。
24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。
既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。
今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)7.4
開口寸法(mm)280×400
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100
風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。