絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(260)
  • TOSTEM(LIXIL)(76)
  • YKK AP(67)
  • ウッドワン(47)
  • AICA(アイカ工業)(45)
  • 東リ(37)
  • 朝日ウッドテック(37)
  • HOJO(36)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • (31)
  • 光モール(30)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(29)
  • ノダ(29)
  • ヤヨイ化学(27)
  • 広島(26)
  • 永大産業(21)
  • 積水樹脂プラメタル(20)
  • Bulls(ブルズ)(17)
  • フクビ化学(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
サービス分類
  • オーダー・加工(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内装建材とは、建材の中でも床や収納、天井など、よく目につく部分に使う材料のことです。断熱性能を高めるために断熱材を活用したり、造作物の隅を仕上げるために補修剤・保護材を活用したりすることもあります。民家に使う内装建材は、劣化を防ぐために手あか防止加工がされたボードや、脱衣所など湿気がこもりやすい場所に使う耐水化粧合板など、品揃えも豊富です。防腐処理を施した杭や、強度アップを図る補強部材といった関連商品も多数あります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
1,052件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井シール ヒサゴ天井シールヒサゴ(19件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌日出荷
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
パンチングボード 光パンチングボード(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプTOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
899税込989
1箱(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
ベニヤ板 ユニットベニヤ板ユニット(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
天井補修シール 光天井補修シール(1件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
貼るだけ簡単に天井の穴やキズを隠します!
材質PP合成紙
ホワイトカブセ 光モールホワイトカブセ光モール(7件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
木目テープ 光木目テープ(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
アルミボーダー 光モールアルミボーダー光モール(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 光木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップハイテクウッドプラス
299税込329
1個
翌日出荷
厚さ(mm)対応巾木:7
パンチングボード 光パンチングボード
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3寸法(mm)600×1200品名パンチングボード奥行(mm)6.5耐荷重(kg)20板厚(mm)3耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
足付T-15 光モール足付T-15光モール(5件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ アングル 光塩ビ アングル(2件のレビュー)
85税込94
1本
4日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
天井補修用シール モノタロウ天井補修用シールモノタロウ(1件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
簡単に天井の汚れや傷を隠すことができます。
用途天井の傷や汚れ隠し材質PP合成紙表面仕様マットラミ掛け
アルミ水切 光モールアルミ水切光モール(4件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
不陸調整巾木 ハイテクウッドプラス不陸調整巾木ハイテクウッドプラス
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
MDF材特殊化粧シート貼
長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)37.5
ソフト巾木 東リソフト巾木東リ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(25枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800紅中
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。厚さ(mm)12材質南洋木 ラワントラスコ品番449-6841長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg)9.8
段差見切り 1820mm パネフリ工業段差見切り 1820mmパネフリ工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12
装飾見切り材(壁用)壁見切り10L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り10LINAX(LIXIL)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×10L
クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学クリーンOAフロア TNシリーズフクビ化学(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1ケース(4枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
透明バインダー 光モール透明バインダー光モール(5件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイロートン ワイド直張 DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン ワイド直張DAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(8枚)
8日以内出荷から9日以内出荷
直張りだから施工が容易、高い吸音性も魅力の天井材
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~ワイド直張長さ(mm)910幅(mm)455
アルミジョイナー 光アルミジョイナー(4件のレビュー)
239税込263
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ仕上B2アルマイト
アルミコ型エッジ HOJOアルミコ型エッジHOJO
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
材質アルミ
足付TC-15 光モール足付TC-15光モール(1件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
バインダー 光モールバインダー光モール(7件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC長さ(mm)1000
アルミジョイナー 光モールアルミジョイナー光モール(5件のレビュー)
238税込262
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップハイテクウッドプラス
399税込439
1個
翌日出荷
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)入隅用です。幅(mm)31.5高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mmウッドワン
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途絵本や雑誌・小物・靴などに厚さ(mm)20奥行(mm)300
継ぎ手見切り 1820mm パネフリ工業継ぎ手見切り 1820mmパネフリ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
フリーアングル 光モールフリーアングル光モール(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.3材質硬質PVC+軟質PVC
石こうボード壁対応 コーナーシェルフ タワー 山崎実業石こうボード壁対応 コーナーシェルフ タワー山崎実業(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)幅(mm)約220質量(g)約580耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3
つめぴたッ 徳用箱入 ウイングつめぴたッ 徳用箱入ウイング(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(500個)
当日出荷
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
フリーアングル 光モールフリーアングル光モール(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ) LIXILリノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ)LIXIL
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材アルミ
装飾見切り材(壁用)壁見切り8L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り8LINAX(LIXIL)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×9L
廻り縁 ハイテクウッドプラス廻り縁ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
用途MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)35材質(表面)特殊化粧シート
仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行300mm ウッドワン仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行300mmウッドワン
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途絵本や雑誌・小物・靴などに厚さ(mm)20ホワイト奥行(mm)300
...
建材特集
おすすめ人気ランキング
内装建材