絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- Bulls(ブルズ)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(107)
- HOJO(6)
- INAX(LIXIL)(13)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TOSTEM(LIXIL)(49)
- YKK AP(14)
- カイダーベースボード工業(7)
- ケージーパルテック(4)
- サンゲツ(14)
- ハイテクウッドプラス(10)
- ハイロジック(4)
- パネフリ工業(6)
- フクビ化学(13)
- 朝日ウッドテック(11)
- 東リ(30)
- 永大産業(11)
- 積水樹脂(4)
- 積水樹脂プラメタル(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
商品豆知識

巾木用コーナー化粧キャップ
ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個翌日出荷樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(2個)ほか当日出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷から5日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
装飾見切り材(床用)床見切りT
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から6日以内出荷他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。寸法(mm)2700
継ぎ手見切り 1820mm
パネフリ工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から4日以内出荷用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
メタカラーかん合タイプフラット型 下地材
積水樹脂プラメタル¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷メタカラーかん合タイプ用下地材です。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
窓枠
ハイテクウッドプラス¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
粘着テープ付き巾木
東リ¥4,998税込¥5,4981ケース(20枚)当日出荷から4日以内出荷今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工! 抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。 木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。 掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。 壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。仕様裏面:粘着テープ付き寸法(mm)60×909
バリアフリー床見切(B型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)28×15.3
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10個)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
幅木用コーナーキャップ(出隅用)クッション幅木スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥4,498税込¥4,9481箱(10個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
廻り縁 D.W10X10
光モール(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。材質硬質ABS幅(mm)10色ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
幅木用コーナーキャップ(入隅用)ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)¥899~税込¥989~1箱(2個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,298~税込¥3,628~1本7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
造作部材 ハピア 気密回り縁用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)34幅(mm)19厚さ(mm)19
不燃Rコーナー12S15R
フクビ化学¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。長さ(m)2.5
SB型巾木(スカートボード)Aタイプ
カイダーベースボード工業¥619~税込¥681~1本3日以内出荷から7日以内出荷半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。材質半硬質樹脂(低発泡)長さ(mm)2000
ロング巾木
東リ¥2,798~税込¥3,078~1巻(12m)ほか当日出荷から28日以内出荷ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
防汚抗菌ワイド巾木
東リ¥16,980税込¥18,6781巻(9m)4日以内出荷メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。 スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。高さ(mm)300タイプ巾木防汚/抗菌/医療・福祉施設向東リ推奨品/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore長さ(m)9質量(kg/巻)8.8
幅木用コーナーキャップ(入隅用)クッション幅木スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥4,498税込¥4,9481箱(10個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
LAY見切り
東リ¥1,498税込¥1,6481箱(1個)4日以内出荷簡単施工両面テープ付き框。長さ(mm)2100寸法(mm)幅10(上辺)・幅24(下辺)(高さ)4×(長さ)2100全厚(mm)0.3
内装建材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら