内装建材 :「メタル巾木」の検索結果
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
使用場所屋内使用、軒下使用可
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)2700
使用場所屋内使用、軒下使用可
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
アルミ心芯材を入れた高強度ABS樹脂を基材にステンレス箔で表面加工。さらに剛性も30%アップ(従来比)した軽量コーナー材です。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可
SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)1000
色ヘアーラインL
使用場所屋内使用、軒下使用可
個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可
SK巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)1000
使用場所屋内使用、軒下使用可
多用途に使えるSK巾木が進化しました。
不陸調整機能付きSK巾木。
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。
接着剤により取り付けてください。
適合裏面中央Vミゾ付出隅・入隅用
長さ(mm)2000
色ヘアーライン、芯材:グレー
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。
材質ステンレス箔+樹脂
使用場所屋内使用、軒下使用可
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。