豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
使用場所屋内使用、軒下使用可
ワンラインBKH用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。(ミゾは1本です)
長さ(mm)1000
色ヘアーラインL
SK巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)1000
使用場所屋内使用、軒下使用可
ワンライングレー芯材用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。(ミゾは1本です)
長さ(mm)1000
色ヘアーラインL
SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)1000
色ヘアーラインL
使用場所屋内使用、軒下使用可
多用途に使えるSK巾木が進化しました。
不陸調整機能付きSK巾木。
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。
接着剤により取り付けてください。
適合裏面中央Vミゾ付出隅・入隅用
長さ(mm)2000
色ヘアーライン、芯材:グレー
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)2700
使用場所屋内使用、軒下使用可
SKフラットバーシリーズ用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)900
使用場所屋内使用、軒下使用可
アルミ心芯材を入れた高強度ABS樹脂を基材にステンレス箔で表面加工。さらに剛性も30%アップ(従来比)した軽量コーナー材です。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。
材質ステンレス箔+樹脂
使用場所屋内使用、軒下使用可
SKフラットバー発色シリーズ用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)800
使用場所屋内使用、軒下使用可
ミラー部の納まり部材として人気のメタブライトコーナー材。壁面取り付け部分を薄くした線設計で、厚手ボードもスッキリ。納まり、コーナーを美しく仕上げます。12.5mmボード対応。
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。