絞り込み
ブランド
  • SOUND PROOF(サウンドプルーフ)
  • モノタロウ(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(306)
  • TOSTEM(LIXIL)(235)
  • ノーブランド(186)
  • 創建(179)
  • Panasonic(パナソニック)(160)
  • 南海プライウッド(147)
  • ウッドワン(115)
  • フクビ化学(105)
  • 朝日ウッドテック(88)
  • ノダ(84)
  • AICA(アイカ工業)(71)
  • YKK AP(67)
  • dialon(ダイアロン)(62)
  • 積水樹脂プラメタル(60)
  • HOJO(57)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](53)
  • 東リ(48)
  • 永大産業(45)
  • 光モール(42)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -CARBO-カーボ オーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45 SOUND PROOF(サウンドプルーフ)

    GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -CARBO-カーボ オーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45

    SOUND PROOF(サウンドプルーフ)
    45,980税込50,578
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    沈み込みを抑えた自然な歩行感を実現した遮音フローリング。遮音性能と木の質感、そのどちらも諦めない。JIS規格「ΔLL(Ⅰ)-4/L45」をクリアした直貼り用遮音フローリングです。一般的な遮音フローリング特有の「フワフワ感」を抑え、自然でしっかりとした歩行感を実現した、今までに無かった遮音フローリング。単板に無垢のナラ材を2ミリを使用。2ミリに挽いた無垢板(オーク材)と特殊緩衝材を組合せ事により「無垢材に近いしっかりとした歩行感」が最大の特徴。炭化処理を施し自然なラスティックカラーに仕上げてます。特にヴィンテージ空間に合うように仕上げてます。92mm幅の設計ですので、スタイリッシュな空間に仕上がります。炭化処理の効果として抗菌・防虫効果があります。【仕様・特徴】。・特殊緩衝材構造(不織布4mm+特殊素材2mm)。・表面 挽板 2.0mm厚(軽微なキズは研磨補修が可能)。・カーボ加工(炭化処理)済。・四面面取り / 本実加工。・平行スリット加工。【施工方法】。・直貼り施工 。一液型ウレタン樹脂接着剤( コニシ(株) KU928R(S/W) 推奨)。【備考】。・遮音等級:ΔLL(Ⅰ)-4 / L45(日本建築総合試験所にて性能試験実施)。・耐摩耗試験:摩耗A検査クリア/重歩行対応。ホルムアルデヒド放散量:検査済み(基準値以下)。VOC測定:検査済み(基準値以下)。・際根太付属:厚5 × 幅30 × 長さ900mm(1枚)。・含水率:7~9%
    用途遮音等級ΔLL(Ⅰ)-4/L45が必要なマンションリフォームなどに最適です。ヴィンテージ空間や海外のマンションの様な演出に欠かせない遮音フローリングです。付属品際根太材質炭化処理済天然木ナラ材、防音ゴム、不織布長さ(mm)900幅(mm)92厚さ(mm)16質量(kg)15/箱褐色オーク入数(枚)20規格【ホルムアルデヒド放散値検査】検査済(基準値以下)、【VOC測定】検査済(基準値以下)内容1.656(m2)表面UV塗装工法直貼り耐摩耗性摩耗A検査クリア/重歩行対応遮音性能ΔLL-(1)-4/L-45
  • GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45 SOUND PROOF(サウンドプルーフ)

    GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45

    SOUND PROOF(サウンドプルーフ)
    39,980税込43,978
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    沈み込みを抑えた自然な歩行感を実現した遮音フローリング。遮音性能と木の質感、そのどちらも諦めない。JIS規格「ΔLL(Ⅰ)-4/L45」をクリアした直貼り用遮音フローリングです。一般的な遮音フローリング特有の「フワフワ感」を抑え、自然でしっかりとした歩行感を実現した、今までに無かった遮音フローリング。単板に無垢のナラ材を2ミリを使用。2ミリに挽いた無垢板(オーク材)と特殊緩衝材を組合せ事により「無垢材に近いしっかりとした歩行感」が最大の特徴。どんな空間にも合うようナチュラルカラーで仕上げてます。92mm幅の設計ですので、スタイリッシュな空間に仕上がります。【仕様・特徴】。・特殊緩衝材構造(不織布4mm+特殊素材2mm)。・表面 挽板 2.0mm厚(軽微なキズは研磨補修が可能)。・四面面取り / 本実加工。・平行スリット加工。【施工方法】。・直貼り施工 。一液型ウレタン樹脂接着剤( コニシ(株) KU928R(S/W) 推奨)。【備考】。・遮音等級:ΔLL(Ⅰ)-4 / L45(日本建築総合試験所にて性能試験実施)。・耐摩耗試験:摩耗A検査クリア/重歩行対応。ホルムアルデヒド放散量:検査済み(基準値以下)。VOC測定:検査済み(基準値以下)。・際根太付属:厚5 × 幅30 × 長さ900mm(1枚)。・含水率:7~9%
    用途遮音等級ΔLL(Ⅰ)-4/L45が必要なマンションリフォームなどに最適です。スタイリッシュでナチュラルな空間の演出に欠かせない遮音フローリングです。付属品際根太材質天然ナラ材、防音ゴム、不織布長さ(mm)900幅(mm)92厚さ(mm)16質量(kg)15/箱ナチュラルオーク入数(枚)20規格【ホルムアルデヒド放散値検査】検査済(基準値以下)、【VOC測定】検査済(基準値以下)内容1.656(m2)表面UV塗装工法直貼り耐摩耗性摩耗A検査クリア/重歩行対応遮音性能ΔLL-(1)-4/L-45
内装建材