GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45
沈み込みを抑えた自然な歩行感を実現した遮音フローリング
遮音性能と木の質感、そのどちらも諦めない。
JIS規格「ΔLL(Ⅰ)-4/L45」をクリアした直貼り用遮音フローリングです。一般的な遮音フローリング特有の「フワフワ感」を抑え、自然でしっかりとした歩行感を実現した、今までに無かった遮音フローリング。
単板に無垢のナラ材を2ミリを使用。2ミリに挽いた無垢板(オーク材)と特殊緩衝材を組合せ事により「無垢材に近いしっかりとした歩行感」が最大の特徴。どんな空間にも合うようナチュラルカラーで仕上げてます。92mm幅の設計ですので、スタイリッシュな空間に仕上がります。
【仕様・特徴】
・特殊緩衝材構造(不織布4mm+特殊素材2mm)
・表面 挽板 2.0mm厚(軽微なキズは研磨補修が可能)
・四面面取り / 本実加工
・平行スリット加工
【施工方法】
・直貼り施工
一液型ウレタン樹脂接着剤( コニシ(株) KU928R(S/W) 推奨)
【備考】
・遮音等級:ΔLL(Ⅰ)-4 / L45(日本建築総合試験所にて性能試験実施)
・耐摩耗試験:摩耗A検査クリア/重歩行対応
ホルムアルデヒド放散量:検査済み(基準値以下)
VOC測定:検査済み(基準値以下)
・際根太付属:厚5 × 幅30 × 長さ900mm(1枚)
・含水率:7~9%
- 用途
- 遮音等級ΔLL(Ⅰ)-4/L45が必要なマンションリフォームなどに最適です。スタイリッシュでナチュラルな空間の演出に欠かせない遮音フローリングです。
- 付属品
- 際根太
- 材質
- 天然ナラ材、防音ゴム、不織布
- 長さ(mm)
- 900
- 幅(mm)
- 92
- 厚さ(mm)
- 16
- 質量(kg)
- 15/箱
- 色
- ナチュラルオーク
- 入数(枚)
- 20
- 規格
- 【ホルムアルデヒド放散値検査】検査済(基準値以下)、【VOC測定】検査済(基準値以下)
- 内容
- 1.656(m2)
- 表面
- UV塗装
- 工法
- 直貼り
- 耐摩耗性
- 摩耗A検査クリア/重歩行対応
- 遮音性能
- ΔLL-(1)-4/L-45
- 内容量
- 1箱(20枚)
注意
※・遮音性能を高めるため、裏側に特殊緩衝材を使用している都合上、一般的な無垢フローリングと比べると歩行時に柔らかく沈むような歩行感を感じる場合があります。(★一般的な遮音フローリングと比べると、沈み込みは、かなり少ないです)※・クッション性のある構造のため、歩行時に板の継ぎ目部分が擦れて、キシキシといった床鳴りが発生する可能性があります。
※・天然木を使用している為に、木目や色味には個体差があります。
※・サンプルでは商品の特徴を全て表現することが難しく、全てを反映しきれませんのであらかじめご理解の上ご購入ください。
※・木は、夏場の湿気を吸収して膨張し、冬場に乾燥すると湿気を放出して収縮します。時期によりますが、木の伸縮を考慮した施工が一般的です。
※・湿度環境により、継ぎ目のスキ、反り、突き上げが発生する場合があります。
※・本製品は床暖房には対応しておりません。
※・本製品は直貼り施工専用品です。施工の際は必ず「施工要領」をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
内装建材 の新着商品
カテゴリ

































