壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。
コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。
アタッチメントはカッター、鋏で切れます。
両面テープ付き。
パテが均一につくよう溝があります。
巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2500
防火性能非防火
軟化温度(℃)60(樹脂)
仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。
コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。
ジョイナーはカッターで切れます。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質ABS樹脂/塩ビシート貼り
長さ(mm)2500
幅(mm)8×8
防火性能非防火
軟化温度(℃)80~90(樹脂)
仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。