絞り込み
ブランド
  • 日新工業(マルエス)
  • モノタロウ(8)
  • トレード(573)
  • シンコール(562)
  • 東リ(273)
  • 萩原(254)
  • Panasonic(パナソニック)(251)
  • ヤスダインテリアサプライ(207)
  • リリカラ(199)
  • 川島織物セルコン(170)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(164)
  • 3M(スリーエム)(153)
  • ケージーパルテック(135)
  • ホームテイスト(130)
  • 明和グラビア(114)
  • タジマ(田島ルーフィング)(102)
  • AICA(アイカ工業)(99)
  • サンゲツ(98)
  • アシスト(95)
  • 玉川窯業(87)
  • アサヒペン(74)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラールーフィング 日新工業(マルエス)カラールーフィング日新工業(マルエス)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
カラールーフィングは、アスファルトを浸透させた原紙の表裏面にアスファルトを被覆し、鉱物質粉粒を圧着した製品です。JIS A 6005 アスファルトルーフィング940適合品
用途屋根下葺防水材厚さ(mm)1質量(kg)23寸法(m)1×21
カスタムライト 日新工業(マルエス)カスタムライト日新工業(マルエス)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
アスファルト含浸紙に品質の高い改質アスファルトを被覆し、表面に合成繊維不織布と特殊合成樹脂を使用し、裏面には粘着層を付けた製品 表層に合成繊維不織布と特殊合成樹脂を使用することで、高温時のベタつきを低減させた製品です。また、裏面の粘着層により、製品相互の水密性が向上します。 優れた釘穴シール性 改質アスファルトと粘着層のW効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。 強固な防水性能:表面処理に珪砂を用いず、接合部の水密性が向上します。 優れた施工性:表層に合成繊維不織布を用いることで、高温時にベタつきにくくなっています。 屋根材の傷付き防止:表面処理に珪砂を用いず、作業中に屋根材を傷付けにくくなっています。 高いコストパフォーマンス:価格を抑えて高品質を実現した優れた製品です。 ごみの減量化:剥離フィルムの採用により、剥離紙と比較してが廃材が1/10程度になります。
用途屋根下葺防水材厚さ(mm)1質量(kg)16寸法(m)1×16
カッパルーフ2号 日新工業(マルエス)カッパルーフ2号日新工業(マルエス)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
2枚の合成繊維不織布で改質アスファルトを挟み込み、表裏面に鉱物質粉粒を付けた高耐久の製品です。 優れた釘穴シール性 品質の高い改質アスファルトの効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。 優れた施工性 軽量化を実現し、施工性が大幅に向上します。また、柔軟性に富む改質アスファルトを使用することにより、低温時でも施工性が良く、壁と屋根との取り合い部等への施工性にも優れています。 優れた寸法安定性と伸び率 2枚の合成繊維不織布と品質の高い改質アスファルトを使用することにより、弾力性のあるしなやかな強さを実現し、優れた寸法安定性と伸び率を有しています。
用途屋根下葺防水材厚さ(mm)0.7質量(kg)16寸法(m)1×20
内装資材