内装資材 :「アスファルト用釘」の検索結果

内装資材とは、カーペットやドア、キッチンパネル、ふすまなどデザイン性を高めるために活用する資材のことです。外部と接する壁に吸音・防音材を活用して騒音対策をしたり、防水シートを活用して結露対策を施したりと機能面を高めるものもあります。また、襖部材、敷居部材、エッジテープといった細部の仕上げを行う資材も内装資材の一種です。強力粘着タイプのエッジテープは、剥がして貼るだけなので扱いやすく、DIYにも活用されます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日新工業(マルエス)カッパルーフ2号
2枚の合成繊維不織布で改質アスファルトを挟み込み、表裏面に鉱物質粉粒を付けた高耐久の製品です。 優れた釘穴シール性 品質の高い改質アスファルトの効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。 優れた施工性 軽量化を実現し、施工性が大幅に向上します。また、柔軟性に富む改質アスファルトを使用することにより、低温時でも施工性が良く、壁と屋根との取り合い部等への施工性にも優れています。 優れた寸法安定性と伸び率 2枚の合成繊維不織布と品質の高い改質アスファルトを使用することにより、弾力性のあるしなやかな強さを実現し、優れた寸法安定性と伸び率を有しています。
用途屋根下葺防水材 厚さ(mm)0.7 質量(kg)16 寸法(m)1×20
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷

日新工業(マルエス)カスタムライト
アスファルト含浸紙に品質の高い改質アスファルトを被覆し、表面に合成繊維不織布と特殊合成樹脂を使用し、裏面には粘着層を付けた製品 表層に合成繊維不織布と特殊合成樹脂を使用することで、高温時のベタつきを低減させた製品です。また、裏面の粘着層により、製品相互の水密性が向上します。 優れた釘穴シール性 改質アスファルトと粘着層のW効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。 強固な防水性能:表面処理に珪砂を用いず、接合部の水密性が向上します。 優れた施工性:表層に合成繊維不織布を用いることで、高温時にベタつきにくくなっています。 屋根材の傷付き防止:表面処理に珪砂を用いず、作業中に屋根材を傷付けにくくなっています。 高いコストパフォーマンス:価格を抑えて高品質を実現した優れた製品です。 ごみの減量化:剥離フィルムの採用により、剥離紙と比較してが廃材が1/10程度になります。
用途屋根下葺防水材 厚さ(mm)1 質量(kg)16 寸法(m)1×16
1本
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)