内装資材 :「破れにくい 障子」の検索結果
超強力で、破れにくく長持ち
破裂強度はJIS規格の4倍以上
伸縮が非常にしにくく、雨天でもたるまない
通気性が良く室内の空気清浄によい
通常のデンプン糊で貼れる(糊は濃いめでご使用ください)
濡れた紙でも、カッター切れが大変良い
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
用途機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
仕様紙表(ツルツル面):内表
幅(mm)940
長さ(m)3.6
坪量(g/m2)64
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮が極めて少なく、雨天でもたるみにくい
特厚口なので丈夫で長持ち
紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい
濡れた紙でも、カッター切れが大変良い
特厚口なので貼りやすい
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
幅(mm)1310
長さ(m)30
柄幅広無地
坪量(g/m2)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.87MB)
アイロンで貼って、アイロンで剥がせる簡単施工
破裂強度はJIS規格の4倍以上で、破れにくい
水を使わないので桟を乾かす時間が省ける
通気性があり、結露しない
冬の寒い時期でも、水を使わず施工ができる
用途機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
仕様紙表(ツルツル面):内表
幅(mm)940
長さ(m)3.6
坪量(g/m2)64
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックを紙で挟んだ、強力で破れにくい障子紙
冷暖房効果もUPの万能障子紙
用途機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
幅(mm)940
長さ(m)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
内装資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。