内装資材 :「歩行用 シート」の検索結果
袋状のサイレントドロップを天井ボードの上に敷設するだけで、上階から下階に伝わる重量床衝撃音を低減します。共同住宅の騒音で最も多い相談は「重量床衝撃音」です。サイレントドロップは天井にのせるだけで上階の歩行音や飛び跳ね音などの重量床衝撃音を低減します。マンションのリノベーションにも最適です。 。1.優れた重量床衝撃音低減性能。天井(上階)の振動は、特殊遮音粒材同士の摩擦や衝突により効率的に吸収され、重量床衝撃音の放射を抑制します。2.天井にのせるだけの簡単施工。サイレントドロップは、天井1平方メートルあたり1.5~2個(6~8kg)のせるだけの簡単施工で施工の負担を軽減します。3.建物への構造的負担が少ない。通常、重量床衝撃音を改善するためには、コンクリートスラブを厚くするなど床自体の重量を大きくすることで対応します。しかし、コンクリートスラブで重量床衝撃音を5db程度改善するためには1平方メートルあたり約120kg増やす必要があり、結果、建物への構造的負担が大きくなります。それに対し、サイレントドロップを使用した場合は1平方メートルあたり6~8kgと圧倒的に軽量であり、構造的負担を抑えることができます。
用途新築工事、改修工事での騒音対策に。
寸法(mm)450×450
体重(kg)4
1箱(4個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
内装資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。