壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2.5
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
内装資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。