内装資材 :「スクエア2400」の検索結果
内装資材とは、カーペットやドア、キッチンパネル、ふすまなどデザイン性を高めるために活用する資材のことです。外部と接する壁に吸音・防音材を活用して騒音対策をしたり、防水シートを活用して結露対策を施したりと機能面を高めるものもあります。また、襖部材、敷居部材、エッジテープといった細部の仕上げを行う資材も内装資材の一種です。強力粘着タイプのエッジテープは、剥がして貼るだけなので扱いやすく、DIYにも活用されます。
綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア
寸法(mm)500×500
材質(パイル)BCFナイロン100%
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)7(カットパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2110093
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ10.5
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
規格1/10ゲージ
シリーズTG-3000
寸法(cm)50×50
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090068
制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
40cm角コンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。
シリーズスマイフィール アタック
寸法(mm)400×400
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2140043
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ12.5
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
40cm角のカラフルなカットパイル品。
スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。
裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。
汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)400×400
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830367
寸法(mm)500×500
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
40cm角コンパクトサイズ。ベーシックな無地柄13色と、ダイナミックなストライプ柄4色のカラーパレットからお選び下さい。
シリーズスマイフィール アタック
寸法(mm)400×400
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号EO040196
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
銀糸をあしらい、敷詰めるとクールな大地を思わせるデザインが浮かび上がる。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号EO080040
寸法(mm)500×500
シリーズGX-2400
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ11.5
全厚(mm)7
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
内装資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。