- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 21ページ目
21ページ目: 内装資材
寸法(cm)50×50
パイル長(mm)3.0(全厚6.0)
材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維
防炎性能試験番号E2210378
制電性(KV)1.0以下
パイル密度1/10ゲージ
規格防炎No:EO100195
寸法(cm)50×50
機能制電/防炎
パイル長(mm)3.5 (全厚6.2)
材質(パイル)ポリプロピレン
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
ゲージ1/10G
関連資料(3.17MB)
制電性(KV)1.0以下
形状レベルループパイル
規格防炎性:E2120366
寸法(cm)50×50
機能SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)3.5~3.0 (総厚6.5)
材質(パイル)原着ポリプロピレン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り/流し貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状マルチループパイル
規格防炎性:E2220039
寸法(cm)50×50
機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)4.0~3.0 (総厚6.5)
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り/流し貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/8G
女性が好むアクセントカラーをそろえました。 アンティークスタッコ調のレリーフが特長です。
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)303×303
質量(kg)18.1
防炎対応品なので安心して使用できます。表面がスキン層の為、水分をはじき、汚れが染み込みません。保温クッション材入りで温かく防音効果に優れています。
用途保育園、幼稚園、キッズルーム、介護施設、リビング
材質発泡ポリエチレン
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×900×15
認定番号防炎認定:EO 060161
女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」。フローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚1枚の木目シール(のり付きのシート)を貼り合わせていくだけで特別な道具は不要。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも
仕様施工目安:約4畳分
材質PVC
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
キズ・汚れに・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。7.5cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を防ぎます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピッタリと収まります。
用途フローリングのキズ予防・保護に。傷みやすい場所のフローリングにあらかじめ貼ってキズ・汚れを防止
材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙
長さ(mm)約900
幅(mm)約74
色クリア
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。7.5cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修
材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙
長さ(mm)約900
幅(mm)約74
耐久性、弾力性に優れた合成ゴム素材タイル。
材質合成ゴム(軟質)
寸法(mm)500×500 (面取無)
ケース質量(kg)18.4
機能歩行 業務用超重
全厚(mm)4 裏面平滑サンディング 表面ハード加工
~1ケース 20枚セット~。アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを
材質原着ポリプロピレン100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)500×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×6
防炎性能試験番号E1180265
デザイン無地・プレーン
ブックエンドや簡易的な仕切りとして、棚板にプラスすることができます。穴は現場で「好きな位置」に開けることが可能。端から15mm以上、Φ5の深さ10mmで開けるだけ。ステンレス素材なので錆びにくく、様々な色・樹種の棚に対応可能。
材質ステンレス
関連資料(0.63MB)
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用
穴径(Φmm)5ストレート穴
ピッチ(mm)両端:100
規格35幅
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用
材質金具:ステンレス(SUS304)
色シルバー
規格38幅
簡単リフォーム。フィルムをはがして何度でもはがせる、木目調フロアタイル。床の上から貼るだけでお部屋をイメージチェンジできます。カッターで簡単にカットできます。キッチンや洗面所など水周りにも使えて、粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。
用途賃貸や新築の床への汚れや傷の防止にも。
材質表面:PVC、中材:PVC、裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂 透明保護フィルム
厚さ(mm)0.3
寸法(幅W×長さL)(mm)914×152
防音室のコンセント・スイッチ回りの遮音性能低下を抑制します。 パテ埋め不要で従来のコンセントBOXと同様、省施工が可能です。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~遮音コンセント・スイッチBOX
長さ(mm)105
厚さ(mm)41
遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット
長さ(mm)20000
幅(mm)50
厚さ(mm)0.8
基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート
質量(kg/巻)0.9
1箱(2個)
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
リアルな陰影感と多色感が魅力のデザイン不燃壁材 深彫り調のエンボス加工でエッジの効いた陰影と素材感のある意匠が魅力の装飾不燃壁材。壁面にアクセントを加えて、お部屋を個性的に演出します。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオエッジ
長さ(mm)2730
幅(mm)10.8
厚さ(mm)4.5
基材アルミ
暮らしの音や衝撃に配慮したクッションフロア。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF8501,CF8502,CF8503,CF8504,CF8505,CF8506,CF8507,CF8508,CF8509,CF8510
全厚(mm)3.5
サービス分類オーダー・加工
全53色の豊富な色数からお選びいただけます。
インテリア資材のほか、手芸やアパレル資材として幅広くお使いいただけます。
色落ちしにくいウォッシャブルタイプのフェルトです。
用途店舗ディスプレイ、展示会用ディスプレイ、インテリア、手芸、アパレル
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)1
有効幅(mm)1100
サービス分類オーダー・加工
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットMサイズ(185×185cm)洗えるラグマット!。新色4色追加しました!。お部屋にあった柄とお色からお選びいただけます。極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!。ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪
用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。
材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)1850×1850
片面スチール(ホワイトボード)、片面アルミの複合板です。片面をアルミにすることで軽量化を実現しました。マグネットの脱着、ホワイトボードマーカーでの書き消しはスチール面のみ可能です。業界初!スチール複合板、片面アルミ仕様、重量はスチール複合板の中では最軽量です。片面(スチール側のみ)ホワイトボード仕様の商品です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色芯材:ホワイト
質量(kg/枚)約4.8
入数バラ(1枚)
表面色スチールホワイト(ホワイトボード)/アルミシルバー
1枚
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。スチール部分を極限まで薄くして軽量化しています。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×2440
色芯材:ホワイト
質量(kg/枚)約7.1
入数バラ(1枚)
表面色両面ホワイト(ホワイトボード)
1枚
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
タイヤなしでスッキリ仕上がります。
穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
・重量がアスファルト系の1/4以下です。・引裂きに強く、強風でも破れにくいです。・表面のフェルト状不織布で滑りにくく安全です。・夏場での軟化・ベタツキがありません。・冬場での硬化・曲げひび割れがありません。
用途軽量で施工性が良く、特殊な多層構造により高い防水性と強度を持った樹脂製ルーフィング下葺き材。JISA6005アスファルトルーフィング940、 ARK04S-04改質アスファルトの規格に準じた性能です。
幅(mm)1000
質量(kg)5
長さ(m)21
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
こども園・図書館などで使用されている床専用コルクを使用しています。プロの床職人さんでしか施工できない床材コルクが、DIY感覚で簡単に施工できます。裏面に付いている吸着テープの離型紙を剥がして、貼るだけ。部分張り替えも簡単です。既設のフローリングが、あっという間にリフォームできます。特殊樹脂ワックス仕上げで、耐摩耗性をはじめ保温性・肌ざわりに優れた商品です。
用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。
幅(mm)150
厚さ(mm)5
取扱説明書(0.33MB)
1250度で焼成した軽量のレンガです。比重は約0.85です。熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。
用途住宅の外壁、サウナ室の内装、クロスの上に両面テープ施工ができる軽量レンガです。
簡単にトイレの床をリメイク!
用途汚れに強く 防水性に優れ 防水効果でお手入れ簡単!。ぴたっと簡単に貼ってはがせる
材質表面:塩化ビニール樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン
寸法(cm)90×170
1本
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
硬質ゴム入りすべり止め床材です。優れた防音効果、安全かつ快適な歩行性で各種交通路をはじめ、一般建設施設や公共各種施設等に。
用途工事や作業に
材質コンクリート
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25
柄モルタル
台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途水害対策。外からの水の侵入防止。止水対策セット品
セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、まくら土のう(5袋)、土のう袋(4袋)
材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、土のう:PE、まくら土のう:PE
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)2.5
関連資料(0.57MB)
1箱
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
光沢糸と黒糸の対比が上質な深みを表現。リッチな粒感の無地調カーペット。
寸法(mm)500×500
質量(kg)25.5/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、10.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.21MB)
全厚(mm)6.5 (H4.5~L3 マルチレベルループパイル)
陽を浴びてきらめく葉々の重なりを、表情豊かな深い色彩と繊細な素材感で表現しました。
寸法(mm)500×500
質量(kg)20.0/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)
関連資料※カタログ(1.22MB)
全厚(mm)8.5 (H5.5/M4/L3テクスチャードループパイル(チップシェア仕上げ))
複数の色が混ざり合いながら独特の模様を生み出すタイル。
材質高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)450×450(面取無)
質量(kg)19.0/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
関連資料※カタログ(0.93MB)
全厚(mm)3
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
内装資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。