- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 31ページ目
31ページ目: 内装資材
日本の伝統的な高級敷物です。
高品質の羊毛が使われており、上質な肌触りと見た目が特徴です。
伝統的な色合いと高級感のある質感は、より美しい和の空間を演出します。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台
関連資料(2.76MB)
サービス分類オーダー・加工
硬質ゴム入りすべり止め床材です。優れた防音効果、安全かつ快適な歩行性で各種交通路をはじめ、一般建設施設や公共各種施設等に。
用途工事や作業に
材質コンクリート
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×297×25
柄モルタル
硬質ゴム入りすべり止め床材です。優れた防音効果、安全かつ快適な歩行性で各種交通路をはじめ、一般建設施設や公共各種施設等に。
用途工事や作業に
材質コンクリート
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×297×25
柄モルタル
JOINT-LOCK pietra用の段差見切り材です。
質量(g)約205
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約35×915×7
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジョイタイル 47mm角モザイクタイル50枚入 両面テープ:幅20mm×2m 1個付
用途両面テープで張るだけです、簡単に張れます。
タオル素材の生地(シンカーパイル生地)を採用したラグです。タオルのような優しく柔らかな肌触りが特徴です。ナチュラルなデザインで、お部屋を選ばない万能ラグです。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。オールシーズン快適にお使いいただけます。床暖房、ホットカーペット対応です。洗濯可能です。(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。通常のタオル生地とは異なり表面にだけループがあります。)
材質【表地】ポリエステル100% 【詰め物】ポリエステル100% 【裏地】不織布
厚さ(mm)8
目付(g/m2)180
お部屋のサイズや用途に合わせて組み合わせできるジョイントラグです。長さ約20mmのロングパイルと厚さ20mmのウレタンフォームが、床付き感を低減します。ロングパイルは、思わず頬ずりしたくなる柔らかさです。リビングでラグとして、デスク周りのスペース、キッチンマット、ベッドサイドなど使い方は自由自在です。ラグ裏面を面ファスナーで固定することで、ずれにくくなっています。ラグ1枚につき、2枚付属の面ファスナーは何度でも貼り直しができます。簡単に外すことができるので、汚れた場所のみ洗濯することが可能です。汚れても丸洗いでき、汚れた部分だけ買い替え・買い足しもできるので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心です。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。抗菌・防臭、防ダニ加工が施されています。床暖房、ホットカーペット対応です。
材質【表地】ポリエステル100%【裏地】ポリエステル100%、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)【縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム【面ファスナー】ナイロン、ABS樹脂
厚さ(mm)(ウレタン)20
寸法(mm)(面ファスナー)100×450
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000
目付(g/m2)(表地)500、(裏地)150
毛足(cm)2
大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
一般家庭用のノンスリップです。両面テープ付きで簡単に施工できます。
仕様両面テープ付
材質軟硬蓄光同時成型塩化ビニール
色DO-24 アーモンドブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。
寸法(mm)500×500
質量(kg)25.0/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、12.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.04MB)
全厚(mm)6.5 (H4/L3ハイローループパイル)
光沢糸と黒糸の対比が上質な深みを表現。リッチな粒感の無地調カーペット。
寸法(mm)500×500
質量(kg)25.5/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、10.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.21MB)
全厚(mm)6.5 (H4.5~L3 マルチレベルループパイル)
大胆なストライプを緻密なテクスチャーで表現しました。織物を想起させる上質なデザインです。
寸法(mm)500×500
質量(kg)21.9/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.15MB)
全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
鮮やかな色で自由にペイントされたコンクリートをモチーフにしました。
寸法(mm)500×500
質量(kg)21.0/ケース
品種タイルカーペット
密度1/12ゲージ、13.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.18MB)
全厚(mm)8.5 (H5/M4/L3 テクスチャードループパイル)
光を受けてきらめく自然の風景を想起するデザイン。混ざり合う色彩と凹凸感が豊かな表情を醸し出します。
寸法(mm)500×500
質量(kg)19.6/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、16.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.2MB)
全厚(mm)9.3 (H6.5/M5.5/L3テクスチャードループパイル)
光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。
寸法(mm)500×500
質量(kg)15.5/ケース
品種タイルカーペット
密度1/8ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)ポリエステルフェルト
関連資料※カタログ(1.02MB)
全厚(mm)15.5 (8カットパイル)
ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
寸法(mm)500×500
質量(kg)13.2/ケース
品種ファブリックフロア
密度1/10ゲージ、13.5ステッチ
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
関連資料※カタログ(1.08MB)
全厚(mm)9 (H5/L3 テクスチャードループパイル)
1箱(10枚)
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
転倒時の衝撃をやわらげる東リファブリックフロア専用の下地材。高齢者住宅やペット共生住宅に最適です。
幅(mm)950
質量(kg)12.8/巻
長さ(m)10
品種ファブリックフロア下地用シート
関連資料※カタログ(0.8MB)
全厚(mm)6
1巻(10m)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
既設の床に「重ねて貼れる」。「部分貼替えも可能」な「簡単リフォーム床材」です。
材質UV樹脂コーティング
寸法(mm)150×900
質量(kg)11.7/ケース
品種薄型置敷きビニル床タイル FOB
関連資料※カタログ(1.03MB)
全厚(mm)2
従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
寸法(mm)500×500
タイプLONGLIFEDESIGN/防炎/制電/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/撥水防汚/環境配慮型商品(長寿命)/CRI
ケース質量(kg)24
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)7.8
立体的で深い色調のソリッドカラー。様々なタイルカーペットとの組み合わせも魅力的。全色ナノクリン加工で、防汚性能がさらに向上。
寸法(mm)500×500
タイプ防炎/制電/ナノクリン/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/環境配慮型商品(長寿命)/CRI
ケース質量(kg)22.5
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(0.75MB)
パイル密度1/10ゲージ、10.5ステッチ
全厚(mm)8
音のプロが設計した特殊表皮とフェルトの組み合わせで優れた吸音性を持つ吸音材です。効果が長持ちします。ポリエステル繊維性なので、安心安全です。難燃加工のため火に強いです。撥水加工のため水に強いです。耐熱温度120℃です。
用途工場の騒音・簡易の防音室が欲しい方・テレビの音をもっと聴きやすくしたい方に。楽器、オーディオなどの趣味の防音に。掃除機や洗濯機などの趣味の防音に。
トラスコ品番136-5149
材質母材:ポリエステル不織布、粘着材:アクリル系粘着材
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)35
色黒
使用温度範囲(℃)-30~120
1枚
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
撥水加工を施しています。
おくだけで取り付け、取り外し簡単。
スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
ハサミで手軽にカットできます。
薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。
床暖房に対応しています。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
同色8枚入。
材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)4
色メランジピンク
寸法(cm)30×30
1セット(8枚)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ポリエステル製のフェルトで成形した吸音パネルです。工事不要でカッターなどで加工もでき簡単に設置できます。
用途静かさが要求される部屋などに設置
材質PE
長さ(mm)600
幅(mm)800
厚さ(mm)9
展示会場・特設会場など幅広くお使いいただけます!
幅(mm)1820
展示会場・特設会場など幅広くお使いいただけます!
幅(mm)910
防炎性能試験番号EO0810053
明るくきれいなモザイクタイルです。スーパーホワイトの素地を使用しているため、発色がとても鮮やかです。タイルの表面が見えて施工しやすい裏ネット張り 12列×12列のシート張りです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
9つの異なるレザーパターンからなるステンレスタイル。圧倒的な存在感とクールで精巧なインパクト。クロコダイル、スティングレイ、リザード、オーストリッチ、シャーク、スネークなど・・・。エキゾチックレザーの独特なパターンが創り出す独特の世界観。あえて難しい金属プレス加工という表現にチャレンジし、商品化しました。本物の皮革を彷彿とさせるディティールを実現しています。
用途室内外の壁面の仕上材
材質ステンレスSUS304(基材:磁器質タイル)
形状シート
質量(kg)18.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)300×300×8
加工レザーパターンプレス加工
サイズ(mm)(ピース)98mm角
優れた防汚性と制電性で快適なオフィスづくりに貢献するOAフロア用のタイルカーペットです。
材質(パイル)ポリプロピレン100%
制電性(KV)2以下(※JIS-L-4406 23℃・25%RH 合成ゴム底)
薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
幅(mm)2000
厚さ(mm)0.18
長さ(m)40
1巻
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
明るくきれいなモザイクタイルです。スーパーホワイトの素地を使用しているため、発色がとても鮮やかです。タイルの表面が見えて施工しやすい裏ネット張り 6列×6列のシート張りです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
内装資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。