モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用
質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)
電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本
消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)
照明LEDライト(照明用ランプ)
撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)
使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下
画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式1.9GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
付属品壁掛け用ねじ×2個(4×25mm)、防水シート×2枚
質量(g)約245(電池含まず)
電源単3形電池×6本
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×37.2(突起部除く)
取付け方法付属の取付けカバーを使用
防塵防水性能IP44
電池寿命最大24か月
電源タイプ電池式
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下
無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
画角最大:水平約100°/垂直約53°
映像出力(A)H.264 最大6fps(320×184)(B)H.264 最大10fps(320×240)(接続する親機によって異なります)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。