玄関まわり :「チャイム用押釦」の検索結果
玄関まわりとは、道路に面した敷地の入り口から玄関にいたるまでの通路及び通路周辺を指します。訪問者の様子を室内で確認できるモニター付きドアホンや駐車場の入り口に設置する門扉、人感センサー付のポーチ灯など、こだわりに応じた選択が可能です。断熱性、耐風圧性、遮音性といった機能性に優れた玄関ドアもあります。また、シャッターを閉める際に使うシャッター棒も、玄関まわりの関連商品です。住まいの雰囲気にマッチするデザインを選び、統一感を高められるでしょう。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
JIS CO920 IPX3
防雨形
埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用
適合スイッチボックス1コ用
適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2
トラスコ品番836-0045
質量(g)約125
タイプ小型
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途小勢力用
仕様防雨形
適合1コ用スイッチボックス
色ホワイト
質量(g)約30
タイプ埋込・露出取付用
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
JIS規格C0920 IPX3
適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
シンプルなボタン式チャイム。防雨型。
用途ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイム
色ホワイト
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×19.5×63
適合電線(mm2)単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
用途一般家庭に
玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき
電源タイプ電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個
トラスコ品番836-2045
質量(g)約160(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)-10~+40
操作ピッ音
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-13
防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ乾電池式
トラスコ品番733-7973
幅(mm)90
色ホワイト
高さ(mm)120
質量(g)175
定格電圧DC1.5V(単3乾電池×1個)
電池寿命1日10回で約1年
音量(dB)68以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。