10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)式台 ベリティス
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー 芯材MDF+合板 表面仕上げ樹脂化粧シート
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに 電源タイプ乾電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個 トラスコ品番836-2050 質量(g)約110(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作ピッ音 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-18 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


Panasonic(パナソニック)増設モニター
付属品壁掛金具×1、壁掛け用小ねじ(4×25mm)×2、壁掛け用木ねじ(4×16mm)×2 材質難燃性ABS樹脂(一部 PS) ホワイト 質量(g)約475 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待ち受け時:約1.7、動作時:約4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×143×23.5(突起部除く) ディスプレイ約3.5型カラー液晶 取付け方法露出壁掛け(壁掛け金具付属) 電源タイプ電源コード式 使用環境条件周囲温度:0~+40℃、湿度:90%以下 通話方式音声交互自動切替方式
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用 電源タイプ乾電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(4.0×25) トラスコ品番836-2051 質量(g)約180(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作動作表示灯点灯 電池寿命約1年(1日500回動作) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-19 防水性- 消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
1個
22,980 税込25,278
欠品中

用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 トラスコ品番836-2045 質量(g)約160(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)-10~+40 操作ピッ音 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-13 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

Panasonic(パナソニック)玄関子機
付属品木ねじ(3.8×20mm)×2、小ねじ(4×12mm)×4、小ねじ(4×25mm)×4 材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃性PC/PS樹脂 シルバー 質量(g)露出時:約370、埋込時:約330 電源電圧(V)DC約18(ドアホン親機より供給) 消費電流(mA)待機時:約20、動作時:約130 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)露出時:約170×119×25.4(突起部除く)、埋込時:約170×119×22.1(埋込部 5.6 突起部除く) 取付け方法露出時:JIS1 個用スイッチボックス適合、埋込時:JIS3 個用スイッチボック 防塵防水性能IP54 電源タイプ電源直結式 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 画素数カメラ:約100万画素 警報音・音量非常ボタンの警報音量:音圧70dB以上(本体中心から前方1mで測定) 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 画角最大:水平約170°/垂直約100°
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)玄関子機
付属品木ねじ(3.8×20mm)×2、小ねじ(4×12mm)×4、小ねじ(4×25mm)×4 材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃性PC/PS樹脂 シルバー 質量(g)露出時:約370、埋込時:約330 電源電圧(V)DC約18(ドアホン親機より供給) 消費電流(mA)待機時:約20、動作時:約130 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)露出時:約170×119×25.4(突起部除く)、埋込時:約170×119×22.1(埋込部 5.6 突起部除く) 取付け方法露出時:JIS1 個用スイッチボックス適合、埋込時:JIS3 個用スイッチボック 防塵防水性能IP54 電源タイプ電源直結式 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 画素数カメラ:約100万画素 警報音・音量非常ボタンの警報音量:音圧70dB以上(本体中心から前方1mで測定) 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 画角最大:水平約170°/垂直約100°
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2 材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂) シャンパンゴールド 質量(g)約190 電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給) 消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く) 取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合 防塵防水性能IP44 電源タイプ電源直結式 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定) 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 画角最大:水平約87°/垂直約66°
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング