玄関まわり :「増設子機」の検索結果

玄関まわりとは、道路に面した敷地の入り口から玄関にいたるまでの通路及び通路周辺を指します。訪問者の様子を室内で確認できるモニター付きドアホンや駐車場の入り口に設置する門扉、人感センサー付のポーチ灯など、こだわりに応じた選択が可能です。断熱性、耐風圧性、遮音性といった機能性に優れた玄関ドアもあります。また、シャッターを閉める際に使うシャッター棒も、玄関まわりの関連商品です。住まいの雰囲気にマッチするデザインを選び、統一感を高められるでしょう。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーベックス増設用室内子機
ワイヤレストークZS200シリーズの増設子機です。 お年寄りや子供部屋への呼び出しや来客のお知らせなど、1台の親機につき3台まで増設できます。 ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。 離れた場所で、電話機のように会話ができます。 呼び出しは音と光でお知らせ。 子機は合計3台まで増設可能です(通話ができるのは1対1のみです) 携帯型なのでどこにいてもつながり、持ち運びも可能です。 モニター機能でお年寄りや赤ちゃんを見守ります。
電源タイプ電池式、電源コード式 仕様増設可能子機数:合計3台(1台の親機に対して) 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-10~40 規格ARIB STD-T101準拠 電源D.C3.6V充電電池/ACアダプターX0505(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×147×29 電池寿命約50時間 連続通話:約8時間 周波数(MHz)1895.616~1902.528 通信可能距離(m)通話:見通し100
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

おすすめ人気ランキング