玄関まわり :「親機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

リーベックス増設用室内子機
ワイヤレストークZS200シリーズの増設子機です。 お年寄りや子供部屋への呼び出しや来客のお知らせなど、1台の親機につき3台まで増設できます。 ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。 離れた場所で、電話機のように会話ができます。 呼び出しは音と光でお知らせ。 子機は合計3台まで増設可能です(通話ができるのは1対1のみです) 携帯型なのでどこにいてもつながり、持ち運びも可能です。 モニター機能でお年寄りや赤ちゃんを見守ります。
電源タイプ電池式、電源コード式 仕様増設可能子機数:合計3台(1台の親機に対して) 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-10~40 規格ARIB STD-T101準拠 電源D.C3.6V充電電池/ACアダプターX0505(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×147×29 電池寿命約50時間 連続通話:約8時間 周波数(MHz)1895.616~1902.528 通信可能距離(m)通話:見通し100
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

おすすめ人気ランキング