増設用 玄関カメラ子機エスコ8日以内出荷
水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合質量(g)約190(電池除く)タイプ夜間撮影方法:可視光LED電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)耐水性IPX4(防沫形)使用環境条件-10~50℃、90%以下無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°最低被写体照度(Lux)2