玄関まわり :「ドア 音漏れ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)受信器:約138(電池除く)、防水押しボタン送信器:約69(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)(受信器)W142×H80×D29、(防水押しボタン送信器)Φ80×37
電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥5,224
税込¥5,746
当日出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。