34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

通話方式電話型同時通話 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 材質ABS樹脂 エッグホワイトとグレーのツートーン 仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×180×54 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
13,980 税込15,378
欠品中

玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 消費電力(W)待受時1、最大5 電源電圧AC100V、50/60Hz 接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台 音色4点打(ピンポーン、ピンポーン) 通話方式電話型同時通話
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m 材質ABS樹脂 形状壁取付型 スノーホワイトとパールグレーのツートーン 質量(g)700 機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。 消費電流(mA)最大80、待受25 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数(最大)90
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源直結式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約410 消費電力(W)待受時0.5最大2 電源電圧AC100V 50/60Hz 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斉呼出ボタン付。 ドアホン呼出音個別規制スイッチ付。
取り付け形状露出型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79 機能(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、夜間表示灯、電気錠対応、増設機対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電池式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約300(乾電池別) 電源電圧DC6V 単3乾電池(SUM-)を4本(市販品) 電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

送話が見て分かる[送話表示灯] 送話状態で点灯・受話状態で消灯
電源AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)82×210×40 機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

送話が見て分かる[送話表示灯] 送話状態で点灯 受話状態で消灯
電源AC電源直結式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×210×40
1台
8,798 税込9,678
8日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

高齢者向け集合住宅システムFAGUS 住戸親機 受話器式インターホンタイプ
用途病院・施設向け 仕様高齢者集合住宅システム用 形状据置型 寸法(mm)210×182×72 電源電圧(V)DC12(住戸アダプタから供給) 通話方式受話器式同時通話・スピーカー型拡声同時通話
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
電源タイプ電源直結式 材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-5(別売り品)を使用する。) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約500 備考5局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計5台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約410 備考3局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計3台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

子機側での呼出操作による呼出/通話 受話器を取り上げることによる子機への音声直接呼出
仕様(外部電源)定格電流150mA以上、リップル電圧10mV-p以下 材質ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン 質量(g)約400 備考1局用 方式(呼出)電子音(プー) 電源電圧(V)DC6(PS-6Aまたは外部電源) 消費電流(mA)最大50(親機1台使用時) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式電話型同時通話
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

最大90台まで設置できます。 同時に最大3組までの通話ができます。(8線共通配線の場合) トラブルに強い伝送方式を採用。1つの通話路が断線しても他の通話路で呼出・通話できます。 通話の漏れない秘話方式です。 呼出音または音声で呼出ができます。
用途オフィス・テナントビル、銀行、官公庁舎、公民館、集会場、博物館、美術館、図書館、ショッピングセンター、スキー・スケート場、ボーリング場、ホテル・旅館、学校など 仕様ターミナルボックス付 材質ABS樹脂 形状卓上型 コード長さ(m)約1.2 電源電圧(V)DC24(電源アダプターから供給) 回路数通話路数:3 接続台数90台まで設置可
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m 材質ABS樹脂 形状卓上型 スノーホワイトとパールグレーのツートーン 質量(g)900 備考ターミナルボックス付 電源電圧DC24V(電源アダプターから供給) 機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。 消費電流(mA)最大80、待受25 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数(最大)90 通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 消費電力(W)待受時2、最大6.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 接続(玄関子機)警報表示灯付玄関子機1台、(ガス漏れ検知器)2段階有電圧方式1台、(呼出音増設スピーカー)1台 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス+セパレーター 通話方式電話型同時通話
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源電圧DC24V GT-BC、GT-VBCより供給 ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶 画素数約23万画素 通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

電源電圧DC24V GT-BC、GT-VBCより供給 ディスプレイ7型TFTカラー液晶 画素数約38万画素 通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約520 備考10局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計10台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了 住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤) 通話ボタン長押によるプレストーク通話 呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話 呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話
仕様(通話路数)1通話路 材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号 質量(kg)約1.0 スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値) 備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可 消費電力(W)待受時約2、最大約8.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス 接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台 通話方式拡声自動交互通話
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

騒音環境下での呼出・通話に最適 表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ 大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設 仕様【局数】20局 材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC 形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要) 電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給) 通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

従来機種よりサイズダウンしながらも、モニターは3.5型にサイズアップ。 デザイン性を高めつつ、使いやすさにも配慮した”すっきりスリムデザイン”を実現しました。
材質自己消火性樹脂 質量(g)約370 消費電力(W)最大:5.2、待受時:0.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 スノーホワイト 質量(g)500 消費電力(W)最大3、待受2 電源電圧AC100V 50/60Hz 機能住戸玄関子機からの呼出/通話(玄関表示灯点滅/点灯) 集合玄関機からの呼出/通話(共同玄関表示灯点滅/点灯)。解錠ボタン押下による住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠(解錠表示灯点灯)。室内呼出ボタン押下による室内間呼出。非常ボタン押下による非常通報音鳴動(非常ボタン動作表示灯点滅)。管理室親機からの呼出/通話 ・管理室親機からの一斉放送の受信。セキュリティコール時の鳴動・表示は接続される親機に準ず。 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声自動交互通話
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

共同住宅用自動火災報知設備対応住宅情報盤 露出型 AC電源直結式 セキュリティ:火災・ガス・非常・バス・トイレ・汎用 玄関2か所、受話器(VHW-HSKA)、モニターなし増設親機(VH-RS)取付対応
用途マンション向け 仕様通話路数:1通話路 寸法(mm)240×180×42 消費電力(W)待受時:約2.0、最大:約8.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 通話方式拡声自動交互通話
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了 ・送話時、送話表示灯点灯(赤) ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能) ・プレストーク機能(通話ボタン長押し) ・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない) ・解錠ボタン 押下による電気錠の解錠 ・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト 質量(g)約460 消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W 電源電圧AC100V 50/60Hz 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数23万画素 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン) 通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂 形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する) 電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給) 機能自動・手動録画、再生、保存 適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックス モニタ7型TFTカラー液晶 通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

取り付け形状露出型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×58 機能夜間表示灯、増設スピーカー対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

見やすく操作もしやすいタッチパネル式7型ワイド画面。 持ち運べるワイヤレス子機&センサーライトカメラ連動。 2個用または3個用スイッチボックス。
電源AC電源直結式 機能タッチパネル、パノラマワイド、ズーム&パンチルト、カバーレスレンズ、準動画録画、6画面録画、SDカード対応、ワイヤレス、みやすさ補正、夜もカラー、7型カラー、玄関モニター、ハンズフリー、夜間表示灯、ファミリーコール、プレストーク、送話表示、(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、分離二世帯、独立二世帯
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

送話が見て分かる[送話表示灯] 送話状態で点灯 受話状態で消灯
セット内容玄関子機と親機(配線別売) 電源AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)82×210×40 機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

おすすめ人気ランキング