玄関まわり :「型取り 樹脂」の検索結果
玄関まわりとは、道路に面した敷地の入り口から玄関にいたるまでの通路及び通路周辺を指します。訪問者の様子を室内で確認できるモニター付きドアホンや駐車場の入り口に設置する門扉、人感センサー付のポーチ灯など、こだわりに応じた選択が可能です。断熱性、耐風圧性、遮音性といった機能性に優れた玄関ドアもあります。また、シャッターを閉める際に使うシャッター棒も、玄関まわりの関連商品です。住まいの雰囲気にマッチするデザインを選び、統一感を高められるでしょう。
関連キーワード
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
機能自動・手動録画、再生、保存
適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックス
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。取消ボタン付。防まつ仕様。
用途高齢者住宅向け
仕様通報取消ボタン付
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)121×71×43.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)
消費電力(W)最大2、待受0.6
電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給
アズワン品番64-3204-22
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の露出ボックスです。液晶表示灯やアダプターを露出取付する際に使用します。壁取付型。
用途病院・施設向け
適合機種NLX-4AD、NLX-9AD、NLX-6L
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型(JIS3個用またはJIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)210×265×45
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途病院・施設向け
材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂
形状壁取付型
寸法(mm)215×105×32
電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)
通話方式拡声自動通話
カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色ブラック(フラネルブラック)
質量(g)約200
備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式拡声通話
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
埋込型住宅情報盤を露出取付する際に使用 2パネル用
用途マンション向け
仕様2パネル用
材質自己消火性樹脂
寸法(mm)300×330×41
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用のコンセントです。 壁埋込型(コンセントが右側)。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。
用途病院・施設向け
仕様緊急ボタン、復旧ボタン、ハンガー、脱落脱線警報停止SW付、非防水形
適合ハンド型子機、点滴・トイレ介助ボタン付ハンド型子機
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×116×51
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)約410
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(プルプル)
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源コード式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約280
電源電圧親機から供給
アズワン品番64-3204-18
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。ひも長:約20cm。取消ボタン付。防まつ仕様。
用途高齢者住宅向け
仕様通報取消ボタン付、引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)121×71×43.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
消費電力(W)待受時1、最大5
電源電圧AC100V、50/60Hz
接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)
通話方式電話型同時通話
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、通電表示灯点灯
親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質自己消火性ABS 樹脂
形状壁取付型
型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120
色チョコレートブラウン
質量(g)約200
備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)600
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
警報音・音量70dB以上
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂
形状壁取付型
色パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック
質量(g)約190
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧モニター付き親機から供給
撮影範囲ワイド時:左右 約170°
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式自動交互通話
最低被写体照度(Lux)約5
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型
色ブラック(N1近似マンセル値)
質量(g)約400(電源コードを除く)
備考電気用品安全法認証品
電源電圧AC100V、50/60Hz
使用周囲温度(℃)0~40
親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.3(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当)
電源電圧(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給
電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
アズワン品番64-3204-20
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け
仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要
材質樹脂
形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)150×100×49
警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
遠隔試験機能付埋込型玄関子機 ニッタン(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け
材質樹脂
形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)153×100×48.5
警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源直結式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約410
消費電力(W)待受時0.5最大2
電源電圧AC100V 50/60Hz
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
親機(WA-1M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色(親機)スノーホワイト(玄関子機)フラネルブラック
質量(g)(親機)500(玄関子機)200
備考(玄関子機)JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)
消費電力(W)(親機)最大5.5、待受1.2
電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz(玄関子機)親機から供給
使用周囲温度(℃)(親機)0~40
適合ボックス(親機)JIS1個用スイッチボックス セパレーター付
通話方式(親機)自動交互通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
モニター付親機JK-1MD
・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了
・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正)
・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能)
・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能)
・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯
・プレストーク機能(通話ボタン長押)
・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間)
・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話
・解錠ボタン押下による電気錠の解錠
・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯
オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる
カメラ付玄関子機 JH-DA
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂
形状親機・子機:壁取付型
色親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー
質量(g)親機:約460、子機:約190
使用温度範囲(℃)親機:0~40、子機:-10~+60
消費電力(W)待受時1.2W、最大7.0W
出力親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク)
電源電圧親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給
撮影範囲子機:'ワイド時:左右 約170°
液晶モニター親機:3.5型TFTカラー液晶モニター
画素数親機:23万画素
適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス
音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)
接続台数カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話
最低被写体照度(Lux)子機:約5
カメラ仕様子機:1/4型カラーCMOS
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)700
機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)最大80、待受25
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数(最大)90
遠隔試験機能付埋込型玄関子機 能美防災(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け
仕様遠隔試験機能付
材質樹脂
形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)153×100×48.5
警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる
他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質ABS樹脂
形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)700
出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡
温度範囲(℃)0~40
電源電圧DC12V(主装置から供給)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク
消費電流(mA)10
湿度範囲20~90%
適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
材質難燃性樹脂
形状壁取付型
色パールホワイトとテナーグレーのツートーン
質量(g)約140
備考増設ブザー用(市販品)
電源電圧DC12V 電源アダプター(PS-12A)から供給
接点AC100V、DC24V、1A
消費電流(mA)最大165、待受0
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット
IE-1AT
玄関子機からの呼出/通話
受話器を取り上げての玄関子機モニター
IF-DA
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式
セット内容親機、玄関子機
材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂
形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型
色親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)
質量(g)親機:約450、 子機:約200
消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W
電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)子機:600
電流(mA)子機:通電表示灯:1
適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス
接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)約410
備考3局用
電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)最大300
出力(mW)通話:最大800
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数親機・子機 合計3台まで
通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色フラネルブラック(N2近似マンセル値)
質量(g)35
備考角度8°上下両用
適合ボックスJ|S1個用スイッチボックス
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・盗聴防止ボタン押下による親機からの盗聴防止
材質ABS樹脂
形状卓上・壁取付両用型
色エッグホワイトおグレーのツートーン
質量(g)約220
電源電圧親機から供給
機能盗聴防止機能
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子音(プー)後、音声直接呼出し
通話方式スピーカー形交互通話
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途増設ブザー用
電源タイプ電源直結式
材質難燃性樹脂
形状壁取付型
色パールホワイトとテナーグレーのツートーン
質量(g)約300
備考リレー接点(橙・橙間)電圧:AC100V、DC24V 電流:1A
消費電力(W)待受時0.5 最大2.5
電源電圧AC100V 50/60Hz
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電池式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約300(乾電池別)
電源電圧DC6V 単3乾電池(SUM-)を4本(市販品)
電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
音量調節つまみによる出力音量の調整
仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz±3dB(1kHz基準)
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約2.2
色ホワイト(10YR2/2近似マンセル値)
出力(W)10
消費電力(W)20(電気用品安全法に基づく)
電源電圧AC100V、50/60Hz
消費電流(mA)410(定格出力時)
入力感度20dBV±3dB 10kΩ不均衡
入力インピーダンス(Ω)(ハイインピーダンス)1k平衡、(ローインピーダンス)8平衡
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
雑音指数(dB)(信号対雑音比)60以上
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
露出型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け
材質難燃性樹脂
形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)130×98×28.5
警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
警報音はセキュリティ親機の機能による
電源タイプ電源コード式
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色ライトグレーとミルキーホワイトのツートーン
質量(g)約140
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色ブラックとホワイトのツートーン
質量(g)約150
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式拡声通話
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約1
色エッグホワイトとグレーのツートーン
電源電圧親機から供給
1ネットワークの接続局数20
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
待合呼出装置(2系統)用のマイクです。ボタンを押して送話します。送話/連続送話をボタンで選択可能。
用途病院向け
仕様2系統用
材質樹脂
形状卓上・壁取付(専用金属)両用型(JIS1個用~3個用スイッチボックス)
寸法(mm)138×200×43
電源電圧(V)DC12(主装置から供給)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
子機側での呼出操作による呼出/通話
受話器を取り上げることによる子機への音声直接呼出
仕様(外部電源)定格電流150mA以上、リップル電圧10mV-p以下
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン
質量(g)約400
備考1局用
方式(呼出)電子音(プー)
電源電圧(V)DC6(PS-6Aまたは外部電源)
消費電流(mA)最大50(親機1台使用時)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式電話型同時通話
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。)
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)約520
備考10局用
電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)最大300
出力(mW)通話:最大800
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数親機・子機 合計10台まで
通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
1
2
次へ
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。