10ページ目: 玄関まわり

玄関まわりとは、道路に面した敷地の入り口から玄関にいたるまでの通路及び通路周辺を指します。訪問者の様子を室内で確認できるモニター付きドアホンや駐車場の入り口に設置する門扉、人感センサー付のポーチ灯など、こだわりに応じた選択が可能です。断熱性、耐風圧性、遮音性といった機能性に優れた玄関ドアもあります。また、シャッターを閉める際に使うシャッター棒も、玄関まわりの関連商品です。住まいの雰囲気にマッチするデザインを選び、統一感を高められるでしょう。
1,157件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関ドア用 シークレットスイッチ TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用 シークレットスイッチTOSTEM(LIXIL)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
その他適合ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸仕様シークレットスイッチ EK3822B
Google Nest Doorbell GoogleGoogle Nest DoorbellGoogle
21,728税込23,901
1個
当日出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45.7×24.1×160質量(g)206カメラ仕様1/3 インチ 1.3 メガピクセル カラーセンサー搭載 ・6倍デジタルズーム・アスペクト比 3:4動画HD 960×1280 ピクセル、30 FPS・昼夜問わず撮影可能、HDR 動画解像度・24 時間連続稼働のライブビュー機能・ナイトビジョン機能・H.264 エンコード音声高音質のスピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの双方向音声視野対角画角 145°照明ホワイト LED リングライト・RGB LED ステータス ライトセンサーPIR(モーション&近接センサー)・磁力計機能【ナイトビジョン】最大3m先まで確認可能/4つの850nm赤外線LEDIRカットフィルター付無線802.11a/b/g/n(2.4 GHz)Wi-Fi・WEP、WPA、WPA2、WPA3 の暗号方式に対応電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)、6 Ah、3.6 V・または既存のチャイムや充電用の配線接続を使用・電圧: 8~24 VAC・電源: 10 VA・周波数: 50 / 60 Hzバッテリー充電時間: 7.5W 充電器で 5.25 時間・バッテリー ライフ: 3 か月(1 日あたりのアクティビティ x 件の通常の使用環境およびデフォルト設定の場合)電源タイプ電池式
ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KF Panasonic(パナソニック)ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KFPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1セット
6日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 約180、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155 (電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
ホームネットワークシステム Panasonic(パナソニック)ホームネットワークシステムPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
[ドアカメラ]玄関ドアにかけて固定するかんたん設置 [チャイムリンク]チャイムが鳴ると自動で画面表示 [モニター親機]家じゅうどこでも「動画」で確認できる
付属品<ドアカメラ用>補助用両面テープ×1, スペーサー×2, 六角レンチ×1, <モニター機用>壁掛け用ネジ×2, 充電台×1, ACアダプター×1, 電池パック×1材質ワイヤレスドアカメラ:ABS樹脂、モニター機:ABS樹脂ホワイト質量(g)ワイヤレスドアカメラ:約240、モニター機:約150(電池パック含む)、充電台:約70消費電力(W)充電台:待機時約0.1、充電時約2.5電源ワイヤレスドアカメラ:単3形電池×4本、モニター機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)、充電台:ACアダプター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:103×38×44、無線ユニット:78×140×27、モニター機:80×123×24.5、充電台:95×66.2×64.2ディスプレイモニター機:2.7型カラー液晶取付け方法ワイヤレスドアカメラ:ドア挟み込み電源タイプ電池式撮像素子ワイヤレスドアカメラ:CMOS100万画素使用環境条件カメラユニット:温度0~40℃、湿度20~90%(結露なきこと)、無線ユニット:温度-10~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)、モニター機:0~+40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)、充電台:0~+40℃、湿度:20~80%無線通信方式モニター機:1.9 GHz TDMA-WB防水性カメラユニットのみ:IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当最低被写体照度(Lux)3画角カメラ角度:(標準)左右約100°/上下約53°、(ズーム)左右約50°/上下約35°
受信LEDライト 単品 リーベックス受信LEDライト 単品リーベックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
荷物の多い日も安心便利。 防雨仕様で軒先や玄関にも。
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約148ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅防塵防水性能IP55電池寿命約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
防雨型/ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機  単品 リーベックス防雨型/ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機 単品リーベックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ナンバー消し機能付きのタッチセンサー 受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。
使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約37ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式設置場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×70×23
ナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックスナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセットリーベックス
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
XP10CとXP1900のセットです。
セット内容XP10CとXP1900使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)XP10C:約37、XP1900:約217ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式設置場所XP10C:屋内、XP1900:屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35
門柱ユニット NASTA(ナスタ)門柱ユニットNASTA(ナスタ)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
モニター付子機 アイホンモニター付子機アイホン
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
JS-12E用のモニター付中継子機です
電源電圧AC100V画素数23万色調スノーホワイト通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
非常時解錠押ボタン アイホン非常時解錠押ボタンアイホン
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け仕様接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵材質ステンレス形状壁埋込形寸法(mm)120×116×15電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
在室確認ボタン アイホン在室確認ボタンアイホン
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用の在室ボタンです。生活異変通報を使用中、在室モードに切り替える際に必要です。住戸玄関内側に設置します。壁埋込型。
用途高齢者住宅向け仕様非防止形材質ABS樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5
コンセントプレート アイホンコンセントプレートアイホン
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS 呼出握りボタン(UBR-8N)用のコンセントです。壁埋込型。取消ボタン付。
用途高齢者住宅向け仕様呼出握りボタン(UAシリーズ)が必要・通話取消付形状壁埋込形寸法(mm)120×70×36
警報表示付玄関子機 アイホン警報表示付玄関子機アイホン
7,898税込8,688
1台
当日出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要形状壁埋込型寸法(mm)190×114×52警報の表示呼出ボタン部点滅通話方式拡声(同時)通話
警報表示灯玄関子機 アイホン警報表示灯玄関子機アイホン
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け材質難燃性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)140×98×31.5警報の表示呼出ボタン部点滅
遠隔試験機能付玄関子機 アイホン遠隔試験機能付玄関子機アイホン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
遠隔試験機能付玄関子機 ニッタン(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け材質樹脂形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)寸法(mm)131×99×34警報の表示呼出ボタン部点滅
遠隔試験機能付玄関子機 アイホン遠隔試験機能付玄関子機アイホン
14,980税込16,478
1台
欠品中
遠隔試験機能付玄関子機 ホーチキ(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け形状露出形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)131×99×34
コンセント アイホンコンセントアイホン
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用のコンセントです。壁埋込型。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
コンセント アイホンコンセントアイホン
15,980税込17,578
1台
12日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用のコンセントです。壁埋込型。ハンガー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS用1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
握りボタン用アタッチメント アイホン握りボタン用アタッチメントアイホン
869税込956
1台
4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)のサイドボタンを使用しない場合に取り付けます。
用途病院・施設向け適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT寸法(mm)110×45
呼出握りボタン用中継コード アイホン呼出握りボタン用中継コードアイホン
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズの呼出握りボタン(NFR-8Aなど)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、呼出握りボタンのコード断線を防止します。
用途病院・施設向け仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°質量(g)約20
ハンド子機用アタッチメント アイホンハンド子機用アタッチメントアイホン
299税込329
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用。ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)に取り付けます。コンセントのハンガー部に引っかけやすく、すべり落ちにくくします。材質:エストラマー。
用途病院・施設向け仕様コンセントのハンガー部に引っかけやすく、すべり落ちにくい材質エラストマー寸法(mm)71×Φ46×23
ハンド子機コンセント アイホンハンド子機コンセントアイホン
2,698税込2,968
1台
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド型子機(NB-RC/A)用のコンセントです。
用途病院・施設向け仕様4Pメタルコンセント材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
スピーカー(天井埋込型) アイホンスピーカー(天井埋込型)アイホン
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のスピーカー子機です。埋込型(スプリングキャッチ方式)。
用途病院・施設向け仕様同時通話形ナースコールシステムに使用する材質パネル部:ABS樹脂、ホルダー:ナイロン形状天井埋込形(直径150mm埋込穴)寸法(mm)180Φ
卓上スタンド アイホン卓上スタンドアイホン
7,998税込8,798
1台
当日出荷
材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約300
埋込ボックス アイホン埋込ボックスアイホン
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
真鍮ベル 壁付け 3レン GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ベル 壁付け 3レンGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
ドアの僅かな振動でも音が出る3連の真鍮製のベルです。 ドアベルとしてオススメです。 「喫茶店などで見かけて探していた・・・」そんなお客様のお話を良く聞きます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮金色質量(g)約240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×130×145仕上真鍮磨き仕上げ
テレビドアホン Panasonic(パナソニック)テレビドアホンPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
ドアホンが音声で応答「あんしん応答」
玄関踏み台 VE-I パール金属玄関踏み台 VE-Iパール金属
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
段差の大きな玄関の昇り降りをサポートします。4サイズ展開により、玄関の広さに合せて組み合わせて使えます。
材質本体:天然木:ラバーウッド(ラッカー塗装)、アジャスター:スチール・ナイロン耐荷重(kg)100ブラウン
100角門柱キャップ 新日軽(LIXIL)100角門柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
セット内容本体×1、M4×10トラスビス(2)セピアブラック
100角門柱キャップ 新日軽(LIXIL)100角門柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
セット内容本体×1、M4×10トラスビス(2)
中間ランナー(旧) TOEX(LIXIL)中間ランナー(旧)TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
セット内容本体(LDG23010A)×10
オーバードア 柱キャップB MB TOEX(LIXIL)オーバードア 柱キャップB MBTOEX(LIXIL)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
セット内容本体(KNP31010B)×1マイルドブラック
オーバードア 接地ストッパー(左)手動タイプ・電動タイプ(+200) TOEX(LIXIL)オーバードア 接地ストッパー(左)手動タイプ・電動タイプ(+200)TOEX(LIXIL)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
オーバードア 柱キャップE IW TOEX(LIXIL)オーバードア 柱キャップE IWTOEX(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
アイボリーホワイト
オーバードア 柱キャップA IW TOEX(LIXIL)オーバードア 柱キャップA IWTOEX(LIXIL)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
アイボリーホワイト
ウエスト TOEX(LIXIL)ウエストTOEX(LIXIL)
3,498税込3,848
1セット(3本)
4日以内出荷
調整金具H(下) TOEX(LIXIL)調整金具H(下)TOEX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
調整金具H(下) TOEX(LIXIL)調整金具H(下)TOEX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
調整金具H(上) TOEX(LIXIL)調整金具H(上)TOEX(LIXIL)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
セット内容本体(KBY89011A)×1、調整金具×1、取付ネジセット×1スモークグリーン
100角門柱キャップ 新日軽(LIXIL)100角門柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
セット内容本体×1、M4×10トラスビス(2)ブロンズつや消し
玄関まわり