玄関まわりとは、道路に面した敷地の入り口から玄関にいたるまでの通路及び通路周辺を指します。訪問者の様子を室内で確認できるモニター付きドアホンや駐車場の入り口に設置する門扉、人感センサー付のポーチ灯など、こだわりに応じた選択が可能です。断熱性、耐風圧性、遮音性といった機能性に優れた玄関ドアもあります。また、シャッターを閉める際に使うシャッター棒も、玄関まわりの関連商品です。住まいの雰囲気にマッチするデザインを選び、統一感を高められるでしょう。
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニター付インターホン端末(白) アイホン

    モニター付インターホン端末(白)

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)172×220×31.7質量(g)約700(卓上時 約900)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • バリューアコーA1型(両開き) 四国化成

    バリューアコーA1型(両開き)

    四国化成
    129,800税込142,780
    1セット
    10日以内出荷
    お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。
    付属品鍵2本付仕様自在キャスター、独立調整、両開対応材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(両開き)シリーズバリューアコー簡易錠
  • バリューアコーA1型(片開き) 四国化成

    バリューアコーA1型(片開き)

    四国化成(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1セット
    10日以内出荷
    お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。
    付属品鍵2本付仕様自在キャスター、独立調整材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(片開き)シリーズバリューアコー簡易錠
  • 集合玄関機用パネル(キー穴なし、シルバー) アイホン

    集合玄関機用パネル(キー穴なし、シルバー)

    アイホン
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    用途集合玄関機用材質アルミ寸法(mm)350×200×10質量(g)約560備考VMX-DLMU専用品タイプキースイッチ取付穴なし色調チタニッシュシルバー(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
  • 集合玄関機用パネル(シルバー) アイホン

    集合玄関機用パネル(シルバー)

    アイホン
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • 集合玄関機用パネル(ブラック) アイホン

    集合玄関機用パネル(ブラック)

    アイホン
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • 集合玄関機用パネル(2キー仕様・ブラック) アイホン

    集合玄関機用パネル(2キー仕様・ブラック)

    アイホン
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    材質アルミ色調ブラック(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスVX-DLMBOX、VHX-D-BOX
  • 集合玄関機用パネル(2キー仕様・シルバー) アイホン

    集合玄関機用パネル(2キー仕様・シルバー)

    アイホン
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
  • 子機接続用アダプター(10局用) アイホン

    子機接続用アダプター(10局用)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様局数:10局適合機種PP-IF-SGS専用品材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板形状据置型寸法(mm)230×150×92質量(kg)約1.1タイプ子機接続用アダプター出力(W)送話:最大0.2電源電圧親機から供給色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)接続対象接続機器:カウンターインターホンTC-10M、TC-20M
  • 映像増幅器(2映像路4系統・露出型) アイホン

    映像増幅器(2映像路4系統・露出型)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    管理室親機用。制御装置から最遠管理室親機までの距離が150m~300mになる場合に使用します。カメラ付管理室親機(VMX-MKCRA)を接続する場合は使用できません。接続できる制御装置はVMX-1XB、VMX-4XBのみです。
    仕様●映像出力系統数:4系統(1系統あたりの最大住戸数は20住戸)●映像路数:2映像路対応材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)320×230×81質量(kg)約1.2タイプ映像増幅器消費電力(W)待受時1.5 最大3.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター
  • カメラ付集合玄関機(フルキー式・8局) アイホン

    カメラ付集合玄関機(フルキー式・8局)

    アイホン
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
    仕様●埋込ボックス:GT-D4-BOX●局数:8局●露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.3タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • カメラ付ドアホン端末(露出型) アイホン

    カメラ付ドアホン端末(露出型)

    アイホン
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。SXVGA対応
    材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)160×100×23.5質量(g)約420備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)機能夜間照明LED付通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約40mA 最大約108mA最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型CMOS SXVGA 1280×960(約120万画素)対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • カメラ付集合玄関機(フルキー式・4局) アイホン

    カメラ付集合玄関機(フルキー式・4局)

    アイホン
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
    仕様局数:4局適合埋込ボックス:GT-D4-BOX、露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.2タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • カメラ付集合玄関機(10キー式) アイホン

    カメラ付集合玄関機(10キー式)

    アイホン
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    NFCリーダー搭載、NFCマークあり。NFC2対応のICカードで、オートドアの解錠が可能なため、入退居時の登録・削除がしやすく集合住宅用としても最適。左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
    仕様埋込ボックス:GT-D-BOX材質パネル/ステンレス、本体・ケース/自己消火性PC+ABS樹脂、シャーシ/自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型(専用埋込ボックスGT-D-BOX)寸法(mm)320×150×5.2質量(kg)約1.2タイプカメラ付集合玄関機保護等級防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)機能NFC搭載(Type A, F)ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶使用周囲温度(℃)-10~+60画素数約23万画素色調パネル/ヘアライン仕上げ、本体/黒通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • 集合玄関機(シルバー) アイホン

    集合玄関機(シルバー)

    アイホン
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    D種設置必要
    材質アルミ形状壁埋込型寸法(mm)350×200×20質量(kg)約1.5備考キースイッチは別途用意タイプ集合玄関機方式解錠:暗証番号(4桁)またはキースイッチ、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)電源電圧(V)DC12(制御装置または電源アダプターから供給)保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調チタニッシュシルバー適合ボックス専用ボックス(VGX-DBOX)消費電流待受時70mA 最大200mA通話方式拡声(同時)通話
  • 生活情報盤 アイホン

    生活情報盤

    アイホン
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    「VIXUSADVANCE(ヴィクサス アドバンス)」は、マンションにおけるコンシェルジュサービスのサポート機能をさらに充実させ、居住者様の満足度向上を目指したインターホンです。一歩先の上質なマンションライフを実現します。スマートフォンやタブレットを利用することで外出先でも来訪者様の映像確認、通話が可能です。管理室親機を管理パソコンを組み合わせることでワンランク上のサービス提供が可能になります。駐車場・ラウンジといった共用施設の利用状況を部屋にいながら確認・予約することができます。エントランスのデザインコンセプトに合わせたパネルをご用意。来訪者様を特別な雰囲気でお出迎えします。住戸用自動火災報知設備対応
    用途屋内専用仕様録画件数:40件(1件最大15秒)、録画保護:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)170×230×25質量(g)約580備考VIXUS ADVANCEシステム専用。別売の受話器(VKW-HS)を取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力待受時130mA 最大320mA電源電圧(V)DC24(住戸装置または電源アダプターより供給)機能タッチパネル、録画機能、P型3級受信機非対応音圧警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-YVJ、A-YCVJ)またはJIS2個用スイッチボックス通話方式同時通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用)

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    ディアリスとは、住むひと・訪れるひとへの「親愛なる想い」をかたちにした、暮らしに寄り添うインターホンシステムです。住空間に美しく調和するフラットデザイン。その研ぎ澄まされたシンプルさが、空間に調和をもたらします。住空間に美しく調和するフラットデザイン。7型画面による見やすさと安心の機能で住むひとのマンションライフにそっと寄り添います。マンションの雰囲気を決める集合玄関機。設置される集合玄関機のテンキーをタッチパネル画面に表示することでフラットなデザインを実現。先進性と高級感を演出します。凹凸のないスタイリッシュなデザインに7型ワイドタッチパネル画面を採用。通話に入る前に来訪用件を確認できる取次ぎ機能やスマートスピーカーとの連携で、毎日の生活がより便利になります。お手持ちのスマートフォンやタブレットで、外出先でも来訪者の応対、解錠が可能です。宅配ボックスで荷物をお預かりすると帰宅時に集合玄関機が音声で荷物のお預かりをお知らせ。お部屋に戻る前に荷物を確認できるので、荷物の取り忘れを防ぎます。集合玄関機はタッチパネルを採用することで、先進性を演出。パネルはカラーコンセプトに合わせて選べる2種類をラインアップ。居住者様とのコミュニケーションの円滑化により管理業務をサポートします。配送中の荷物の伝票番号をオートロックの解錠キーに。住戸前まで荷物がとどくオートロック解錠ソリューションです。自動火災報知設備とインターホン設備を一体化させたことにより、省スペースで省施工・省コスト化を実現。dearisシリーズに対応した一体盤です。
    用途屋内専用材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型電源電圧(V)AC100 50/60Hzディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、コール、漏水画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 集合玄関機(制御部内蔵・シルバー) アイホン

    集合玄関機(制御部内蔵・シルバー)

    アイホン
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    D種設置必要
    仕様録画録音件数:100台、対象玄関子機:4系統、暗証番号:暗証番号(4桁、2種類)、管理室親機数:2台、録画件数:1通話路適合キースイッチ:KS-222,KS-232 美和ロック(株)製、KS-2,3シリーズ (株)ゴール製/KS-122 美和ロック(株)製は付属の取付金属を使用。集合玄関機数:3台材質アルミ、自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)350×300×20質量(kg)約1.8備考逆マスターキースイッチは別途ご用意くださいタイプ集合玄関機方式選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能制御部内蔵色調チタニッシュシルバー適合ボックス専用埋込ボックス(VHX-D-BOX)消費電流待受時8W 最大13W通話方式拡声通話
  • モニター付インターホン端末(受話器付・黒) アイホン

    モニター付インターホン端末(受話器付・黒)

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    仕様●アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●映像コーデック:H.264/AVC/Motion-JPEG●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)204×280×55.5質量(kg)約1.1(卓上時 約1.3)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)消費電流(mA)待受時66、最大155通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)(受話器同士の通話のみ同時通話)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型カメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • カメラ付ドアホン端末(埋込型) アイホン

    カメラ付ドアホン端末(埋込型)

    アイホン
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。SXVGA対応
    材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)230×160×10質量(g)約650備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)機能夜間照明LED付通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックス専用埋込ボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約40mA 最大約108mA最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型CMOS SXVGA 1280×960(約120万画素)対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 生活情報盤(住戸用) アイホン

    生活情報盤(住戸用)

    アイホン
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    「VIXUSADVANCE(ヴィクサス アドバンス)」は、マンションにおけるコンシェルジュサービスのサポート機能をさらに充実させ、居住者様の満足度向上を目指したインターホンです。一歩先の上質なマンションライフを実現します。スマートフォンやタブレットを利用することで外出先でも来訪者様の映像確認、通話が可能です。管理室親機を管理パソコンを組み合わせることでワンランク上のサービス提供が可能になります。駐車場・ラウンジといった共用施設の利用状況を部屋にいながら確認・予約することができます。エントランスのデザインコンセプトに合わせたパネルをご用意。来訪者様を特別な雰囲気でお出迎えします。住戸用自動火災報知設備対応
    用途屋内専用仕様●録画件数:40件(1件最大15秒)●録画保護:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)170×230×55.5質量(g)約880備考VIXUS ADVANCEシステム専用。別売の受話器(VKW-HS)を取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時4 最大13電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第30~13号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-YVJ、A-YCVJ)警報音・音量70dBspl以上(前方1m・音声は除く)接続台数【玄関子機】1台、【補助音響装置】最大2台通話方式同時通話
  • 生活情報盤(共同住宅用) アイホン

    生活情報盤(共同住宅用)

    アイホン
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    「VIXUSADVANCE(ヴィクサス アドバンス)」は、マンションにおけるコンシェルジュサービスのサポート機能をさらに充実させ、居住者様の満足度向上を目指したインターホンです。一歩先の上質なマンションライフを実現します。スマートフォンやタブレットを利用することで外出先でも来訪者様の映像確認、通話が可能です。管理室親機を管理パソコンを組み合わせることでワンランク上のサービス提供が可能になります。駐車場・ラウンジといった共用施設の利用状況を部屋にいながら確認・予約することができます。エントランスのデザインコンセプトに合わせたパネルをご用意。来訪者様を特別な雰囲気でお出迎えします。共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途屋内専用仕様録画件数:40件(1件最大15秒)、録画保護:10件(録音データ含む)、分配出力数:2分配、録画件数:2通話路・2映像路材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第30~13号寸法(mm)170×230×55.5質量(g)約900備考VIXUS ADVANCEシステム専用。別売の受話器(VKW-HS)を取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時4 最大13電源非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約40mA 最大約300mA電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能音圧警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-YVJ、A-YCVJ)接続台数玄関子機:1台、補助音響装置:最大2台通話方式同時通話
  • モニター付インターホン端末(黒) アイホン

    モニター付インターホン端末(黒)

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)172×220×31.7質量(g)約700(卓上時 約900)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能・SP) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能・SP)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能スプリンクラー対応消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住戸主装置 アイホン

    住戸主装置

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内専用材質自己消火性ABS樹脂形状壁内取付型寸法(mm)200×250×55質量(g)約950備考VIXUS ADVANCE専用タイプ住戸主装置消費電力(W)待受時9 最大21電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)接続台数増設機:VKZ-RまたはVJW-W 1台(VJ-RWは3台)、QEH-1CDA 最大2台、外設スピーカー:2台、玄関子機:1台、生活情報盤:最大2台(1台は増設機に設定したVKZ-R)
  • 卓上型親機(7型モニター付) アイホン

    卓上型親機(7型モニター付)

    アイホン
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    材質難燃性PC+ABS樹脂形状据置(卓上)・壁取付両用型質量(kg)約1.1タイプ卓上型親機(7型モニター付)電源電圧(V)DC48(PoE)またはDC24(電源アダプターから供給)消費電流(mA)【PoE】待受時/65、最大時/155【電源アダプター】待受時/115、最大320使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話方式/自動交互通話/交互通話パネルタッチパネル:7型TFTカラー液晶パネル
  • 住宅情報盤(共同住宅用) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用)

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    「らくタッチdearisシステム」は、ご高齢の方も小さなお子さまも、そして初めてモニター付のインターホンをご使用になる方も、誰にとっても「らく」に使っていただけるインターホンです。インターホンの基本「みやすさ」「つかいやすさ」にこだわりつつ、スマートフォン連動、取次ぎ機能など最新機能を搭載。新しい暮らしをご体感いただけるインターホンシステムです。7型ワイドの大型タッチパネルを採用。左右画角約170°のパノラマワイド映像で来訪者、離れた場所にいる人物を映し出します。誰にとってもわかりやすいボタンとなるように、アイコンと文字を組み合わせた表示。
    用途屋内専用仕様●録画件数:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する●録画保護:10件(録音データ含む)材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)260×180×33.8質量(kg)約1.0規格HQi認定品電圧(V)非常電源:DC24電源電圧(V)AC100 50/60Hz消費電流(mA)非常電源:待受時約30、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス(推奨)JIS2個用スイッチボックス+セパレーター/JIS1個用スイッチボックス+セパレーター警報音・音量70dBspl以上(前方1m・音声は除く)通話方式同時通話
  • 管理室親機 アイホン

    管理室親機

    アイホン
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定可能。個別・グループ別・フロア別・一斉の音声メッセージを送出できます。住戸からの着信履歴を残せます。
    材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)261×252×72質量(kg)約1.2タイプカメラ付管理室親機管理室親機規格HQi認定品電源電圧DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)音量警報:76dB以上(前方50cm、ただし音声は除く)機能タッチパネル、液晶表示付使用周囲温度(℃)0~40画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス消費電流待受時70mA 最大450mA通話方式電話型同時通話
  • 集合玄関機(パネルなし) アイホン

    集合玄関機(パネルなし)

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    全住戸モニターなしシステム専用
    仕様●暗証番号:4桁●暗証番号登録数:3●運用方式:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)材質ケース/難燃性PC+ABS樹脂、パネル/PMMA(アクリル)形状壁埋込型寸法(mm)219×150×43質量(g)約490タイプ集合玄関機ユニット規格HQi認定品スイッチ使用する集合玄関機用パネルの仕様書確認表面処理抗菌仕様(ボタン部のみ)電源電圧(V)DC24(制御装置から供給)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能パネルなし消費電流(mA)待受時70、最大120使用周囲温度(℃)-10~+60色調ブラック(N1 近似マンセル値)通話方式拡声自動交互通話
  • 管理室親機(メモリーメッセージ機能付) アイホン

    管理室親機(メモリーメッセージ機能付)

    アイホン
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    警報音入切スイッチ。住戸と管理室の間で相互に呼出・通話ができ、日常連絡に使えます。オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定。不在中に呼出を受けた住戸の室番号をメモリーできます。
    材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板形状据置・壁取付両用型寸法(mm)230×250×107質量(kg)約2.0備考警報音入・切スイッチ付タイプ管理室親機電源電圧(V)DC12(制御装置から供給)機能メモリーメッセージ機能消費電流(mA)待受時70、最大500色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックス警報音・音量70dB通話方式電話型同時通話
  • 増幅器 アイホン

    増幅器

    アイホン
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様出力系統数:4系統(1系統あたり最大25住戸)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)320×230×81質量(kg)約1.3備考VIXUS ADVANCEシステム専用タイプ増幅器消費電力(W)待受時10 最大11電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター
  • ナースコール親機(20局・デジタル交換機対応) アイホン

    ナースコール親機(20局・デジタル交換機対応)

    アイホン
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷
    「NBM-DN」は、ナースコールを知り尽くしたアイホンが、ケアの質向上、業務負担軽減を目指して小規模の医療施設向けに開発した、新しいナースコールシステムです。押しやすさを追求した電池がいらないワイヤレス大型呼出ボタンに対応。患者さんの状態にあわせて、息・音・近接・タッチの4つの呼出方法が選べるマルチハートコールに対応。対応するセンサー(市販品)の種類も豊富。ベッド数が多いほど、他社電話設備一体型システムに比べてお得に導入できます。既設ナースコールがメーカーNBM-Bの場合、親機のみを取り替えることで各社PBXシステムと連動が可能。記録業務の負担軽減につながる呼出履歴ソフトをご用意。(無償ダウンロード)。電話設備が故障してもシステムが分離しているのでナースコールは使用可能。修理受付センターは年中無休(365日)受付。土曜、日曜も受け付けています。
    仕様●オンフック時間:約15秒(自動待受復旧時間)●ハンディナース呼出:可(PS切替時)●一斉放送:可●予告音:ポーン●呼出局数:20局●呼出音:チャイム(ピンポーン)最大90dB●子機呼出:最大20局●操作放置無効時間:約15秒●選局放送:可材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/SPCC形状据置・壁取付型寸法(mm)230×330×132質量(kg)約3.8タイプナースコール親機(20局・デジタル交換機対応)規格HQi認定品消費電力(W)待受時6 最大55電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調パネル/エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、シャーシー/ミストグリーン(5G7.5/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通話方式同時通話方式または交互通話方式通話時間連続通話・放送時間:約90秒
  • 住宅情報盤(住戸用・ブラック) アイホン

    住宅情報盤(住戸用・ブラック)

    アイホン
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    住戸用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応消費電力(W)待受時2.9 最大14電源電圧(V)AC100 50/60Hzディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) アイホン

    集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)

    アイホン
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)331×186×43質量(g)約940タイプ集合玄関機ユニット規格HQi認定品電源電圧DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)方式解錠:暗証番号(4桁)または逆マスターキースイッチ、非接触キーリーダー、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付、ハードキー式、液晶表示付使用周囲温度(℃)-10~+60表面抗菌仕様(ボタン部のみ)画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書消費電流待受時70mA 最大350mA通話方式同時通話最低被写体照度(Lux)5被写体照度推奨:100ルクス以上カメラ仕様1/2.7型カラーCMOS
  • 管理室親機(メモリーメッセージ機能付) アイホン

    管理室親機(メモリーメッセージ機能付)

    アイホン
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    住戸と管理室の間で相互に呼出・通話ができ、日常連絡に使えます。オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定。不在中に呼出を受けた住戸の室番号をメモリーできます。
    仕様呼出方式:住宅情報盤から電子チャイム音(ピンポンパーン連続)/集合玄関機から電子チャイム音(ピーンポーン)/ほかの管理室親機から電子チャイム音(ピンポンパーン連続)材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板形状据置・壁取付両用型寸法(mm)230×250×107質量(kg)約2.0タイプ管理室親機電源電圧(V)DC12(制御装置から供給)機能メモリーメッセージ機能消費電流(mA)待受時70、最大500色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックス警報音・音量70dB通話方式電話型同時通話
  • 管理室親機(カメラ付) アイホン

    管理室親機(カメラ付)

    アイホン
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷
    オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定可能。個別・グループ別・フロア別・一斉の音声メッセージを送出できます。住戸からの着信履歴を残せます。
    材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)261×252×72質量(kg)約1.2タイプカメラ付管理室親機規格HQi認定品電源電圧DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)音量警報:76dB以上(前方50cm、ただし音声は除く)機能タッチパネル、液晶表示付使用周囲温度(℃)0~40画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約130万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス消費電流待受時70mA 最大500mA通話方式電話型同時通話最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • 集合玄関機ユニット(カメラ付・液晶表示付) アイホン

    集合玄関機ユニット(カメラ付・液晶表示付)

    アイホン
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    適合キースイッチ:使用する集合玄関機用パネルの仕様書、非接触キーリーダー:使用する集合玄関機用パネルの仕様書材質ケース/自己消火性ABS樹脂、自己消火性PC+ABS樹脂、パネル/PMMA(アクリル)形状壁埋込型寸法(mm)229×186×39.9質量(g)約680備考キースイッチ、非接触キーリーダーは別途用意規格HQi認定品電源電圧DC12V(制御装置または電源アダプターPS-12Aから供給)方式解錠:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・液晶表示付使用周囲温度(℃)-10~+60表面抗菌仕様(ボタン部)画素数液晶ディスプレー/約23万画素、カメラ/約130万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書消費電流待受時50mA 最大340mA通話方式同時通話方式、自動交互通話方式最低被写体照度(Lux)5被写体照度推奨:100ルクス以上カメラ仕様1/4型カラーCMOSカメラ
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・SP) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・SP)

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、スプリンクラー対応音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設親機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台消費電流非常電源:待受時約40mA 最大約300mA通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • ボード型親機ユニット(7型モニター付) アイホン

    ボード型親機ユニット(7型モニター付)

    アイホン
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型質量(kg)約3.4タイプボード型親機ユニット(7型モニター付)電源電圧(V)DC48(PoE)またはDC24(電源アダプターから供給)消費電流(mA)【PoE】待受時/65、最大時/155【電源アダプター】待受時/115、最大320使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話方式/自動交互通話/交互通話パネルタッチパネル:7型TFTカラー液晶パネル
こまわり君特集
おすすめ人気ランキング
玄関まわり