24ページ目: 玄関まわり

玄関まわりとは、道路に面した敷地の入り口から玄関にいたるまでの通路及び通路周辺を指します。訪問者の様子を室内で確認できるモニター付きドアホンや駐車場の入り口に設置する門扉、人感センサー付のポーチ灯など、こだわりに応じた選択が可能です。断熱性、耐風圧性、遮音性といった機能性に優れた玄関ドアもあります。また、シャッターを閉める際に使うシャッター棒も、玄関まわりの関連商品です。住まいの雰囲気にマッチするデザインを選び、統一感を高められるでしょう。
1,157件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関子機 アイホン玄関子機アイホン
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。
用途戸建住宅向け寸法(mm)115×116×40電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給消費電流(mA)通電表示灯電流:1通話方式拡声同時通話
増設機 アイホン増設機アイホン
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
形状壁取付形電源電圧親機より供給通話方式電話形同時通話
電源アダプタ アイホン電源アダプタアイホン
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
入力容量35VA 出力電圧DC+48V、DC+24V、DC-24V 出力電流0.4A アイホン社製インターホン専用
用途給電用寸法(mm)172×97×73出力電圧(V)DC±24電源電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流0.4A
電源アダプタ アイホン電源アダプタアイホン
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
入力容量45VA 出力電圧DC24V 出力電流1A アイホン社製インターホン専用
用途給電用材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用形寸法(mm)164×95×66出力電圧(V)DC24電源電圧(V)AC100出力電流1A
遠隔試験機能付玄関子機Pナシ アイホン遠隔試験機能付玄関子機Pナシアイホン
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
遠隔試験機能付埋込型玄関子機 能美防災(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け仕様遠隔試験機能付材質樹脂形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)153×100×48.5警報の表示呼出ボタン部点滅
遠隔試験機能付玄関子機Pナシ アイホン遠隔試験機能付玄関子機Pナシアイホン
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
遠隔試験機能付埋込型玄関子機 ニッタン(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け材質樹脂形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)153×100×48.5警報の表示呼出ボタン部点滅
遠隔試験機能付玄関子機 アイホン遠隔試験機能付玄関子機アイホン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
遠隔試験機能付玄関子機 能美防災(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け材質樹脂形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)寸法(mm)131×99×34警報の表示呼び出
ユニット型玄関子機 アイホンユニット型玄関子機アイホン
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ポスト・ポール用ユニット型玄関子機
用途戸建住宅・業務向け材質樹脂形状埋込形寸法(mm)92×92×49
ブザー付廊下灯 アイホンブザー付廊下灯アイホン
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷
形状壁埋込型消費電流(mA)待受時:5、最大20音量(dB)ブザー:60
復旧ボタン付廊下灯 アイホン復旧ボタン付廊下灯アイホン
19,980税込21,978
1台
予約販売
仕様非防水形形状壁埋込型消費電流親機より供給
露出ボックス アイホン露出ボックスアイホン
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の露出ボックスです。液晶表示灯やアダプターを露出取付する際に使用します。壁取付型。
用途病院・施設向け適合機種NLX-4AD、NLX-9AD、NLX-6L材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS3個用またはJIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)210×265×45
9局用アダプタ アイホン9局用アダプタアイホン
85,980税込94,578
1台
16日以内出荷
仕様通話路数:9通話路電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:130、最大時:220
集合表示灯 アイホン集合表示灯アイホン
81,980税込90,178
1台
16日以内出荷
電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:70、最大時:105
液晶表示灯(7型モニター) アイホン液晶表示灯(7型モニター)アイホン
94,980税込104,478
1台
16日以内出荷
仕様通話路数:6通話路電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:95、最大時:215
4局用アダプタ アイホン4局用アダプタアイホン
69,980税込76,978
1台
16日以内出荷
電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:80、最大時:150
天井埋込型スピーカー アイホン天井埋込型スピーカーアイホン
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のオートセンス用スピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。オートセンス機能(保護観察室用)を使用する際に必要です。
用途病院・施設向け仕様サランネット分離型、オートセンス用材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5
天井埋込型スピーカー アイホン天井埋込型スピーカーアイホン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途病院・施設向け仕様サランネット分離型材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5
緊急呼出ボタン アイホン緊急呼出ボタンアイホン
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給
プライバシー保護プレート アイホンプライバシー保護プレートアイホン
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse ボード型親機用のプライバシー保護プレートです。記名カードの上に被せることで、斜めからの覗き見を防ぐことができます。
用途病院・施設向け仕様20枚セット、NLX-20BU用材質PET寸法(mm)28×74×0.24色調黒(透明)
コンセント アイホンコンセントアイホン
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
形状壁埋込型電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給
ブランクユニット プレート無 アイホンブランクユニット プレート無アイホン
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のブランクユニットです。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
ワイヤレス呼出ボタン送信機 アイホンワイヤレス呼出ボタン送信機アイホン
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
検出距離(m)電波:5以下(見通し距離)押圧力(N[kgf])約7~約17[0.7~1.7]通信速度125kbps
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長約1.5m。サイドボタン・点滴ボタン・トイレ介助ボタン付 握り部の呼出ボタンで握るだけで呼び出せる 抗菌仕様
用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、点滴・トイレ介助ボタン付、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32
浴室用呼出引き輪 アイホン浴室用呼出引き輪アイホン
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
仕様NLXシステム対応形状天井埋込型適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
呼出ボタン アイホン呼出ボタンアイホン
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け仕様呼出ボタン、復旧ボタン付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
丸型表示灯 アイホン丸型表示灯アイホン
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の丸型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。
用途病院・施設向け仕様屋内専用材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:アクリル形状壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
子機(プレート無) アイホン子機(プレート無)アイホン
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35
カメラ付玄関子機 アイホンカメラ付玄関子機アイホン
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途病院・施設向け材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂形状壁取付型寸法(mm)215×105×32電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)通話方式拡声自動通話カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
子機(コン、復旧緊急呼出釦付 アイホン子機(コン、復旧緊急呼出釦付アイホン
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー・緊急呼出ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)107×137.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
子機(復旧ボタン付) アイホン子機(復旧ボタン付)アイホン
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
呼出ボタン アイホン呼出ボタンアイホン
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35
ハンド型子機 点滴トイレ介助 アイホンハンド型子機 点滴トイレ介助アイホン
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用のハンド型子機です。コード長約1.5m。点滴ボタン・トイレ介助ボタン付。断線防止機能付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け適合呼出ボタン・スイッチ:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ材質自己消火性樹脂形状ハンド型寸法(mm)169×56×25
呼出握りボタン用中継コード アイホン呼出握りボタン用中継コードアイホン
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズの呼出握りボタン(NFR-8Aなど)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、呼出握りボタンのコード断線を防止します。
用途病院・施設向け仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°質量(g)約20
丸型代表廊下灯 アイホン丸型代表廊下灯アイホン
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の丸型廊下灯です。天井・壁埋込型。LED式。呼出時に点灯します。
用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、非防水形材質プレート部:アルミ合金、ランプカバー:プラスチック形状天井、壁埋込型(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
天井マイク(防水型) アイホン天井マイク(防水型)アイホン
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。防まつ仕様。
用途病院・施設向け形状天井埋込型、防まつ型質量(g)約380色調エッグホワイト
天井マイク(サランネット分離 アイホン天井マイク(サランネット分離アイホン
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。
用途病院・施設向け形状天井埋込型、サランネット分離型質量(g)約400色調ホワイト
天井マイク(サランネット一体 アイホン天井マイク(サランネット一体アイホン
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。
用途病院・施設向け形状天井埋込型質量(g)約290色調ホワイト
スピーカー(天井埋込型) アイホンスピーカー(天井埋込型)アイホン
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷
待合呼出装置用のスピーカーです。天井埋込型。定格入力3W。
用途病院向け材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)形状天井埋込型寸法(mm)180Φ
マイク(2系統用) アイホンマイク(2系統用)アイホン
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
待合呼出装置(2系統)用のマイクです。ボタンを押して送話します。送話/連続送話をボタンで選択可能。
用途病院向け仕様2系統用材質樹脂形状卓上・壁取付(専用金属)両用型(JIS1個用~3個用スイッチボックス)寸法(mm)138×200×43電源電圧(V)DC12(主装置から供給)
スピーカー角パネル アイホンスピーカー角パネルアイホン
949税込1,044
1台
4日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用。天井スピーカー、マイクと天井面の間に挟み込んで使用します。
用途病院・施設向け仕様天井埋込丸型用材質樹脂形状天井スピーカー、マイクと天井面との間にはさみ込んで使用する。寸法(mm)210×210×6
玄関まわり