25ページ目: 玄関まわり

玄関まわりとは、道路に面した敷地の入り口から玄関にいたるまでの通路及び通路周辺を指します。訪問者の様子を室内で確認できるモニター付きドアホンや駐車場の入り口に設置する門扉、人感センサー付のポーチ灯など、こだわりに応じた選択が可能です。断熱性、耐風圧性、遮音性といった機能性に優れた玄関ドアもあります。また、シャッターを閉める際に使うシャッター棒も、玄関まわりの関連商品です。住まいの雰囲気にマッチするデザインを選び、統一感を高められるでしょう。
1,157件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカー角パネル アイホンスピーカー角パネルアイホン
949税込1,044
1台
4日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用。天井スピーカー、マイクと天井面の間に挟み込んで使用します。
用途病院・施設向け仕様天井埋込丸型用材質樹脂形状天井スピーカー、マイクと天井面との間にはさみ込んで使用する。寸法(mm)210×210×6
ワイヤレス呼出ボタンセット アイホンワイヤレス呼出ボタンセットアイホン
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
セット内容ワイヤレス呼出ボタン送信機(NLR-8WTN X 1台、ワイヤレス呼出ボタン受信機NBR-8WRN X1台)
埋込形マイク アイホン埋込形マイクアイホン
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のマイクです。壁埋込型。
用途病院・施設向け材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×58
ハンド形子機(特殊呼出接続) アイホンハンド形子機(特殊呼出接続)アイホン
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のハンド型子機です。マルチハートコール(NBR-9MC)などの特殊呼出スイッチを接続可能です。
用途病院・施設向け材質樹脂形状ハンド形寸法(mm)171.5×56×28
マルチハートコール アイホンマルチハートコールアイホン
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
電源電圧DC12V消費電流(mA)待受時22、最大52ピン数(ピン)2
呼出ボタン アイホン呼出ボタンアイホン
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型寸法(mm)50×50×47
壁付形呼出ボタン アイホン壁付形呼出ボタンアイホン
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の呼出ボタンです。壁埋込型。
用途病院・施設向け仕様壁付形呼出ボタン材質樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×38
多床室用廊下灯 アイホン多床室用廊下灯アイホン
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型多床用廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、多床室用廊下灯形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
丸型廊下灯 LED アイホン丸型廊下灯 LEDアイホン
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の丸型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途病院・施設向け仕様LED方式材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート形状天井、壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
壁埋込形子機 アイホン壁埋込形子機アイホン
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の壁埋込型子機です。呼出握りボタン(NBR-8A-C)と組み合わせて使用します。
用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付、2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS用4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×62
ナースコール子機 アイホンナースコール子機アイホン
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。
用途病院・施設向け仕様非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用材質樹脂(フルカラープレート)形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)120×116×58
スピーカー子機 アイホンスピーカー子機アイホン
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
通話機能付呼出表示装置用CBN-「」LC用天井埋込型子機
用途業務向け、室内連絡用材質樹脂形状天井埋込形(直径150mm埋込穴)寸法(mm)180Φ
カメラ付ドアホン端末 アイホンカメラ付ドアホン端末アイホン
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/3型カラーCMOS SKVGA 1280×960(約120万画素)
補助音響装置 埋込・2BOX アイホン補助音響装置 埋込・2BOXアイホン
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。他の部屋へ異常を知らせることができます。
用途集合住宅向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)120×116×39.5
親機(モニター付3.5型) アイホン親機(モニター付3.5型)アイホン
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
電源電圧DC24V GT-BC、GT-VBCより供給ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数約23万画素通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
モニター付親機 7型モニター アイホンモニター付親機 7型モニターアイホン
65,980税込72,578
1台
欠品中
電源電圧DC24V GT-BC、GT-VBCより供給ディスプレイ7型TFTカラー液晶画素数約38万画素通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
リレーボックス アイホンリレーボックスアイホン
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 リレーボックス 制御装置の移報制御出力を受けて無電圧メーク信号を出力する
用途マンション向け仕様屋内専用材質自己消火性樹脂形状壁取付型寸法(mm)35×55×22接点容量AC/DC24V 0.5A
玄関子機用パネル アイホン玄関子機用パネルアイホン
1,698税込1,868
1台
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機GBW-BU専用パネル
用途マンション向け仕様GB-BU専用材質自己消火性樹脂寸法(mm)165×103×11.5
配線カバー アイホン配線カバーアイホン
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 配線カバー 制御装置GBX-4Xを集合玄関機埋込ボックス内に設置しない場合に必要
用途マンション向け仕様GBX-4X専用材質自己消火性樹脂寸法(mm)69.5×207×31
住戸アダプタ アイホン住戸アダプタアイホン
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 別置住戸アダプター
用途マンション向け材質自己消火性樹脂寸法(mm)37.5×19×20
カメラ付玄関子機(住戸AD) アイホンカメラ付玄関子機(住戸AD)アイホン
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付住戸玄関子機 3個用スイッチボックス対応 埋込型 住戸アダプター内蔵
用途マンション向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)192×116×44電源電圧親機から供給通話方式自動交互通話カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
玄関子機(住戸アダプタ内臓) アイホン玄関子機(住戸アダプタ内臓)アイホン
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
用途マンション向け仕様防塵・防まつ形材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)192×116×44電源電圧親機から供給通話方式自動交互通話
ドアホンアダプタ アイホンドアホンアダプタアイホン
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
コミニカ(TD-H形)インターホン専用 ドアホンアダプター
用途業務向け材質樹脂形状露出形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)160×150×45電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
トイレ呼出表示器(1窓) アイホントイレ呼出表示器(1窓)アイホン
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途病院・施設向け仕様窓数:1窓材質ステンレス形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)120×162×61表示方式断続ブザー音と表示窓点灯電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
角型廊下灯 アイホン角型廊下灯アイホン
4,898税込5,388
1台
翌日出荷
仕様非防水形形状壁埋込型適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
丸型廊下灯 アイホン丸型廊下灯アイホン
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
形状天井・壁埋込型適合ボックスアウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付消費電流親機より供給
埋込ボックスぬりしろカバー付 アイホン埋込ボックスぬりしろカバー付アイホン
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
塗りしろカバー付の埋め込みBOXです。
仕様RC固定用補助材付属材質硬質PVC質量(g)約650色調
ユニット用樹脂BOX アイホンユニット用樹脂BOXアイホン
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
1ユニット用住宅情報盤埋込ボックス
用途マンション向け材質硬質PVC色調
リモコンキー送信機(PDC-3型) TOEX(LIXIL)リモコンキー送信機(PDC-3型)TOEX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
セット内容本体(PDC-3)×1、電池CR2032入り、取扱説明書、工場出荷時の電池は動作確認用のため寿命が短い場合があります。 ご使用のリモコンと同じ形状のものをご購入ください。リモコンは最大16個まで登録可能です。グレー
ネームシール20mm(黒) TOEX(LIXIL)ネームシール20mm(黒)TOEX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
シャッター用共通リモコン TOSTEM(LIXIL)シャッター用共通リモコンTOSTEM(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1、取扱説明書×1、電池(単4)×2、 【窓シャッタークワトロ専用。ガレージシャッタークワトロにはご使用できません。】、商品名 発売時期:アリーズ・イタリヤSRS 03/10~ 、窓シャッタークワトロSRS 06/10~ホワイト
真鍮ベル 壁付け メープルBS GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ベル 壁付け メープルBSGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
メープルの葉をあしらったナチュラルな雰囲気の真鍮製のベルです。お庭のアクセントにいかがでしょうか。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×20 2P)材質真鍮金色質量(g)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×140×148仕上真鍮磨き仕上げ
テレビドアホン Panasonic(パナソニック)テレビドアホンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
電源タイプ電源コード式セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
樹の木Ⅲ 主柱キャップ TOEX(LIXIL)樹の木Ⅲ 主柱キャップTOEX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
75角戸当り門柱キャップ 新日軽(LIXIL)75角戸当り門柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
セット内容本体×1、M4×10トラスビス(2)CBブラック
75角戸当り門柱キャップ 新日軽(LIXIL)75角戸当り門柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
セット内容本体×1、M4×10トラスビス(2)CBブラウン
固定バンド 新日軽(LIXIL)固定バンド新日軽(LIXIL)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
セット内容本体(Q8ETC2437)×1CBステン
ネームシール40mm TOEX(LIXIL)ネームシール40mmTOEX(LIXIL)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
引戸召合せ内外錠セット(MIWA U9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)引戸召合せ内外錠セット(MIWA U9シリンダー)TOSTEM(LIXIL)
20,880税込22,968
1個
5日以内出荷
セット内容錠セット×2、キー×5、取付ネジセット×2ブロンズ
ヒンジキャップΦ13用 GRN TOEX(LIXIL)ヒンジキャップΦ13用 GRNTOEX(LIXIL)
259税込285
1個
4日以内出荷
セット内容本体(KVP14130A)×1グリーン
玄関まわり