4ページ目: 玄関まわり

玄関まわりとは、道路に面した敷地の入り口から玄関にいたるまでの通路及び通路周辺を指します。訪問者の様子を室内で確認できるモニター付きドアホンや駐車場の入り口に設置する門扉、人感センサー付のポーチ灯など、こだわりに応じた選択が可能です。断熱性、耐風圧性、遮音性といった機能性に優れた玄関ドアもあります。また、シャッターを閉める際に使うシャッター棒も、玄関まわりの関連商品です。住まいの雰囲気にマッチするデザインを選び、統一感を高められるでしょう。
1,158件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチセット(メトロ セルグポスト) キジ TOEX(LIXIL)キャッチセット(メトロ セルグポスト) キジTOEX(LIXIL)
5,798税込6,378
1個
予約販売
セット内容本体セット(LCR01010A)×1、取付ネジセット×1生地(キジ)
アイアンベル ポッシュリビングアイアンベルポッシュリビング
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
アニマルモチーフがかわいい、アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン奥行き(cm)3
ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器 ELPAワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器ELPA
3,132税込3,445
1個
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)約69(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×37電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り
ナースコールハンド形子機 アイホンナースコールハンド形子機アイホン
11,980税込13,178
1台
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズNBM シリーズ材質樹脂、メタルプラグ形状ハンド形モダンホワイト質量(g)300消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA通話方式拡声同時通話方式
ワンタッチドアホンAC電源直結式セット アイホンワンタッチドアホンAC電源直結式セットアイホン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式セット内容親機、玄関子機材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)質量(g)親機:約450、 子機:約200消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給出力インピーダンス(Ω)子機:600電流(mA)子機:通電表示灯:1適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
メロディサイン3種音100Vホワイト Panasonic(パナソニック)メロディサイン3種音100VホワイトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
トラスコ品番836-0047ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに電源タイプ電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個トラスコ品番836-2048質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-16防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
呼出音増設スピーカー アイホン呼出音増設スピーカーアイホン(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
予約販売
インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)
適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機) DXアンテナワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機)DXアンテナ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
音と光でお知らせするアラート・チャイムです。ワイヤレスでかんたん設置。呼び出し音が5種類あり、警報音と音声メッセージの選択ができ、用途に応じて選べます。セキュリティ対策にも最適です。呼び出し音は最大85dB 4段階選択できます。コール受信機は音と光でお知らせします。電池はコール受信機(単3形アルカリ乾電池×3本)、コールボタン(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)が必要です(別売)。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途大音量でSOS発信が可能な防犯ブザー 最大音量85dB/0.5mで威嚇 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:電波法、ROHS(10物質対応)その他【外観図】DWC10RT(71978)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DWC10RT(43446)※DXアンテナのHP確認
赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム マクロス赤外線センサー式 センサーブザー&チャイムマクロス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
センサーからブザー音を鳴らす「ブザーモード」と、チャイム音とランプの点灯で知らせる「チャイムモード」の2種類の使い方ができるセンサーとチャイムのセット。音量とランプ点灯が5種類から選べる。センサー角度調整可能。侵入者の警告や訪問者のお知らせに便利。
質量(g)【センサー】約80、【チャイム】約50電源【センサー】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、【チャイム】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサー】80×550×80、【チャイム】55×30×95受信可能距離(屋外)最大約100m、(屋内)最大約40~50m電源タイプ電池式音量(dB)最大約87(ブザー)センサー感知範囲約130~150°/約3~7m
テレビドアホン アイリスオーヤマテレビドアホンアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
仕様●【カメラ付玄関子機】外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●【カメラ付玄関子機】最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内)●【モニター付親機】消費電力:(手動録画モード)待機時:約1.5W、動作時:約6W (自動録画モード)待機時:約5W、動作時:約6W●【モニター付親機】画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●【モニター付親機】通話方式:音声交互自動切替方式●【モニター付親機】電源:AC100V(50Hz/60Hz)付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2材質難燃樹脂ホワイト/ガンメタリック質量(g)(親機)420、(子機)220、(台座)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
トイレ・浴室ボタン アイホントイレ・浴室ボタンアイホン
5,498税込6,048
1台
当日出荷
住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。ロック式。壁埋込型。防まつ仕様。
用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
延長コード スパイラル式 アイホン延長コード スパイラル式アイホン(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
用途病院・施設向けオレンジ適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
70角柱キャップ 新日軽(LIXIL)70角柱キャップ新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
こはく
新インターカム マクサー電機新インターカムマクサー電機
2,998税込3,298
1台
当日出荷
有線式のインターカム。 ケーブルをつなぐだけで 使えるので手軽。AC電源 も使えるので経済的。
付属品接続コード20m×1本、コード固定用ステップル×15個、取扱説明書質量(g)送信機:約105( 電池含まず)、受信機:約90電源micro USBケーブル(別売、5V・500mAh以上)コード長さ(m)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:90×106×40、受信機:90×105×40使用電池単4乾電池×4本( 別売)
ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機 アイホンドアホン警報表示灯付露出型玄関子機アイホン(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質自己消火性ABS 樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120チョコレートブラウン質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
親子式インターホン LEM-1用電源アダプター アイホン親子式インターホン LEM-1用電源アダプターアイホン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種LEM-1、LEM-3材質樹脂形状プラグ式ブラック質量(g)約240入力容量5VA出力電圧(V)DC6V電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz出力電流(mA)200
メロディサイン Panasonic(パナソニック)メロディサインPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ電源コード式質量(g)約200電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9定格消費電力(W)2寿命10万回鳴動以上電流(mA)操作側/約1配線長100mまで適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF音量(dB)65dB以上
フローチャイム AP-3016シリーズ アイワ金属フローチャイム AP-3016シリーズアイワ金属
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊フィルムで取り付けるガラスや鉄製のドアにぴったりなチャイムです。
材質フィルム/ポリエチレン・オレフィン系エラストマー、ベース/ABS樹脂、パイプ/アルミニウム、シャフト/ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)80×170
コンセント(メタルコンセント アイホンコンセント(メタルコンセントアイホン
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
75角柱キャップ 新日軽(LIXIL)75角柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1ブラック
75角柱キャップ 新日軽(LIXIL)75角柱キャップ新日軽(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1こはく
電源アダプター アイホン電源アダプターアイホン
11,980税込13,178
1台
当日出荷
材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40
ワンタッチドアホン1・1セット アイホンワンタッチドアホン1・1セットアイホン
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
セット内容玄関子機(IE-1A)と親機(IF-DA)取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機:IF-DA)98×130×28.5、(親機:IE-1A)80×210×58
伸縮門扉キャスター *01031A TOEX(LIXIL)伸縮門扉キャスター *01031ATOEX(LIXIL)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
セット内容UM・UR・UH兼用/当金具・ねじ付/全色兼用適合シリーズアルピタUH、アルピタUM、アルピタUR
キーホルダー型呼び出しチャイムセット リーベックスキーホルダー型呼び出しチャイムセットリーベックス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。送信機は小型でキーホルダー付きなので、常に身につけておけます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(コイン形リチウム電池×2個:テスト用付属)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(41.5W×72H×15Dmm)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機30g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)アズワン品番65-9134-99
シャッター用フック棒 エスコシャッター用フック棒エスコ(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1本
翌日出荷
寸法(mm)フック部:32×27全長(mm)1000材質(本体)スチール(クロメート処理)材質(ハンドル)塩化ビニール線径(mm)8
防雨型 ドア・窓センサー送信機  単品 リーベックス防雨型 ドア・窓センサー送信機 単品リーベックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。 マグネットは左右どちらでも取り付け可能。
使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約55ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
携帯受信器 Panasonic(パナソニック)携帯受信器Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。
電源タイプ充電池式仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)セット内容1個用充電台質量(g)受信器/約100(電池含む)、充電台/約160電源受信器/パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)、充電台/AC100V(50/60Hz)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-12音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
一酸化炭素検知機能付き火災警報器 新コスモス電機一酸化炭素検知機能付き火災警報器新コスモス電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
カーポート 樹脂カバー ブラック L=3038 TOSTEM(LIXIL)カーポート 樹脂カバー ブラック L=3038TOSTEM(LIXIL)
9,898税込10,888
1セット(2本)
当日出荷
セット内容長さ3038mm、2本入り。対象の長さに合わせ、切断してご使用ください。ブラック適合シリーズアレスポート、アレスポートⅡ、カーブパーク、カーブポート、カーブポートⅡ、カルエードAP、カルエードGE/SP/DX、サイクルポート、サマンテラス、ジオスポート、ジオスポートⅡ、タネルポート、プチパーク、ブレンポート、ラウンドポート、ラウンドポートⅡ、ラウンドポートⅢ、レークパーク、レークポート、レークポートⅡ
パイプチャイム AP-021シリーズ アイワ金属パイプチャイム AP-021シリーズアイワ金属
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体/ABS樹脂、パイプ/アルミ(アルマイト仕上)
ワイヤレスドアホンセット WR-11 アイホンワイヤレスドアホンセット WR-11アイホン
24,980税込27,478
1台
当日出荷
配線工事不要 カラー大画面でしっかり防犯対策 ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。
電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数39万モニタ4.3型TFTカラー
ワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 DXアンテナワイヤレスインターホン 増設用玄関子機DXアンテナ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ワイヤレスインターホン増設用玄関子機です室内機(親)と玄関子機のセット(DWA20BD)、室内機(親)と室内機(子)セット(DWA20BR)の増設用として使用します通信はDECT準拠方式です室内機(親)との通話可能距離は見通しで最大100mです室内機(子)と呼び出し・通話は室内機(親)を中継しますので、見通し距離は最大200m通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい通話時間は最大3分間電源は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします防雨タイプで高級感のあるデザインです屋外の門柱、玄関に違和感なく設置できますセット品含めて玄関子機(DWA20D)は合計で2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)は合計3台まで増設可能です増設すると家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による付属品壁取付ネジ(M4×25mm) 2本、スイッチボックス用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部質量(g)約230(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)電源単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(自動停止)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階
テレビドアホン VL-SE35KFA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VL-SE35KFAPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
テレビドアホン VL-SWE310KFA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VL-SWE310KFAPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1セット
予約販売
真鍮シップベル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シップベルGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
船舶で使われている号鐘で壁付け型の真鍮製のベルです。 楽器にもつかわれる真鍮素材はベルになっても美しい響きを聞かせてくれます。 スタンダードなデザイン。 磨き仕上げ。 手でひもを揺らして音を出します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色
調整金具H(上) TOEX(LIXIL)調整金具H(上)TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
ヒンジキャップΦ13用 TOEX(LIXIL)ヒンジキャップΦ13用TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から14日以内出荷
PR柱取付部品(旧ハイサモア) TOEX(LIXIL)PR柱取付部品(旧ハイサモア)TOEX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
セット内容本体セット(BZN03011A)×1、取付ネジセット×1ブロンズ
玄関まわり