8ページ目: 玄関まわり

玄関まわりとは、道路に面した敷地の入り口から玄関にいたるまでの通路及び通路周辺を指します。訪問者の様子を室内で確認できるモニター付きドアホンや駐車場の入り口に設置する門扉、人感センサー付のポーチ灯など、こだわりに応じた選択が可能です。断熱性、耐風圧性、遮音性といった機能性に優れた玄関ドアもあります。また、シャッターを閉める際に使うシャッター棒も、玄関まわりの関連商品です。住まいの雰囲気にマッチするデザインを選び、統一感を高められるでしょう。
1,158件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼出握りボタン用大型ボタン アイホン呼出握りボタン用大型ボタンアイホン
3,798税込4,178
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)を収納して、大型ボタンとして使えます。ひじや足などで呼出ができます。抗菌仕様。
用途病院・施設向け仕様抗菌仕様適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT寸法(mm)165×160×57
トイレ呼出ボタン アイホントイレ呼出ボタンアイホン
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。ひも長:約55cm(施工時調節可能)。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け仕様引きひも付(約55cm)、復旧ボタン付(脱着可)、抗菌仕様形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×30.5電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
トイレ呼出ボタン アイホントイレ呼出ボタンアイホン
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×30電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
復旧ボタン(プレート無) アイホン復旧ボタン(プレート無)アイホン
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
ハンド子機コンセント アイホンハンド子機コンセントアイホン
2,698税込2,968
1台
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド型子機(NB-RC/A)用のコンセントです。
用途病院・施設向け仕様4Pメタルコンセント材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
卓上スタンド アイホン卓上スタンドアイホン
7,998税込8,798
1台
当日出荷
材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約300
ヒンジキャップ TOEX(LIXIL)ヒンジキャップTOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷
ブラック
樹の木Ⅲ 主柱キャップ TOEX(LIXIL)樹の木Ⅲ 主柱キャップTOEX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
上部固定金具 新日軽(LIXIL)上部固定金具新日軽(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
セット内容本体(1)、ネジM4×10(1)ブラック
調整金具H(下) BK TOEX(LIXIL)調整金具H(下) BKTOEX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
14日以内出荷
セット内容本体(KUN89021A)×1、調整金具×1、取付ネジセット×1ブラック
75角門柱 フラットキャップ TOEX(LIXIL)75角門柱 フラットキャップTOEX(LIXIL)
929税込1,022
1個
当日出荷
セット内容本体(KRC42031A)×1スウェ-ドグレー
オーバードアR 接地ストッパー先端ゴム TOEX(LIXIL)オーバードアR 接地ストッパー先端ゴムTOEX(LIXIL)
669税込736
1個
4日以内出荷
増設用室内子機 リーベックス増設用室内子機リーベックス
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ワイヤレストークZS200シリーズの増設子機です。 お年寄りや子供部屋への呼び出しや来客のお知らせなど、1台の親機につき3台まで増設できます。 ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。 離れた場所で、電話機のように会話ができます。 呼び出しは音と光でお知らせ。 子機は合計3台まで増設可能です(通話ができるのは1対1のみです) 携帯型なのでどこにいてもつながり、持ち運びも可能です。 モニター機能でお年寄りや赤ちゃんを見守ります。
電源タイプ電池式、電源コード式仕様増設可能子機数:合計3台(1台の親機に対して)質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~40規格ARIB STD-T101準拠電源D.C3.6V充電電池/ACアダプターX0505(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×147×29電池寿命約50時間 連続通話:約8時間周波数(MHz)1895.616~1902.528通信可能距離(m)通話:見通し100
ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 ELPAワイヤレスチャイム押しボタン送信器ELPA
2,374税込2,611
1個
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚グレー質量(g)約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形鍵違い数約25万通り
ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセットELPA
4,748税込5,223
1セット
4日以内出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚木目調質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
インターホン親機 壁付型 アイホンインターホン親機 壁付型アイホン
33,980税込37,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状壁取付型スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)700機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90
ターミナルコード アイホンターミナルコードアイホン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質ABS樹脂エッグホワイト質量(g)50
インターホン子機 アイホンインターホン子機アイホン
2,998税込3,298
1台
当日出荷
呼出ボタン押下による呼出/通話
材質ABS樹脂、鋼板形状篭用組込型重クロム酸亜鉛メッキ処理質量(g)約240電源電圧親機より供給通話方式拡声同時通話
マイク(1系統用) アイホンマイク(1系統用)アイホン
33,980税込37,378
1台
当日出荷
送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる 他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質ABS樹脂形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)700出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡温度範囲(℃)0~40電源電圧DC12V(主装置から供給)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク消費電流(mA)10湿度範囲20~90%適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
パターン解錠キー(5キー) アイホンパターン解錠キー(5キー)アイホン
37,980税込41,778
1台
当日出荷
・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する ・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間) ・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ) ・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない
電源タイプ電源コード式材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂形状壁埋込型シャンパンシルバーメタリック質量(g)約300備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込)警報音・音量ピーピー防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
デルカテック/ワイヤレストーク/簡易移動機 DXアンテナデルカテック/ワイヤレストーク/簡易移動機DXアンテナ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
小規模事業者様向けの事業所内ワイヤレス通信システム。使用中の施設でも、賃貸の施設でも、手軽に呼び出し通話システムを導入できます!
仕様【通話可能距離】100m(見通し)、【登録可能台数】親機に対して最大6台(子機+簡易移動機(別売))付属品ACアダプター(コード長1.5m)×1、ベルトクリップ×1、充電台×1質量(g)本体85使用温度範囲(℃)0~40(充電環境を含む)消費電力(W)1.4 ※充電時電源(簡易移動機) リチウムイオン電池 DC3.7V(充電台) 専用ACアダプタ AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】61×20×110周波数1895.616~1902.528MHz(1728MHz step)保護等級IPX4(防沫型)※充電台は除く寸法(Φ×mm)【充電台】90×46充電時間(時間)約3待ち受け時間(時間)約72(自動応答モード「切」時) ※満充電の場合連続通話時間(時間)約5※満充電の場合
収納ベッド イージー金具 シングル LILIEL(リリエル)収納ベッド イージー金具 シングルLILIEL(リリエル)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
現場での組み込み作業を単純化するシンプル設計で、工期の短縮化を実現します。 薄型設計なのでカップボード、書棚など奥行の浅いユニットとのシステムが可能です。 コンパクトなうず巻きバネの新機構金具で、軽く、スムーズな動きで楽に操作できます。 スペースを有効活用できます。
適合(ベッド(マットレス含む))35~45kg
トルクヒンジ式収納椅子 後付けタイプ LILIEL(リリエル)トルクヒンジ式収納椅子 後付けタイプLILIEL(リリエル)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 本体取付ビス位置を木造建築の柱のピッチに合わせたタイプです。 リフォーム時などに簡易的に取付ができます。
材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
トルクヒンジ式収納椅子 埋込タイプ LILIEL(リリエル)トルクヒンジ式収納椅子 埋込タイプLILIEL(リリエル)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。 すっきりとおさめる事の出来る埋込タイプです。
安全荷重(kg)100材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき電源タイプ電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個トラスコ品番836-2045質量(g)約160(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)-10~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-13防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
音声玄関子機 Panasonic(パナソニック)音声玄関子機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
音声のみタイプです。
適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)型式露出型質量(g)約180外形寸法(mm)約99×131×33.6電源(DC-V)待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと)防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
アルミ天光框キャップ TOEX(LIXIL)アルミ天光框キャップTOEX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
セット内容アルミ天光・絵峰兼用/ブロンズ色用ブロンズ適合シリーズアルミ天光、絵峰
カメラ付きコードレステレビドアホン ROOMMATEカメラ付きコードレステレビドアホンROOMMATE
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
チャイムを押すと自動撮影・動画録画。モニターで来客の確認できるから安心安全に対応できるカメラ付きコードレスドアホンです。Wi-Fiを使用して接続するから、配線の必要がなく、面倒な工事なく、設置導入が簡単です。また、送信機はIPX4相当の防水仕様なので、軒下等への設置もOK。送信機とモニターで双方向通話ができます。夜間は自動で暗視モードに切替、不審者・空き巣対策・強盗対策等の防犯にもお役立ちです。
その他夜間撮影:赤外線LED付属品送信機、受信機、充電ケーブル、ウォールステッカー(送信機用・受信機用)、テープ(送信機用・受信機用)、ネジ、取扱説明書寸法(mm)受信機(モニター):幅117×高さ93×奥行16、送信機(カメラ):幅48×高さ87×奥行20質量(g)受信機:134、送信機53電源USB Type-C DC5V/2A通信方式Wi-Fi2.4G、伝送距離~150mまで解像度【ビデオ】640×480耐水性【送信機】IPX4相当 (※受信機は防水仕様ではありません。屋内使用に限ります)バッテリー容量(mAh)【受信機】リチウムイオン400(充電しながらの使用推奨)【送信機】リチウムイオン800(1~2時間充電/待機で約3か月使用可能、使用約1ヶ月)最低被写体照度(Lux)0.8音声内蔵スピーカーとマイク画角85°ストレージ128GB/MPEG
ワイヤレスUSB受信チャイム 単品 リーベックスワイヤレスUSB受信チャイム 単品リーベックス
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途玄関のインターホンとして。居間や寝室、作業部屋に。その他【選曲可能数】64曲(送信機で選曲)材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ【電源スイッチ】あり電源DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)34表示【受信時】音と光/音/光 (受信時に緑ランプが点滅)コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)受信周波数315MHz帯電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m取扱説明書(2.5MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×110×12(プラグ除く)音量調節8段階
センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式 オーム電機センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
人の動きを検知して2種類の音(チャイム/防犯アラーム)でお知らせします チャイムでお知らせ、防犯アラームで侵入者を威嚇・ 防犯アラーム時:大音量70dB(約1m離した状態)で警報を発します・ チャイム時:大音量70dB(約1m離した状態)でチャイム音が鳴ります ワンタッチでアラーム/オフ/チャイムとモード切替できます たて置き、よこ置き、壁に固定と3通りの設置ができます センサー部は360度角度調整が可能です 乾電池式で配線不要、設置してすぐに使えます 9V形乾電池×1(別売)使用 店舗やご家庭で様々な用途にご使用できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書質量(g)97(本体のみ)電源6F22/6LF22形9V乾電池×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×35音圧防犯アラーム…70dB、チャイム…70dB(測定距離1m)検知範囲5m・ 左右60°/上下60°電池寿命80日(アルカリ乾電池で1日10回の使用時)取扱説明書(1.12MB)
ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子 ハイロジックワンタッチチェア 折りたたみ式椅子ハイロジック
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子壁面から30cmの使いやすいサイズ使用しないときはパタンとスッキリ収納使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)
付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC寸法(mm)【椅子板】300×500奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300耐荷重(kg)100関連資料(3.68MB)
ワイヤレスモニター子機 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスモニター子機Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
ワイヤレスモニター子機外でもドアホン505シリーズのオプション、ブラックモデル。
質量(g)約165(電池パック含む)電源専用ニッケル水素蓄電池 (DC 2.4V)(650mAh)使用距離範囲(m)100(見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×52×30(突起部除く)使用時間連続使用時間充電時間約10時間ディスプレイ約2.4型カラー使用環境温度(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式1.9GHz
ワイヤレスモニター子機 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスモニター子機Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
インターホンパネル KS-NPC670S NASTA(ナスタ)インターホンパネル KS-NPC670SNASTA(ナスタ)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 NASTA(ナスタ)Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷NASTA(ナスタ)
109,800税込120,780
1個
17日以内出荷
独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。ポストの取出方向:設置場所に合わせて、郵便物の取出方向が選べます。※宅配ボックスは前入前出のみとなります。フェイス:インターホンパネル・LED照明の有無が選択できます。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ2枚1セット、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。※LED照明・表札付の場合、表札プレート1枚、取付化粧ねじ4本が同梱されています。材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm、表札プレート:アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×1793×400(施工後の参考高さ1493)
SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATIONSecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベルSecuSTATION
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
バッテリー充電式ワイヤレスチャイム ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン
用途外出先でもスマホで来客対応ができます。バッテリー充電対応で配線・電源不要。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。適合DNR:2D/3D DNR、WDR:DWDR、映像圧縮:H264寸法(mm)563x39x134質量(g)168消費電力(W)最大1.6電源DC5V/1A温度(℃)動作環境:-20-50、90%未満(結露無きこと)対応デイナイト:対応、内蔵スピーカー:対応機能録画:動体検知/マニュアル/スケジュール最大解像度2304×1296検知距離(m)8防塵防水性能IP65バッテリー容量(mAh)4500画素数300万画素照射距離(m)赤外線:最大10音声符号化:G.711A画角水平104°垂直55°対角126°内蔵マイク対応ストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 5GHzは非対応)
ポスティモ ポストN2型 YKK APポスティモ ポストN2型YKK AP
22,980税込25,278
1個(1箱)
4日以内出荷
*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなります。
用途郵便受けポスト材質めっき銅板取扱説明書ポスティモ ポストN1型(2.04MB)
ポスティモ ポストN1型 YKK APポスティモ ポストN1型YKK AP
20,980税込23,078
1個(1箱)
4日以内出荷から7日以内出荷
*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなります。
用途郵便受けポスト材質めっき銅板取扱説明書ポスティモ ポストN1型(2.04MB)
ポスティモ フレーム YKK APポスティモ フレームYKK AP
24,980税込27,478
1個(1箱)
4日以内出荷
*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。
用途フレーム材質アルミ形材再生材使用率(%)25取扱説明書ポスティモ 本体(2.04MB)再生材使用使用
ワイド新金属コンP2型 WTFシリーズ Panasonic(パナソニック)ワイド新金属コンP2型 WTFシリーズPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
玄関まわり