9ページ目: 玄関まわり

玄関まわりとは、道路に面した敷地の入り口から玄関にいたるまでの通路及び通路周辺を指します。訪問者の様子を室内で確認できるモニター付きドアホンや駐車場の入り口に設置する門扉、人感センサー付のポーチ灯など、こだわりに応じた選択が可能です。断熱性、耐風圧性、遮音性といった機能性に優れた玄関ドアもあります。また、シャッターを閉める際に使うシャッター棒も、玄関まわりの関連商品です。住まいの雰囲気にマッチするデザインを選び、統一感を高められるでしょう。
1,158件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビドアホン Panasonic(パナソニック)テレビドアホンPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
安心便利な「外でもドアホン」にこだわりのブラックモデル新登場。 ディテールまでこだわり抜き、スタイリッシュなマットブラックデザインに仕上げました。スマホで来客応対や録画確認ができて安心。「センサーカメラ」や「電気錠」などのオプション設備も外出中のスマホで操作可能です。モニター親機は、大画面約5型ワイドタッチパネル液晶で直感的に操作できます。
ブラック質量(g)【カメラ玄関子機】約170【モニター親機】約635【ワイヤレスモニター子機】約165(電池パック含む)消費電力(W)【待機時】約4【動作時】約10電源【カメラ玄関子機】モニター親機より供給【モニター親機】AC100 V(50 Hz/60 Hz)【ワイヤレスモニター子機】専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4 V)(650 mAh)照明LEDライト(照明用ランプ)使用距離範囲(m)約100(親機との見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ玄関子機】131×99×26.5【モニター親機】192×165×27【ワイヤレスモニター子機】約173×52×30(突起部除く)ディスプレイ【モニター親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【ワイヤレスモニター子機】約2.4型カラー液晶ディスプレイ取付け方法【カメラ玄関子機】JIS 1個用スイッチボックス適合【モニター親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)防塵防水性能IPX3充電時間(時間)約10周囲温度(℃)【カメラ玄関子機】-10~+50【モニター親機】0~+40【ワイヤレスモニター子機】0~+40使用時間(時間)【ドアホン通話(スピーカーホン)】約2時間【外線通話(受話口での通話)】約5時間【待機時間】約80時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式【モニター親機】1.9 GHz TDMA-WB【ワイヤレスモニター子機】1.9 GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50 cm以内)画角【水平】170°【垂直】110°周囲湿度(%)【カメラ玄関子機】90 以下【モニター親機】90以下【ワイヤレスモニター子機】90以下
フルカラー2連接穴新金属プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー2連接穴新金属プレートPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様●高さ(mm):134●幅(mm):74●長さ(mm):124●原産国:日本●コード番号:158-6280アズワン品番67-9195-96
ビル用熱線センサ付自動スイッチ 子器 Panasonic(パナソニック)ビル用熱線センサ付自動スイッチ 子器Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様●幅(mm):227●長さ(mm):550●高さ(mm):188●原産国:日本●コード番号:158-4611アズワン品番67-9194-58
コスモシリーズ 調光スイツチ B Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 調光スイツチ BPanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷
仕様●コスモシリ-ズ 調光スイツチ B●原産国:日本●コード番号:144-6818アズワン品番67-9196-66
オルイス 収納イス 後付けタイプ OLISUオルイス 収納イス 後付けタイプOLISU
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
材質アルミダイカスト、化粧面:木目調化粧シート耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装材質(座面)メラミン化粧板(白色)サイズ(mm)W525×D263収納寸法・奥行(mm)70
角型廊下灯 LED式 アイホン角型廊下灯 LED式アイホン
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
仕様非防水形材質パネル:ABS樹脂、表示灯カバー:ポリカーボネート形状壁埋込型質量(g)約70色調プレート部:モダンホワイト、表示灯カバー部:乳白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス) アイホン4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)アイホン
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
2窓用埋込型呼出表示器(ステンレス) アイホン2窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)アイホン
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大480使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
縦框キャップ *8C1457 新日軽(LIXIL)縦框キャップ *8C1457新日軽(LIXIL)
659税込725
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
押しボタンスイッチカバーBK TOEX(LIXIL)押しボタンスイッチカバーBKTOEX(LIXIL)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
束柱固定金具 (AB) TOEX(LIXIL)束柱固定金具 (AB)TOEX(LIXIL)
799税込879
1個
7日以内出荷
セット内容束柱固定金具:1個、セルフタップアンカー:2本、取付ねじ(Φ4x13ドリルねじ):2本。※09年11月にサイズ変更あり。オータムブラウン適合シリーズ樹の木Ⅲ
門扉用折戸キャスター TOEX(LIXIL)門扉用折戸キャスターTOEX(LIXIL)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
セット内容エニー1・2・4型・アメリカン1型・アルクレア1~6型/全色兼用適合シリーズアメリカン、アルクレア、アルフェア、エニー、エルシャレオ、シャレオ、ハイ千峰、プリレオ、京香
押しボタンスイッチASSY TOEX(LIXIL)押しボタンスイッチASSYTOEX(LIXIL)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
適合シリーズアルピタGX、オーバードアR、プレミエスゲート、リニア吊引戸、ワイドオーバードアR、台車式電動引戸、電動引戸
門扉用折戸キャスターJ TOEX(LIXIL)門扉用折戸キャスターJTOEX(LIXIL)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
セット内容【対象門扉】シャレオR・プリレオR(折戸部品J)/1コ入り適合シリーズシャレオR、プリレオR
上部スライド戸車 新日軽(LIXIL)上部スライド戸車新日軽(LIXIL)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
セット内容※取付ねじ(トラスねじ4x6:2本)は現場調達願います。シルバー適合シリーズ取替浴室折戸、浴室折戸
伸縮門扉キャスターキャップ 左 TOEX(LIXIL)伸縮門扉キャスターキャップ 左TOEX(LIXIL)
799税込879
1個
7日以内出荷
セット内容旧アルシャイン用(06年4~10年7)/1コ入/取付ねじは別途手配/右・左は戸当柱から本体を見て判断ください/在庫終了時はCHS21021A(MB)にて対応願いますシャイングレー適合シリーズアルシャイン
伸縮門扉アルシャインキャスターキャップ TOEX(LIXIL)伸縮門扉アルシャインキャスターキャップTOEX(LIXIL)
799税込879
1個
4日以内出荷
マイルドブラック適合シリーズアルシャイン、アルシャインⅡ
伸縮門扉サロンストッパーC TOEX(LIXIL)伸縮門扉サロンストッパーCTOEX(LIXIL)
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
セット内容JD1・3型アルミ・JD1型ステンス・チール・JAL3~5アルミ/取付ボルト付/全色兼用+黒適合シリーズジャンボD型、ジャンボアルミ
カーポート フーゴFテラス屋根材セット(ポリカ)1枚入W18 TOEX(LIXIL)カーポート フーゴFテラス屋根材セット(ポリカ)1枚入W18TOEX(LIXIL)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
適合シリーズフーゴFテラスタイプ、フーゴFパーク、フーゴFミニ
カーポート ネスカRレギュラー屋根材セット(ポリカ)1枚入W30L50・57 TOEX(LIXIL)カーポート ネスカRレギュラー屋根材セット(ポリカ)1枚入W30L50・57TOEX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
適合シリーズネスカRレギュラー
カーポート フーゴRレギュラー屋根材セット(熱吸ポリカ)1枚入W27L50・57 TOEX(LIXIL)カーポート フーゴRレギュラー屋根材セット(熱吸ポリカ)1枚入W27L50・57TOEX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
適合シリーズフーゴRレギュラー
カーポート フーゴRレギュラー屋根材セット(ポリカ)1枚入W30L50・57 TOEX(LIXIL)カーポート フーゴRレギュラー屋根材セット(ポリカ)1枚入W30L50・57TOEX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
適合シリーズフーゴRレギュラー
カーポート スペースポートS 桁キャップ(R/Lセット) TOEX(LIXIL)カーポート スペースポートS 桁キャップ(R/Lセット)TOEX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
セット内容スペースポートSタイプ/左・右x各1コ入/ブロンズ適合シリーズスペースポートS
増設用 非接触呼び出しボタン リーベックス増設用 非接触呼び出しボタンリーベックス
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。送信機は取付プレート式ですから、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:屋内専用●呼出音:64種類●電源:単4形アルカリ電池×2本:別売●本体サイズ:49W×94H×24Dmm:取付プレート含む●本体質量:56g(電池を含まない)●付属品:取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバーアズワン品番65-9134-96
テレビドアホン アイリスオーヤマテレビドアホンアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fiに接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始(別売のmicroSDカード挿入時のみ)します。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。玄関子機を最大2機接続できます。水平170°、垂直105°の広角レンズ搭載。約5型ワイドカラー液晶ディスプレイで、従来品より見やすくなりました。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です
仕様●カメラ付玄関子機 最大画角:水平170°/垂直105°●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約9W、動作時:約10W (自動録画モード)待機時:約9W、動作時:約10W●モニター付親機 画面表示:約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4材質難燃樹脂ブラック/ブラック質量(g)(親機)550、(子機)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)152、(子機)97×(親機)30、(子機)36、×(親機)190、(子機)129
呼び出しカメラ 防水/どこでも設置 カシムラ呼び出しカメラ 防水/どこでも設置カシムラ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
玄関のドアホンとして留守番対応。外出先からスマホで見える、通話ができる、動画記録ができる。自分の声以外、ロボットや異性の声に変換もできます。コンパクト設計、電池内蔵簡単取付。Full HD1080pCMOSセンサー200万画素、3m先までみえる暗視モード。
質量(g)210入力DC5V1.8A(最大)USBポート動作環境0~40度(結露しないこと)防塵防水性能IP65/EN60529充電時間(時間)8(充電回数最大300回)バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池5200mAh寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×56×152入数1台
テレビドアホン みはり自動録画機能付き アイリスオーヤマテレビドアホン みはり自動録画機能付きアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。 画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。※microSDカード(別売)挿入時のみ。 見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。
付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2材質難燃樹脂ホワイト/ガンメタリック質量(g)【親機】420、【子機】220取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)、【子機】露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】手動録画モード時・待機時/動作時:約1.5/約6、自動録画モード時・待機時/動作時:約5/約6電源【子機】モニター付親機より供給電圧(V)(50/60Hz)【親機】AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】129×29×169、【子機】97×36×129使用周囲温度(℃)【親機】0~40、【子機】-10~+50電源タイプ電源コード式画面サイズ【親機】約4.3型カラー液晶ディスプレイ関連資料(2.88MB)通話方式【親機】音声交互自動切替方式周囲湿度(%)90以下
電気メーターカバー BAKO(バコ) 森田アルミ工業電気メーターカバー BAKO(バコ)森田アルミ工業
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
覗かないものを除く。窓のない電気メーターカバー。世の中は日々進歩している。電気メーターも進歩している。スマートメーターという現地検針をしなくて電気料金が分かるようにアップデートされている。それなのに電気メーターの「カバー」は昔のままその姿を変えない。検針窓が付いていることで電気メーターは「電気メーター」として家の壁に取りついている。検針窓をなくし、シンプルにそしてスクエアな箱で隠してあげることで家は美しくなる。【水平垂直のデザイン】建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーと同じく電気メーターカバーも水平垂直にこだわりました。建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。【電気メーターは見えなくていい】2014 年の省エネ法改正により国内の大手電力会社10 社は従来の電気メーターからスマートメーターの導入にシフトしました。スマートメーターの導入により、従来必要だったメーターの定期的な検針作業はなくなりました。BAKO 電気メーターカバーはスマートメーターに合わせ、必要性がなくなった検針窓をなくし、家のデザインを損ねないシンプルでスマートなデザインとしました。【工具不要で開閉可能】外からはメーターが見えないようになっています。検針時にはローレットビスを1.5 ~ 2cm 以上ゆるめてから本体を手前に開いてください。最初の検診時には、余りにも建物に馴染んでいて、気づかれないかもしれませんので、業者の方にその存在を伝えてください。
付属品コンクリートビスΦ4×25×9本、マグネットキャッチ×1ヶ、Lアングル×1ヶ、M6ワッシャー×1ヶ、開け方説明ラベル×1ヶ、ローレットビスM6×35×1本、クッションシール×2ヶ材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具類:ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×460×185関連資料(0.41MB)
エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。
仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可高さ(mm)110種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
スピーカー子機 NB-LBG アイホンスピーカー子機 NB-LBGアイホン
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
形状天井埋め込み対応ナースコールシステム材質(ホルダー)ナイロン材質(パネル)ABS樹脂
モニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ) アイホンモニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ)アイホン
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
空間に調和するコンパクトタイプ バランスよく配置可能なデザイン スマートな印象
ワイヤレスチャイムサウンドセンサー送信器 ELPAワイヤレスチャイムサウンドセンサー送信器ELPA
2,563税込2,819
1個
当日出荷
一定以上の音や声を感知すると電波を送信。受信器のチャイムでお知らせします。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! センサーの感度を2段階(高/低)に切り替え可能です。 送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
電源タイプ電池式質量(g)約52(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約10ヶ月(1日に10回、感度高で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電波到達距離(m)約120(見通し)周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×80×32(最大値)仕様IDコード:約25万通り
ワイヤレスチャイム ランプ受信機 ELPAワイヤレスチャイム ランプ受信機ELPA
3,228税込3,551
1個
3日以内出荷
送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。 防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 ランプがふわっと点灯します。
電源タイプ電池式質量(g)約193(電池除く)電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電波到達距離(m)約120(見通し)周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)使用温度範囲(℃)0~40保護等級IPX4防沫形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×55×90(最大値)付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)明るさ(Lm)40光源白色LED仕様IDコード:約25万通り
テレビドアホン VL-SVE310KLA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VL-SVE310KLAPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
8日以内出荷
グリーン購入法適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×23.5×186(突起除く)
玄関ドア用 シークレットスイッチ TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用 シークレットスイッチTOSTEM(LIXIL)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
その他適合ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸仕様シークレットスイッチ EK3822B
ホームネットワークシステム Panasonic(パナソニック)ホームネットワークシステムPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
[ドアカメラ]玄関ドアにかけて固定するかんたん設置 [チャイムリンク]チャイムが鳴ると自動で画面表示 [モニター親機]家じゅうどこでも「動画」で確認できる
付属品<ドアカメラ用>補助用両面テープ×1, スペーサー×2, 六角レンチ×1, <モニター機用>壁掛け用ネジ×2, 充電台×1, ACアダプター×1, 電池パック×1材質ワイヤレスドアカメラ:ABS樹脂、モニター機:ABS樹脂ホワイト質量(g)ワイヤレスドアカメラ:約240、モニター機:約150(電池パック含む)、充電台:約70消費電力(W)充電台:待機時約0.1、充電時約2.5電源ワイヤレスドアカメラ:単3形電池×4本、モニター機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)、充電台:ACアダプター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:103×38×44、無線ユニット:78×140×27、モニター機:80×123×24.5、充電台:95×66.2×64.2ディスプレイモニター機:2.7型カラー液晶取付け方法ワイヤレスドアカメラ:ドア挟み込み電源タイプ電池式撮像素子ワイヤレスドアカメラ:CMOS100万画素使用環境条件カメラユニット:温度0~40℃、湿度20~90%(結露なきこと)、無線ユニット:温度-10~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)、モニター機:0~+40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)、充電台:0~+40℃、湿度:20~80%無線通信方式モニター機:1.9 GHz TDMA-WB防水性カメラユニットのみ:IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当最低被写体照度(Lux)3画角カメラ角度:(標準)左右約100°/上下約53°、(ズーム)左右約50°/上下約35°
受信LEDライト 単品 リーベックス受信LEDライト 単品リーベックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
荷物の多い日も安心便利。 防雨仕様で軒先や玄関にも。
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約148ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅防塵防水性能IP55電池寿命約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
防雨型/ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機  単品 リーベックス防雨型/ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機 単品リーベックス
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
ナンバー消し機能付きのタッチセンサー 受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。
使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約37ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式設置場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×70×23
音・衝撃センサー送信機  単品 リーベックス音・衝撃センサー送信機 単品リーベックス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
音を感知して受信機へ送信。
使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)約69センサー寸法(mm)Φ38×21(D)ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)電池寿命約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×87×28
ナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックスナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセットリーベックス
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
XP10CとXP1900のセットです。
セット内容XP10CとXP1900使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)XP10C:約37、XP1900:約217ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式設置場所XP10C:屋内、XP1900:屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35
玄関まわり