1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番836-2048 質量(g)約40(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作LED点灯 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-16 防水性JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング