絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • リーベックス(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • DXアンテナ(2)
  • アイワ金属(2)
  • ELPA(1)
  • ナカバヤシ(1)
電源タイプ
  • 電池式(3)
  • 電源コード式(1)
  • 電源直結式(3)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関子機 Panasonic(パナソニック)玄関子機Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
付属品木ねじ(3.8×20mm)×2、小ねじ(4×12mm)×4、小ねじ(4×25mm)×4材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃性PC/PS樹脂シルバー質量(g)露出時:約370、埋込時:約330電源電圧(V)DC約18(ドアホン親機より供給)消費電流(mA)待機時:約20、動作時:約130照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)露出時:約170×119×25.4(突起部除く)、埋込時:約170×119×22.1(埋込部 5.6 突起部除く)取付け方法露出時:JIS1 個用スイッチボックス適合、埋込時:JIS3 個用スイッチボック防塵防水性能IP54電源タイプ電源直結式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下画素数カメラ:約100万画素警報音・音量非常ボタンの警報音量:音圧70dB以上(本体中心から前方1mで測定)最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約170°/垂直約100°
玄関子機 Panasonic(パナソニック)玄関子機Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
付属品木ねじ(3.8×20mm)×2、小ねじ(4×12mm)×4、小ねじ(4×25mm)×4材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃性PC/PS樹脂シルバー質量(g)露出時:約370、埋込時:約330電源電圧(V)DC約18(ドアホン親機より供給)消費電流(mA)待機時:約20、動作時:約130照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)露出時:約170×119×25.4(突起部除く)、埋込時:約170×119×22.1(埋込部 5.6 突起部除く)取付け方法露出時:JIS1 個用スイッチボックス適合、埋込時:JIS3 個用スイッチボック防塵防水性能IP54電源タイプ電源直結式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下画素数カメラ:約100万画素警報音・音量非常ボタンの警報音量:音圧70dB以上(本体中心から前方1mで測定)最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約170°/垂直約100°
増設モニター Panasonic(パナソニック)増設モニターPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
付属品壁掛金具×1、壁掛け用小ねじ(4×25mm)×2、壁掛け用木ねじ(4×16mm)×2材質難燃性ABS樹脂(一部 PS)ホワイト質量(g)約475電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待ち受け時:約1.7、動作時:約4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×143×23.5(突起部除く)ディスプレイ約3.5型カラー液晶取付け方法露出壁掛け(壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式使用環境条件周囲温度:0~+40℃、湿度:90%以下通話方式音声交互自動切替方式
テレビドアホン Panasonic(パナソニック)テレビドアホンPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)シャンパンゴールド質量(g)約190電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合防塵防水性能IP44電源タイプ電源直結式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約87°/垂直約66°
モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホンPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
カメラ玄関子機 Panasonic(パナソニック)カメラ玄関子機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
予約販売
用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用電源タイプ乾電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品取付木ねじ2本(4.0×25)トラスコ品番836-2051質量(g)約180(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作動作表示灯点灯電池寿命約1年(1日500回動作)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-19防水性-消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに電源タイプ乾電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個トラスコ品番836-2050質量(g)約110(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-18防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器Panasonic(パナソニック)
11,300税込12,430
1個
当日出荷
用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき電源タイプ電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個トラスコ品番836-2045質量(g)約160(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)-10~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-13防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下

玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります

接ぎ木用特集
おすすめ人気ランキング
インターホン・ドアホン・チャイム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら