インターホン・ドアホン・チャイム :「インターフォン」の検索結果
関連キーワード
10.1インチIPSタッチスクリーン 解像度1280 ×800
ネットワークカメラは最大128台まで増設可能
SIPプライベートサーバーを内蔵し、最大10000台のビデオインターカムを追加可能
2台以上のスピーカーとマイクに対応。外部イヤホン(3.5mm)、外部グースネックマイクに接続可能
HDMI経由で操作ページを表示
電源:標準PoE&DC12V
ビデオインターカム、アクセスコントロール機能
寸法(mm)292×166×31
質量(kg)1.285
消費電力(W)≦12
電源Standard PoE (LAN1)/DC12V
解像度1280×800
動作温湿度範囲-10~50℃(14~122°F)/10~90%
設置方式テーブル取付/壁面取付
ボタン数3ボタン
画面サイズ10.1インチ
使用場所室内用
タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル
パネル駆動方式IPS
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。