インターホン・ドアホン・チャイム :「来客用」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。映像がより鮮明になった高画質モデル。
用途外出先でもスマホで来客対応ができます。 寸法(mm)56×34×147 質量(g)236 消費電力(W)最大2 電源DC 5V/2A 機能デイナイト機能対応 最大解像度2880×1600 検知距離(m)最長9 防塵防水性能IP65 スピーカー対応 動作周囲温度(℃)-20~50 動作湿度(%)90未満(結露無きこと) バッテリー容量(mAh)5200 画素数500万画素 符号化方式G.711A 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)(赤外線)最大10 待機時間最長5カ月 画角水平89℃ 垂直49°対角105° 内蔵マイク対応 録画方式動体検知/マニュアル/スケジュール ストレージmicroSDカード最大128GB 無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足元まで映せる2眼カメラ搭載。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。
用途外出先でもスマホで来客対応ができます。 寸法(mm)55×34×165 質量(g)264 消費電力(W)最大2 電源DC 5V/2A 機能デイナイト機能対応 最大解像度上部レンズ:2304×1296、下部レンズ:1920×1080 検知距離(m)最長9 防塵防水性能IP65 スピーカー対応 動作周囲温度(℃)-20~50 動作湿度(%)90未満(結露無きこと) バッテリー容量(mAh)5200 画素数上部レンズ:300万画素、下部レンズ:200万画素 符号化方式G.711A 映像圧縮方式H.264 H.265 照射距離(m)(赤外線)最大10 待機時間最長6カ月 画角上部レンズ:水平104°垂直56°対角126°、下部レンズ:水平94°垂直54° 対角120° 内蔵マイク対応 録画方式動体検知/マニュアル/スケジュール ストレージmicroSDカード最大128GB 無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリー充電式ワイヤレスチャイム ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン
用途外出先でもスマホで来客対応ができます。バッテリー充電対応で配線・電源不要。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。 適合DNR:2D/3D DNR、WDR:DWDR、映像圧縮:H264 寸法(mm)563x39x134 質量(g)168 消費電力(W)最大1.6 電源DC5V/1A 温度(℃)動作環境:-20-50、90%未満(結露無きこと) 対応デイナイト:対応、内蔵スピーカー:対応 機能録画:動体検知/マニュアル/スケジュール 最大解像度2304×1296 検知距離(m)8 防塵防水性能IP65 バッテリー容量(mAh)4500 画素数300万画素 照射距離(m)赤外線:最大10 音声符号化:G.711A 画角水平104°垂直55°対角126° 内蔵マイク対応 ストレージmicroSDカード最大128GB 無線LANIEEE802.11b/g/n 5GHzは非対応)
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります