インターホン・ドアホン・チャイム :「卓上 電池式」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
monban CUBEシリーズ増設用
音と光フラッシュでお知らせします
電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売)
送信場所お知らせランプ
ミュート機能
壁掛け&卓上置き
USB電源対応
混信防止ID学習
呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
付属品取り付けネジ×1本、識別シール×1セット
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×32.5
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
電池寿命(年)1日5回使用で約1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
質量(g)受信機:100、送信機:45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26
電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ワイヤレスチャイム、音センサー送信機と電池式受信機のセット。声と音を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。ボタンを押せなくても声で呼び出せます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。感度調節可能※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【音センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。
本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【音センサー送信機】約36(取り付けホルダーを含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【音センサー送信機】33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)
使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【音センサー送信機】-20~50
電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【音センサー送信機】1日5回使用で約6ヶ月間
設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【音センサー送信機】室内
関連資料使用シーン(0.47MB)
音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能
送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【音センサー送信機】314.8(FM方式)
取扱説明書(1.57MB)
動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【音センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
内蔵マイク【音センサー送信機】LOW(低い)HIG(高い)
内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【音センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
1組
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット。送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【押しボタン送信機】約26(取り付けホルダーを含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【押しボタン送信機】33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)
電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。
使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【押しボタン送信機】-20~50
電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間
設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)
関連資料使用シーン(0.47MB)
音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能
送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)
取扱説明書(1.58MB)
動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
1組
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)
電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。
使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50
電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間
設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)
関連資料使用シーン(0.47MB)
音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能
送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)
取扱説明書(1.55MB)
動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
ワイヤレスチャイム、人感センサー送信機と電池式受信機のセット。人の動きを検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。スポット検知機能※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【人感センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【人感センサー送信機】約83(スポット検知カバーを含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【人感センサー送信機】61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)
使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【人感センサー送信機】0~50
電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【人感センサー送信機】1日5回使用で約1年間
設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【人感センサー送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)
関連資料使用シーン(0.47MB)
音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能
送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【人感センサー送信機】314.8(FM方式)
取扱説明書(1.71MB)
動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【人感センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【人感センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
1組
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。