インターホン・ドアホン・チャイム :「アイホン マイク」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる
他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質ABS樹脂
形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)700
出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡
温度範囲(℃)0~40
電源電圧DC12V(主装置から供給)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク
消費電流(mA)10
湿度範囲20~90%
適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
待合呼出装置(2系統)用のマイクです。ボタンを押して送話します。送話/連続送話をボタンで選択可能。
用途病院向け
仕様2系統用
材質樹脂
形状卓上・壁取付(専用金属)両用型(JIS1個用~3個用スイッチボックス)
寸法(mm)138×200×43
電源電圧(V)DC12(主装置から供給)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のマイクです。壁埋込型。
用途病院・施設向け
材質樹脂
形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×58
1台
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセント付マイクです。壁埋込型。
用途病院・施設向け
材質樹脂
ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。防まつ仕様。
用途病院・施設向け
形状天井埋込型、防まつ型
質量(g)約380
色調エッグホワイト
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。
用途病院・施設向け
形状天井埋込型
質量(g)約290
色調ホワイト
1台
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のマイクです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途高齢者住宅向け
材質本体:樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)
形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)
寸法(mm)Φ180×104.5
1台
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。
用途病院・施設向け
形状天井埋込型、サランネット分離型
質量(g)約400
色調ホワイト
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出
コンセントの緊急呼出ボタン押下
スピーカー、マイクを使い親機との通話
暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂
形状ハンド型
色本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)約200
備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用。天井スピーカー、マイクと天井面の間に挟み込んで使用します。
用途病院・施設向け
仕様天井埋込丸型用
材質樹脂
形状天井スピーカー、マイクと天井面との間にはさみ込んで使用する。
寸法(mm)210×210×6
1台
¥769
税込¥846
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×91.5×35
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機
形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×91.5×35
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×91.5×35
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー・緊急呼出ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付
適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機
形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×137.5×35
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
仕様(ひずみ率)5%(1kHz定格出力時)、(信号対雑音比)60dB以上、(予告音)ポーン 電子チャイム音
材質シャーシー:普通鋼板、ケース:ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約2.3
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
出力(W)最大10、音量・音響調節器付
消費電力(W)25(電気用品安全法に基づく)
出力(制御電源)マイク用:DC12V 200mA、ワイヤレス用:DC12V 50mA
電源電圧AC100V、50/60Hz
制御マイク:送話制御による、ワイヤレス:送話制御による
周波数特性300Hz~6kHz、-2dB±3dB(1kHz基準)
消費電流(mA)470(定格出力時)
入力感度マイク:-20dBV±3dB 1kΩ 不均衡、ワイヤレス:-20dBV±3dB 10kΩ 不均衡
入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス:1k平衡、ローインピーダンス:8平衡・16平衡
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
仕様1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。