インターホン・ドアホン・チャイム :「スイッチボックス 1個用」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニューアル用プレート 1個用、2個用スイッチボックスに対応 W206×H266
用途マンション向け 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)266×206×5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

遠隔試験機能付玄関子機 ホーチキ(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け 形状露出形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)131×99×34
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

遠隔試験機能付玄関子機 ニッタン(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け 材質樹脂 形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付) 寸法(mm)131×99×34 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

遠隔試験機能付玄関子機 能美防災(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け 材質樹脂 形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付) 寸法(mm)131×99×34 警報の表示呼び出
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1台
3,298 税込3,628
当日出荷

親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック 備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当) 消費電力(W)最大2、待受0.6 電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給 アズワン品番64-3204-22 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数玄関子機1台 通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 ブラック(フラネルブラック) 質量(g)約200 備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式拡声通話
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

通話方式電話型同時通話 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 材質ABS樹脂 エッグホワイトとグレーのツートーン 仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)約410 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(プルプル) 通話方式電話型同時通話
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源コード式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約280 電源電圧親機から供給 アズワン品番64-3204-18 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル) 材質ABS樹脂 形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。 エッグホワイトとグレーのツートーン 質量(g)410 備考1局用 電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用) 機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動 消費電流(mA)最大60 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式電話型同時通話式
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

アイホン呼出ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質自己消火性ABS 樹脂 形状壁取付型 型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120 チョコレートブラウン 質量(g)約200 備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂 形状壁取付型 パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧モニター付き親機から供給 撮影範囲ワイド時:左右 約170° 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式自動交互通話 最低被写体照度(Lux)約5 カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
用途病院・施設向け 仕様2Pメタルコンセント 材質樹脂 形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×42
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

用途トイレや浴室などに設置します。 仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。 形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm) 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 消費電力(W)待受時1、最大5 電源電圧AC100V、50/60Hz 接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台 音色4点打(ピンポーン、ピンポーン) 通話方式電話型同時通話
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂 形状壁取付型 質量(kg)(親機)0.3(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー 備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当) 電源電圧(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給 電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) アズワン品番64-3204-20 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数玄関子機1台 通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源直結式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約410 消費電力(W)待受時0.5最大2 電源電圧AC100V 50/60Hz 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

親機(WA-1M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 (親機)スノーホワイト(玄関子機)フラネルブラック 質量(g)(親機)500(玄関子機)200 備考(玄関子機)JIS C 0920 IPX3相当(防雨形) 消費電力(W)(親機)最大5.5、待受1.2 電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz(玄関子機)親機から供給 使用周囲温度(℃)(親機)0~40 適合ボックス(親機)JIS1個用スイッチボックス セパレーター付 通話方式(親機)自動交互通話(玄関子機)拡声通話
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m 材質ABS樹脂 形状壁取付型 スノーホワイトとパールグレーのツートーン 質量(g)700 機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。 消費電流(mA)最大80、待受25 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数(最大)90
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド型子機(NB-RC/A)用のコンセントです。
用途病院・施設向け 仕様4Pメタルコンセント 材質樹脂 形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×42
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

アイホン復旧ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。
用途病院・施設向け 仕様非防止形 材質樹脂 形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×38
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。ロック式。壁埋込型。防まつ仕様。
用途病院・施設向け 仕様呼出確認表示灯付 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25
1台
5,498 税込6,048
欠品中

ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。ひも長:約55cm(施工時調節可能)。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様引きひも付(約55cm)、復旧ボタン付(脱着可)、抗菌仕様 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×30.5 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質ABS樹脂 形状壁取付型 ブラックとホワイトのツートーン 質量(g)約150 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式拡声通話
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・盗聴防止ボタン押下による親機からの盗聴防止
材質ABS樹脂 形状卓上・壁取付両用型 エッグホワイトおグレーのツートーン 質量(g)約220 電源電圧親機から供給 機能盗聴防止機能 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子音(プー)後、音声直接呼出し 通話方式スピーカー形交互通話
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設 材質自己消火性樹脂 形状据置・壁取付両用型 音圧レベル(dB)90spl(60cmにて)、96spl(30cmにて) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式拡声自動交互通話
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセント付マイクです。壁埋込型。
用途病院・施設向け 材質樹脂
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。ナースコール親機に直接接続します(呼出保持式)。壁埋込型。
用途病院・施設向け 仕様2Pメタルコンセント 材質樹脂 形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×54
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷

埋込型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途戸建住宅向け 材質難燃性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)140×98×31.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。
用途病院・施設向け 仕様引きひも式、押ボタン式両用 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×30 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

警報音はセキュリティ親機の機能による
電源タイプ電源コード式 材質ABS樹脂 形状壁取付型 ライトグレーとミルキーホワイトのツートーン 質量(g)約140 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる 他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質ABS樹脂 形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)700 出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡 温度範囲(℃)0~40 電源電圧DC12V(主装置から供給) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク 消費電流(mA)10 湿度範囲20~90% 適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電池式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約300(乾電池別) 電源電圧DC6V 単3乾電池(SUM-)を4本(市販品) 電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約410 備考3局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計3台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

モニター付親機JK-1MD ・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了 ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能) ・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能) ・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯 ・プレストーク機能(通話ボタン長押) ・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話 ・解錠ボタン押下による電気錠の解錠 ・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯 オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる カメラ付玄関子機 JH-DA ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂 形状親機・子機:壁取付型 親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー 質量(g)親機:約460、子機:約190 使用温度範囲(℃)親機:0~40、子機:-10~+60 消費電力(W)待受時1.2W、最大7.0W 出力親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク) 電源電圧親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給 撮影範囲子機:'ワイド時:左右 約170° 液晶モニター親機:3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数親機:23万画素 適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス 音色4点打(ピンポーン、ピンポーン) 接続台数カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台 防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話 最低被写体照度(Lux)子機:約5 カメラ仕様子機:1/4型カラーCMOS
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

材質ABS樹脂 形状壁取付型 フラネルブラック(N2近似マンセル値) 質量(g)35 備考角度8°上下両用 適合ボックスJ|S1個用スイッチボックス
1個
959 税込1,055
当日出荷

『玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります