ドアホン :「親機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイヤレストークZS200シリーズの増設子機です。
お年寄りや子供部屋への呼び出しや来客のお知らせなど、1台の親機につき3台まで増設できます。
ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。
離れた場所で、電話機のように会話ができます。
呼び出しは音と光でお知らせ。
子機は合計3台まで増設可能です(通話ができるのは1対1のみです)
携帯型なのでどこにいてもつながり、持ち運びも可能です。
モニター機能でお年寄りや赤ちゃんを見守ります。
電源タイプ電池式、電源コード式
仕様増設可能子機数:合計3台(1台の親機に対して)
質量(g)180
使用温度範囲(℃)-10~40
規格ARIB STD-T101準拠
電源D.C3.6V充電電池/ACアダプターX0505(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×147×29
電池寿命約50時間 連続通話:約8時間
周波数(MHz)1895.616~1902.528
通信可能距離(m)通話:見通し100
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります
- インターホン
- ドアホン
- チャイム
- 玄関まわり用アクセサリー
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。