ドアホン :「インターフォン」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKVISION(ハイクビジョン)ビデオインターホン
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)ビデオインターコム
10.1インチIPSタッチスクリーン 解像度1280 ×800 ネットワークカメラは最大128台まで増設可能 SIPプライベートサーバーを内蔵し、最大10000台のビデオインターカムを追加可能 2台以上のスピーカーとマイクに対応。外部イヤホン(3.5mm)、外部グースネックマイクに接続可能 HDMI経由で操作ページを表示 電源:標準PoE&DC12V ビデオインターカム、アクセスコントロール機能
寸法(mm)292×166×31 質量(kg)1.285 消費電力(W)≦12 電源Standard PoE (LAN1)/DC12V 解像度1280×800 動作温湿度範囲-10~50℃(14~122°F)/10~90% 設置方式テーブル取付/壁面取付 ボタン数3ボタン 画面サイズ10.1インチ 使用場所室内用 タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル パネル駆動方式IPS
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります