2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合 質量(g)約190(電池除く) タイプ夜間撮影方法:可視光LED 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128 電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性IPX4(防沫形) 使用環境条件-10~50℃、90%以下 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90° 最低被写体照度(Lux)2
1台(1台)
16,000 税込17,600
翌日出荷

録画機能で留守中の来客も自動録画。最大録画件数50件+手動録画50枚。電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。配線工事不要。
寸法(mm)175×26×130(H) 取付【条件】露出型(金具付属):JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合 質量(g)玄関カメラ子機:約210(電池除く)、モニター親機:約445 消費電力(W)待受時:約0.8 通話時:約3.1 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給、AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m) 使用距離範囲(m)可能:見通し約100 電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性性能:IPX4(防沫形) 電波到達距離(m)100(見通し距離) 使用環境条件0~40(℃)、70%以下 撮影時機能夜間撮影方法:可視光LED サイズ(mm)100×34×128(H) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90° 最低被写体照度(Lux)2 画面仕様表示:3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
1セット
29,800 税込32,780
翌日出荷

『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります