水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合
質量(g)約190(電池除く)
タイプ夜間撮影方法:可視光LED
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128
電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性IPX4(防沫形)
使用環境条件-10~50℃、90%以下
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°
最低被写体照度(Lux)2
1台(1台)
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
録画機能で留守中の来客も自動録画。最大録画件数50件+手動録画50枚。電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。配線工事不要。
寸法(mm)175×26×130(H)
取付【条件】露出型(金具付属):JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合
質量(g)玄関カメラ子機:約210(電池除く)、モニター親機:約445
消費電力(W)待受時:約0.8 通話時:約3.1
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給、AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m)
使用距離範囲(m)可能:見通し約100
電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性性能:IPX4(防沫形)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
使用環境条件0~40(℃)、70%以下
撮影時機能夜間撮影方法:可視光LED
サイズ(mm)100×34×128(H)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°
最低被写体照度(Lux)2
画面仕様表示:3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
1セット
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
質量(g)60、約120(電池パック含む)
消費電力(W)待受時:約0.1 充電時:約1.1
電源ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh、DC5V/ACアダプター付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×22×137、85×57×70
連続使用時間通話:約3時間 待受:約100時間
使用距離範囲(m)見通し約100
使用環境温度(℃)0~40、70%以下
充電時間(時間)約15
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
画面仕様2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
1台(1台)
¥19,800
税込¥21,780
8日以内出荷
『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります
- インターホン
- ドアホン
- チャイム
- 玄関まわり用アクセサリー
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。