ドアホン :「インターフォン」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
電池式(1)
電源直結式(1)
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式 セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間)約16 モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

カウンターインターホン 玄関子機IF-DAを最大10台まで接続可能
用途業務向け 仕様局数:10局用 材質樹脂 形状卓上・壁取付(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)230×150×92
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

通話方式拡声自動交互通話 カメラ仕様1/3型カラーCMOS SKVGA 1280×960(約120万画素)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給 防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式自動交互通話 カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂 形状壁取付型 電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給 防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当) 通話方式拡声自動交互通話 カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ電源直結式 材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約145 取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式) 使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと) 消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2 電源電圧AC100V 50/60Hz 機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能 警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下 検知方式半導体式 警報音・音量70dB/m以上 検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

JS-12E用のモニター付中継子機です
電源電圧AC100V 画素数23万 色調スノーホワイト 通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

タイプ通話先の機器に依存する 電源電圧住宅情報盤より供給 撮像素子1/4型カラーCMOS 画素数約130万画素
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります