11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナースコールシステムVi-nurse用の露出ボックスです。液晶表示灯やアダプターを露出取付する際に使用します。壁取付型。
用途病院・施設向け 適合機種NLX-4AD、NLX-9AD、NLX-6L 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型(JIS3個用またはJIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)210×265×45
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途病院・施設向け 材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂 形状壁取付型 寸法(mm)215×105×32 電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給) 通話方式拡声自動通話 カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

埋込型住宅情報盤を露出取付する際に使用 2パネル用
用途マンション向け 仕様2パネル用 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)300×330×41
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用のコンセントです。 壁埋込型(コンセントが右側)。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。
用途病院・施設向け 仕様緊急ボタン、復旧ボタン、ハンガー、脱落脱線警報停止SW付、非防水形 適合ハンド型子機、点滴・トイレ介助ボタン付ハンド型子機 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

待合呼出装置(2系統)用のマイクです。ボタンを押して送話します。送話/連続送話をボタンで選択可能。
用途病院向け 仕様2系統用 材質樹脂 形状卓上・壁取付(専用金属)両用型(JIS1個用~3個用スイッチボックス) 寸法(mm)138×200×43 電源電圧(V)DC12(主装置から供給)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

露出用取付台 集合住宅システムVIXUS 1Pr・VIXUS HORIZO・らくタッチPlusで使用 VJW-2AVU、JVW-2YU、VJWA-2Uに対応
用途マンション向け 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 寸法(mm)68×110×32
1台
989 税込1,088
3日以内出荷

映像分配器 2分配 DASHWISMシリーズ専用品
用途マンション向け 仕様2分配 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)192×81×52
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

集合住宅システム PATMO専用品 リレーボックス 制御装置の移報制御出力を受けて無電圧メーク信号を出力する
用途マンション向け 仕様屋内専用 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 寸法(mm)35×55×22 接点容量AC/DC24V 0.5A
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

仕様JPシステム専用品 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2420Aより供給)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

映像住戸用アダプター 2映像路 DASHWISMシリーズ専用
用途マンション向け 仕様1住戸に1台設置、2通話路・2映像路用 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)192×81×52
1台
9,498 税込10,448
3日以内出荷

仕様接点定格:無電圧メークまたはブレーク接点 AC50V・DC30V・1A 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります