絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(301)
  • ニチベイ(174)
  • ユニベール(124)
  • TOSO(121)
  • TOSTEM(LIXIL)(92)
  • タチカワブラインド(71)
  • 明和グラビア(65)
  • ホームテイスト(64)
  • フルネス(48)
  • リンテックコマース(46)
  • YKK AP(43)
  • フォレストリンク(42)
  • サンゲツ(39)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(38)
  • リンテック(LINTEC)(33)
  • GIKEN(川口技研)(31)
  • 新日軽(LIXIL)(29)
  • エスコ(28)
  • セブンホーム(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(136)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(45)
サービス分類
  • オーダー・加工(721)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
窓まわりとは、窓や網戸、面格子、シートやフィルムなど窓そのものと関連商品のことを言います。窓の内側に設置するブラインド・カーテンも窓まわりの範囲です。断熱、結露防止効果を備えた内窓は、環境に優しい家づくりに適しています。丈夫なポリカーボネート素材を採用した内窓は、耐久性が高く、子どもがいる家庭におすすめです。また、ポリカーボネートは、目隠し材としても使われています。道路に面した窓に設置、プライバシー対策にも良いでしょう。
1,798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイユニベール(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
遮光・遮熱フィルム モノタロウ遮光・遮熱フィルムモノタロウ(45件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして幅(m)0.96長さ(m)2厚さ(mm)0.065材質ポリエステルフィルムスモーク(黒)可視光線透過率(%)13.7粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)紫外線透過率(%)3.7RoHS指令対応証明書(0.1MB)取扱説明書(1.6MB)遮蔽係数0.74日射透過率(%)50.1日射反射率(%)6.6日射吸収率(%)43.3
網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成)網押さえゴムイノベックス(旧:ダイオ化成)(120件のレビュー)
179税込197
1袋(7m)ほか
当日出荷
色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。
用途網戸用張替用網押さえゴム
飛散防止フィルム モノタロウ飛散防止フィルムモノタロウ(35件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。厚さ(μm)60材質PET透明機能UV約85%カット関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防虫網 30M 国産 モノタロウ防虫網 30M 国産モノタロウ(49件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。 メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。
用途網戸の貼り替え幅(cm)91長さ(m)30材質ポリプロピレン幅(mm)910関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クラウンネット #24 イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット #24イノベックス(旧:ダイオ化成)(101件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネットメッシュ24×24材質ポリプロピレン
ブラインド アルミ製 モノタロウブラインド アルミ製モノタロウ(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。アイボリー羽根幅(mm)25羽根厚さ(mm)0.16関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(862.5MB)
防炎バスカーテン 明和グラビア防炎バスカーテン明和グラビア(7件のレビュー)
875税込963
1本
当日出荷
付属品取付フック8個
窓用装飾フィルム(サンド) 中川ケミカル窓用装飾フィルム(サンド)中川ケミカル(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。幅(m)1.01長さ(m)2厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5付属品ヘラ材質塩化ビニール樹脂フィルム質量(g)2透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
どんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシート リンテックコマースどんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシートリンテックコマース(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム耐熱温度(℃)80横(cm)90
4色展開 綿使用 無地 シンプル 目隠し ノレン シャンブレー ユニベール4色展開 綿使用 無地 シンプル 目隠し ノレン シャンブレーユニベール(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
4色展開の暖簾です。 無地の多色展開は場所やシーンを選びません。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
幅(cm)85長さ(cm)150
【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン ユニベール【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテンユニベール(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(4枚)
当日出荷から14日以内出荷
お手頃価格のセットカーテン。ドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。ドレープカーテンは非遮光なのである程度光を通します。朝、太陽の光で目覚めたい方や光を取り入れたい場所におすすめです。レースカーテンはプライバシー保護効果もある裏面ミラータイプのレースカーテンです。アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスに
アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート立川機工(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ遮熱コート羽根幅(mm)25シリーズティオリオ
グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成)グローバルネット #20イノベックス(旧:ダイオ化成)(65件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。
用途網戸用張替ネットメッシュ20×20材質ポリプロピレン
防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース ユニベール防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレースユニベール(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
UVカット72%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスにホワイト
【オーダー】ロールスクリーン 遮光2級防炎タイプ ノーブランド【オーダー】ロールスクリーン 遮光2級防炎タイプノーブランド(4件のレビュー)
6,890税込7,579
1本
8日以内出荷
プルコード式です。
マットアイボリーorライトグレーorスカイブルーorパロットグリーンorライムイエローorライトオレンジタイプ遮光2級防炎操作方法プルコード式生地ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン SロールTOSO
5,198税込5,718
1台
当日出荷から8日以内出荷
遮光1級のチェーン式ロールスクリーンどこでもあわせやすいシンプルデザインドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。
用途間仕切りや窓周りに。
目かくし用シート アサヒペン目かくし用シートアサヒペン(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。 平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。シート長さ(mm)900適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン粘着剤アクリル系樹脂不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
UVカットガラス飛散防止シート アサヒペンUVカットガラス飛散防止シートアサヒペン(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。シート長さ(cm)180適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステルクリヤ粘着剤アクリル系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
ロールスクリーン ティオリオ 無地 立川機工ロールスクリーン ティオリオ 無地立川機工(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオタイプ無地
【オーダー】 27カラー・1級遮光・防炎・形状ドレープ ユニベール【オーダー】 27カラー・1級遮光・防炎・形状ドレープユニベール
3,500税込3,850
1枚
9日以内出荷
1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンです。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。 また、27色展開とカラーが豊富なので、あなたのお気に入りの色がきっとみつかる! アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。全20色幅(cm)約30~400長さ(cm)約40~280サービス分類オーダー・加工
アルミブラインド カリーノ カリーノアルミブラインド カリーノカリーノ(48件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
はずれて安全セーフティホック付き。 操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm)25アイボリーシリーズカリーノ
【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインドTOSO(1件のレビュー)
13,370税込14,707
1台
6日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。幅(mm)280~3000高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色見本表(カラー品番)(18.7MB) ポール長さについて(0.07MB)操作位置右、左サービス分類オーダー・加工
防虫網 グラスファイバーネット 吉田隆防虫網 グラスファイバーネット吉田隆(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
張りやすいので、初心者にもお薦めです!
飛散防止フィルム アイリスオーヤマ飛散防止フィルムアイリスオーヤマ(18件のレビュー)
859税込945
1巻
当日出荷
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。 フィルムが透明なので視界を妨げません。 窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。厚さ(μm)50材質PET関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
フリーサイズ網戸 セイキ販売フリーサイズ網戸セイキ販売(53件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
3日以内出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!ネットが抜けにくい特許網押さえ!!高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン ユニベール2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートンユニベール(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
防炎機能付きの暖簾です。 ツートンの遊び心と、しっかりとした生地感が特徴です。 このカフェカーテンには安全を考えた”防炎加工”が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブルユニベール(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(1枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
UVカット75%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率20%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。サイズが34サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。ホワイト
(30サイズ展開有)2~3級遮光・形状記憶ドレープカーテン レガシー ユニベール(30サイズ展開有)2~3級遮光・形状記憶ドレープカーテン レガシーユニベール(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚ほか
当日出荷から14日以内出荷
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスに
シルキー用ポール タチカワブラインドシルキー用ポールタチカワブラインド(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
正面吊り・吊り天井共用カーテンアジャスターフック サクセス正面吊り・吊り天井共用カーテンアジャスターフックサクセス
549税込604
1袋(8本)
当日出荷
仕様90mmテープ用材質ポリアセタール対応75mmテープ
昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー ユニベール昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリーユニベール(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
UVカット90%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率26%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスに
ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎 立川機工ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎立川機工(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
操作方法プルコード式タイプ遮光2級防炎シリーズティオリオ
【オーダー】ロールスクリーン(非防炎タイプ) ノーブランド【オーダー】ロールスクリーン(非防炎タイプ)ノーブランド(11件のレビュー)
6,690税込7,359
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
プルコード式です。
材質ポリエステル100%アイボリーorグレーorブルーorグリーンタイプ非防炎
ツインローラーNW イノベックス(旧:ダイオ化成)ツインローラーNWイノベックス(旧:ダイオ化成)(52件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
網戸張り替えの必需品。効率よく、きれいに張り替える為には欠かす事の出来ない道具です。 張り替えの際は、角の部分は後端についている突起を利用し、途中の直線部分はローラーを使ってゴムを入れてゆきます。 すべてのゴムの太さ(2.8mm~6.8mm)の網戸枠にご使用いただけます。
用途網戸用張替用網押さえローラートラスコ品番819-4841厚さ(mm)[ローラー]約4、約2.6グリーン
外貼り専用網入り・複層ガラス断熱フィルム マジックミラー リンテックコマース外貼り専用網入り・複層ガラス断熱フィルム マジックミラーリンテックコマース(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
屋外から貼る!外貼り専用の断熱フィルムです。今まで熱の割れの恐れがあって貼れなかった鉄線の入った「網入りガラス」、「複層(ペア)ガラス」に貼れる、外貼り用の断熱フィルムです。マジックミラー効果で視線をカット!ガラスが割れても飛び散らない有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)屋外仕様フィルム:耐光年数3年(屋外用なので、直射日光などにも強いフィルムです。)
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルムシルバー耐熱温度(℃)80
貼ってはがせる 凹凸ガラス用遮熱シート リンテックコマース貼ってはがせる 凹凸ガラス用遮熱シートリンテックコマース(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルムホワイト耐熱温度(℃)80横(cm)90
内窓パネルフレームセット【M】 光モール内窓パネルフレームセット【M】光モール(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から翌々日出荷
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減[ご用意いただくもの]薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5取扱説明書(2.34MB)パネル高さ(mm)適合:1820
空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ) 明和グラビア空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ)明和グラビア(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。 水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
網戸ローラーPRO アイワ金属網戸ローラーPROアイワ金属(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
網戸張り替え用ローラー:ローラー強化タイプ(ジュラコン®;樹脂)、ローラーの形状がゴムにフィットして押えやすく、ローラー径が大きく張替えがラクラクです。対応網押えゴム径:3.5,4.5,5.5,6.8mm
材質本体:ABS樹脂/ローラー:ジュラコン(R)樹脂/金具:SPCC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×2004仕上クロメートメッキ
...
窓まわり