窓まわり :「天井取付用」の検索結果
窓まわりとは、窓や網戸、面格子、シートやフィルムなど窓そのものと関連商品のことを言います。窓の内側に設置するブラインド・カーテンも窓まわりの範囲です。断熱、結露防止効果を備えた内窓は、環境に優しい家づくりに適しています。丈夫なポリカーボネート素材を採用した内窓は、耐久性が高く、子どもがいる家庭におすすめです。また、ポリカーボネートは、目隠し材としても使われています。道路に面した窓に設置、プライバシー対策にも良いでしょう。
麻の持つ優しい風合いが、外の光を遮断しても重い雰囲気を与えません。
暖かみのある織り目が安心感を与えます。
用途店舗や家庭で自然素材を生かしたカーテンに
仕様紐で巻き取り可能
セット内容天井取付器具、レール付け器具、正面壁付け器具
材質麻
幅(mm)880
質量(kg)0.9
取付天井取付、カーテンレール取付、壁面取付のいずれか
高さ(mm)1800
タイプ厚手
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
窓まわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。