8ページ目: 窓まわり
裏地が付いており表地と裏地の間にできる空気層により遮熱・保温効果がアップします。夏は外からの暑い空気、冬は寒い空気の侵入を防ぎ、室内のエアコンが空気を外へ逃げるのを防ぐので、。冷暖房効果がアップし省エネ効果が期待できるので、オールシーズン対応の省エネカーテンです。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
材質ポリエステル100%
機能裏地付、遮光3級、断熱42.0%、保温43.9%、省エネ効果
このカーテンはフィッティングルーム専用のカーテンです。試着室などにご使用ください。レール用のカーテン仕様となっております。カーテンの上部部分がフラットになっており、すっきりとした印象を与えます。安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。事業者には必須の機能となっております。カラーは5色展開と豊富に揃えております。店舗に合った色が見つかるかと思います!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、複枚お買い求めの方はその枚数分を選択した上でのご購入をお願いいたします。商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
色シルバーグレー、ベージュ、ブラック、ブラウン、ホワイト
幅(cm)100、140より選択
長さ(cm)150、160、170、180、190、200より選択
機能1級遮光、防炎
関連資料カラーを色柄見本を参考に選択してください。(0.02MB)
サービス分類オーダー・加工
綿100%のカフェカーテンです。一般的なカフェカーテンとは違い、上部にボタンがデザインされています。
綿なので、柔らかい生地感が特徴で、カジュアルな雰囲気が可愛らしいです。
収納棚や玄関先、キッチンや小窓の目隠しなど、様々な用途でお使いいただけます。
色アイボリー
しまえるんですα用交換用網
色ブラック
適合しまえるんですα
遮光2級の洗える(ウォッシャブル)生地。プライバシーを守り、強い日差しをカットするスプリング式ロールスクリーン
用途日よけや間仕切り、目隠しに。
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)450~2000
高さ(mm)300~2500
品番R601、R602、R603、R604、R605
色メカカラー:ホワイト、ブラウン
タイプ遮光2級
関連資料色柄見本(4.08MB) 構造と取付け取り外し(スプリング式)(1.19MB)
サービス分類オーダー・加工
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。
シンプルなデザインで雨戸の基本性能を備えたスタンダードな鋼板雨戸パネルです。
幅(mm)550~990
関連資料現調マニュアル(1.3MB)
サービス分類オーダー・加工
簡単に誰でも、玄関に簡易網戸がつけられます。取り外しも簡単です。
いやな蚊、蝿、アブなどを気にすることなく、玄関戸を開けられます。
汚れたら、手洗いで洗濯もできます。開放時の土ほこりよけにもなります。
使わないときはコンパクトにたたんでしまっておけます。
仕様網戸2枚組、テープ2牧組、ゴム磁石2枚付、間口の高さ2m以下
材質ナイロン100%、ポリエステル
質量(g)約350
1巻長さ(m)約2.6
寸法(cm)200×50
1セット(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
防水、防カビ機能付の塩ビ製カフェカーテンです。
用途ダイニングテーブル
材質塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)60
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット
トラスコ品番819-4798
材質ポリプロピレン
色グレー
長さ(m)30
幅(cm)145
メッシュ24×24
寸法(cm×m)145×30
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(mm)0.84
1巻(30m)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで透明なガラスをスリガラスにします。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です
厚さ(mm)0.25
仕様UVカット率99%
トラスコ品番819-6019
材質塩化ビニル樹脂
色クリアー
質量(g)200
寸法(幅W×長さL)(mm)460×900
耐熱温度(℃)60
紫外線透過率(%)1以下
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
取付け簡単!お手軽操作!
風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き!
ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン!
ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850
取付可能高さ(mm)1650~1870
材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル
色(枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1820
適合木造
材質アルミ形材
呼称関東間160(5.4尺入隅)
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1020
適合木造
材質アルミ形材
呼称関東間074(3.0尺)
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
タイプ無地ウォッシャブル
窓際を快適・安全に。
[日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
[防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント
認定番号防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)76
網戸の縦フレーム内側のすきまに取り付けて、網戸とサッシ枠の間のすき間をうめる為の部材です。溝の幅が6mm~8mmの網戸枠にに取り付けられます。
用途アルミ網戸用。網戸が枠に当たる部分のすき間をふさいで防虫効果を高める部材 網戸へ工具不要で取付できます。
長さ(m)2.2
材質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
ざっくりとした織りで、彩り豊富な「ビブレ遮光」。遮光生地でも好きなカラーを取り入れて毎日の暮らしを楽しんで。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。
操作方法プルコード
関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.2MB)
生地の種類遮光
サービス分類オーダー・加工
金網の中でも扱いやすいアルミ製のネットです。サビたり目ずれのしない張りのある丈夫なネットです。
用途ペットハウスの網戸・工作用アルミ製ネット。
色ブライト
長さ(m)2
幅(cm)91
メッシュ18×16
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
網目と薬剤でダブルの効果。虫を殺さず遠ざける防虫ネット。夜間も網戸に虫がとまり続けず、殺虫しないので窓周りも汚れません。薬剤の効果は、約5~7年程度でお子様やペットにも安心です。
材質生地:ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)目合:1.03
長さ(m)2
メッシュ20
幅(m)0.9
1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカーテン「ブリエ」 選べる11色 防炎 1級遮光 遮熱 保温 ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン タッセル付き
色全11色
タイプタッセル付属
幅(cm)30~800
機能防炎 ウォッシャブル 遮光1級
丈(cm)30~300
組成ポリエステル100%
サービス分類オーダー・加工
1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカーテン「コロレ」 選べる30色 遮熱・保温 1級遮光 防炎加工 ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン タッセル付き
色全30色
タイプタッセル付属
幅(cm)30~800
機能防炎 ウォッシャブル 遮光1級
丈(cm)30~300
組成ポリエステル100%
サービス分類オーダー・加工
冷暖房効果アップ!カーテンレールに取り付けるだけで、夏涼しく冬あったかい!窓際の温度上昇・低下を抑えます。電気代の節約に。結露によるカーテンのカビ予防にも。採光性の高い透明タイプ。取り付け用Sカン14個付き。腰高窓などに。2枚入(窓1間分)
用途寒さ対策・暑さ対策に。エアコンの節電対策にも。断熱カーテン。
付属品取付け用Sカン14個
厚さ(mm)約0.1
オフィスや公共施設など、清潔な空間を保つ必要がある場所におススメの洗濯が簡単なウオッシャブル仕様で、シンプルかつモダンなストライプ柄がインテリアにマッチします。
用途スタイリッシュなストライプ柄が魅力のミラーレースハトメカーテンです。日中外からの視線を遮りやすいミラータイプで、スタッフルームの出入り口に突っ張り棒で簡易間仕切りをしたり、厨房との区切りにご利用いただけます。消防法に対応した防炎ラベルがすそに縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
幅(cm)140
機能【1】ウオッシャブル【2】防炎
シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。
材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ
質量(kg)2.96
色アイボリー
寸法(幅W×高さH)(cm)178×183
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。
材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ
質量(kg)2.94
色アイボリー
寸法(幅W×高さH)(cm)164×210
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
横の方向にネップが不規則に入る光沢のあるシャンタン生地です。フォーマルな印象です。非遮光生地なので適度な光を取り入れ、暗くなりすぎないカーテンです。防炎機能付き。
色アイボリー、ライトベージュ、シルバー、グレー、ホワイト、レッド、ネイビー、ライトブルー、ターコイズ、ブラウン
機能防炎、洗濯可
素材PE102
生地ドレープ
サービス分類オーダー・加工
安全を考えて防炎加工が施された生地を使用しており、サイズオーダー対応のカフェカーテンです。
通常の生地に比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付き商品にはすべて防炎ラベルが縫い付けられています。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
日差しやすきま風を遮るのでオールシーズン対応した省エネ効果が期待出来ます。
光がもれにくい1級遮光の生地を使用しているので、直射日光を遮りたい方や外からの視線を防ぎたい方におすすめです。
また、27色展開とカラーが豊富なので、あなたのお気に入りの色がきっとみつかる!
カーテンなどをつけていない小窓にもつっぱり棒やポールを通して簡単にご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスの窓や棚の目隠ししたい場所に
幅(cm)約30~140
機能防炎・1級遮光
丈(cm)約30~180
サービス分類オーダー・加工
浴室等でフィルム表面に水をかける事で親水効果を発揮し、水滴が玉にならず濡れ広がる事で視界を確保できます。セルフクリーング効果水アカなどの汚れも水だけで簡単に落とせるイージーメンテナンス。ハードコート付きなので、貼り付け後も傷を気にせず、清掃やメンテナンスが可能です。高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。有害な紫外線
簡易的に仕切れるパネルドア。スライドランナー採用でスムーズ開閉が可能。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[プライバシークオリエ]夜でも家の中が透けにくいので、安心してくつろぐことができます。カーテンとも合わせやすい、上質で落ち着いたラインナップです。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付
幅(mm)250~1800
高さ(mm)300~2000
サービス分類オーダー・加工
はしごの幅は50mmと35mmの2種類。50mm幅は主筋となり、平積み面では短辺方向、曲面積みでは縦方向に使用する力骨でガラスブロック面に加わる力(風圧や地震力)を周囲枠や躯体に伝える働きをするものです。35mm幅は副筋となりガラスブロック面に加わった力を主筋に(端部では躯体に直接に)伝える働きをするものです。直径5.5mmのステンレス製丸鋼2本を同材質のプレート(10mm巾)ではしご状に加工したもの。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
綿100%の暖簾です。
黒猫のシルエットがさりげなくデザインされていて可愛い!ネコ好きにはたまりません。
ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。
収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。
自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
色アイボリー
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色ホワイト
機能UVカット、遮像、省エネ
混率(%)ポリエステル100
取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。
スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。
取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。
ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。
遮光タイプの透けにくい生地を使用しています。
落ち着いたシックなカラーを取り揃えています。
高さ(mm)900迄
シリーズヴェール
タイプ無地(遮光タイプ)
生地ポリエステル100%
仕様防炎加工品
サービス分類オーダー・加工
コーディネートしやすいベーシックカラー。ほど良い光をお部屋に採り込むチェーン式ロールスクリーン。ご自身で操作位置の変更が可能です。
用途日よけや間仕切り、目隠しに。
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)300~2000
高さ(mm)300~2500
品番R101、R102、R103
色メカカラー:ホワイト、ブラウン
操作位置右/左
関連資料色柄見本(4.31MB) 構造と取付け取り外し(チェーン式)(1.38MB)
サービス分類オーダー・加工
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
窓まわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。