「幅(mm)」から絞り込む
914(6)
1016(20)
1130(2)
1150(1)
1180(3)
1219(15)
1220(20)
1250(4)
1270(125)
1524(39)
幅(mm)をもっと見る
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)119
可視光線透過率(%)82
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.92
熱貫流率(W/m2・K)6.2
日射熱取得率0.81
サービス分類オーダー・加工
外から見えない乳白色の目隠しフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)60
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.76
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.66
サービス分類オーダー・加工
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)76
可視光線透過率(%)90
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.97
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.86
サービス分類オーダー・加工
UV400対応の窓用フィルム
サングラスなどで見慣れている「UV400」に対応している紫外線カットフィルムです。
紫外線A波(315nm~400nm)は、皮膚深層部の真皮まで届き、肌などに影響を及ぼします。
このフィルムは無色透明ですが、波長400nmまで99%カットします。窓ガラス全面に貼って強烈な紫外線が屋内に入ることを防ぎましょう。
色透明だから、貼っても違和感ありません。今のお部屋の雰囲気をこわすことなく紫外線対策ができます。
使用後、きれいにはがせる「弱粘着」タイプだから、賃貸マンションや社宅に貼れます。
用途紫外線のカットに
色透明
タイプ貼って剥がせる
機能紫外線99%カット
サービス分類オーダー・加工
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)91
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.98
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.86
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
走光性のある虫に対して、有効な防虫フィルムです。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
透明度の高いフィルムなので、ガラスの透明性は損ないません
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくい目隠しフィルム。フロストガラス調のフィルムでデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)126
可視光線透過率(%)87
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.94
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.83
サービス分類オーダー・加工
外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。また、3M イルミナ(SH2FGIM)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)85
可視光線透過率(%)33
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.59
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.52
サービス分類オーダー・加工
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.29
熱貫流率(W/m2・K)5.8
日射熱取得率0.26
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)78
可視光線透過率(%)90
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.97
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.86
サービス分類オーダー・加工
光を受けることで、柄が浮かび上がり、ガラスに表情を与えます。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)74
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)92
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)82
サービス分類オーダー・加工
型板ガラスへ貼り付けることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1180
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)256
サービス分類オーダー・加工
型板ガラスへ貼り付けることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1180
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)256
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
ガラスの外側に貼ることができます。
高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)70
サービス分類オーダー・加工
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。
透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。
スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。
紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)46
サービス分類オーダー・加工
夏の暑さと冬の寒さ両方に有効なフィルムです。
可視光線透過率が約20%のLow E 20, Silverと約70%のLE70CLARからお選びいただけます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができます。
ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)75
サービス分類オーダー・加工
高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)77
サービス分類オーダー・加工
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)345
可視光線透過率(%)86
紫外線透過率(%)0.2
遮蔽係数0.95
熱貫流率(W/m2・K)6
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)19
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.73
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.64
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。
フィルム厚さ(μm)76
可視光線透過率(%)81
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.65
熱貫流率(W/m2・K)5.7
日射熱取得率0.57
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)75
可視光線透過率(%)77
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.87
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.77
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくい目隠しフィルム。細かいドット状の透明部分が配置され、透過光が得られます。また、3M エアリナ(SH2FGAR)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)81
可視光線透過率(%)50
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.71
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.62
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
窓まわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。